25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ベニヤ合板 仕様10mm方眼目盛付 質量(kg)3.8 外形寸法D(mm)50 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

日東工業台板
RoHS
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 仕様FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0) 規格EIA
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
1面ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日東工業THX-B 木製基板
RoHS
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付 適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用 板厚(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長 付属品丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5 付属品丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り 付属品丸木ねじ付 材質自己消火性樹脂製 種類タテ長 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)500 寸法L2(mm)420 寸法B2(mm)360 寸法B1(mm)420
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製 仕様カードホルダー付 適合1個用 特性ポールバンドが取り付けられます。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート 板厚(mm)2.5~24 穴数0 寸法LA(mm)50~2200 寸法WA(mm)50~1200 材種合板 サービス分類オーダー・加工
1個
1,206 税込1,327
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

未来工業取付自在板
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
ブラック 種類タテ長 寸法H(mm)25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未来工業取付自在板
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
材質自己消火性樹脂製 ブラック 種類正方形 寸法L(mm)120/120/15(1/B1/H) ねじ丸木:付 入数(個)1 バンド通し穴幅10mm
1個(1個)
779 税込857
3日以内出荷

内外電機PS形ポールステー
RoHS
耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
材質AES樹脂 マンセル値:5Y8.4/1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)