ツヤ革専用のペースト状靴クリームです。
色黒
1個(55g)
¥859
税込¥945
当日出荷
毛足の長い上質な馬毛を100%使用。
毛がやわらかい馬毛ブラシは均一に埃を取り払うのに適しており、ブラッシングで靴に美しいツヤを出すこともできます。
革コートなどのデリケートな皮革のお手入れにもお使い頂けます。
柄は木目の美しいブナ材をニス仕上げし、高級感があります。
小:家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。
大:大型なので短時間で作業を行えます。家庭用はもちろんプロ用としても十分な使い易さが特長です。
材質(毛)馬毛
山羊毛は柔らかく毛足が長いのが特徴。
靴クリームを塗ってブラッシング後乾拭きし、最後の仕上げに最適です。
デリケートな革やエナメル革に使用できます。
鏡面仕上げの靴にも使用できます。
仕様●サイズ(mm):170×50×20●毛丈(mm):20●仕様:仕上げ用●材質:毛:山羊毛台座:木(ブナ)
アズワン品番65-2248-63
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
手に持ちやすいサイズのホースヘアブラシです。靴磨きの仕上げやホコリ落としに最適です。
材質馬毛100%
寸法(mm)35×125×35
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
浅い傷の補修用クリームです。
着色性に優れ傷をカバーします。
密着性・屈折性に優れています。
アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
表革の維持としなやかさだけを保つ、昔ながらのシンプルなメンテナンスができるため、時が経つほどにラフ&タフなイメージの味わいのあるレザーに育てていきます。
容量(mL)100
アズワン品番64-6317-33
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
¥699
税込¥769
当日出荷
高い安全性を誇る環境洗剤です。
用途食べこぼし(コーヒー、ワイン、醤油など)、泥よごれ
液性弱アルカリ性
トラスコ品番762-9281
容量(mL)236
質量(g)270
主成分二酸化炭素、ドライパウダー
容器形状スプレー式
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ)
皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。
動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。
シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。
爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.072L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。
クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。
汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。
除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181
アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
カシミヤ、シルクなど高級素材の洋服のお手入れに使いたいブラシです。
毛質は白豚毛で、2段植毛されていますので、生地に詰まった目に見えないホコリも取り除きます。
柄質は重硬で衝撃に強く、強度と粘りがあるウォールナットを使用。
ウォールナットは日本でいうクルミの木です。高級感のある木目です。
チークやマホガニーと共に世界三大銘木の一つに数えられます。日本製です。
寸法(mm)約285×50×50
材質(柄部)ウォールナット
材質(毛)白豚毛100%
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。
柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。
使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。
カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。
毛丈(mm)18
材質(毛)豚毛
寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
各種天然ワックスを配合し、独自の製法で仕上げた高級油性靴クリームです。
ボートソープでは全米で定評のあるスターブライト社の 錆び取りクリーナー。金属の錆や、その錆がファイバーグラスに付着した際に最も有効なのがこの”ラストステインリムーバー”です。船体やパルピット、ステンレール、ステンクリートなどに付着した錆にこのリムーバーをスプレーするだけで、クリーニングの作業効率が格段にアップします。【使用方法】。金属の錆た部分やファイバーグラスに錆が付着して変色した部分に直接スプレーします。一般的にはスプレー後5分~10分程度で錆が消失します。頑固な場合はスプレー後、スクラブパッドで少しこすってください。
革本来の質感を取り戻し、自然なツヤが蘇る。皮革表面に付着した皮脂や手垢等の汚れをしっかり落とします。化粧品に使用されている保湿成分を配合。皮革に潤いを与え、しっとりした風合いに仕上げ、ひび割れ等の劣化を防ぎます。また、天然カルナバ蝋を配合し、皮革表面に自然なツヤ・光沢を与え、革本来のカラー質感を甦らせます。約16脚分
付属品専用クロス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量160mL
危険物の性状非水溶性
1本(160mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ツヤ革専用油性靴クリームです。
ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1式(10枚)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
関連キーワード