49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
適合機種各種モジュラ端子付パソコン、モデム、電話、FAX、ADSLなど ブラック コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラプラグ(6極4芯) ケーブル6極4芯
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。 ホワイト 結線方式NTT仕様準拠
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 幅約4mm、厚さ約1mmと、薄型のスーパーフラット形状。 カーペットの下や狭い隙間など、様々な環境で快適に配線が可能です。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)2.55 規格NTT端子結線準拠 コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2 ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応 プラグ形状モジュラープラグ
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル6極4芯仕様 厚さ(mm)約2.55 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1個
570 税込627
当日出荷

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m)10 厚さ(mm)約2 ベージュ 対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス アズワン品番64-0908-91
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1パック(6個)
570 税込627
当日出荷

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ベージュ 対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
474 税込521
当日出荷

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(20m)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。 外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。 破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。 ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。 接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。 短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。
セット内容部品・オプション クリア コネクタ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
249 税込274
当日出荷

種別電気用軟銅線 材質箔糸:テトロン糸(中心糸) 幅(mm)箔:標準0.36 厚さ(mm)箔:標準0.027 寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.7 構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける 耐電圧A.C500 外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形) 材質(シース)軟質PVC 材質(絶縁体)ポリオレフィン 本数箔糸集合燃:4本(集合本数) 形態100m束巻き 絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃) 色(絶縁体)黒・赤・緑・黄 導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃) 絶縁体厚さ(mm)標準0.18 シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62) 絶縁体外径(mm)標準0.92
1巻(100m×1本)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル6極4芯仕様 厚さ(mm)1.0 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナカバヤシスリムモジュラーケーブル
エコ商品
モジュラーケーブル(電話用)。壁面のモジュラージャックやモデム等と電話機FAXを接続。6極2芯、6極4芯両対応なので、ビジネスホンでも使えます。
ケーブル長(m)10 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様6極4芯 付属品部品・オプション クリア
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷

電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
ブラック 規格NTT結線準拠 コネクタ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプスタンダード
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状モジュラジャック(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2 ベージュ 規格NTT仕様に準拠 対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
619 税込681
当日出荷

モジュラーコード同士を繋げる中継アダプターです。
仕様6極4芯 エスコ品番EA764CB-1
1個
590 税込649
当日出荷

黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。 黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。 ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。 壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。 別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。 スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。 本製品を、木ねじを使用して固定することができます。 壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。 本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。 同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。
付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1 セット内容部品・オプション グレー 質量(g)23 コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55
1個
769 税込846
当日出荷

ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラープラグ
1個
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つのモジュラージャックを2つに分配する時に使用します。
仕様コンセント接続、6極4芯 エスコ品番EA764CB-3
1個
590 税込649
当日出荷

モジュラーコードを2本に分岐する時に使用します。
仕様6極4芯 エスコ品番EA764CB-2
1個
特価
479 税込527
当日出荷

壁などの電話機ジャックに接続し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続、配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 壁などの電話機ジャックに直接接続することができる、直挿しタイプです。 電話機コードを2本使用するだけなので、スマートな配線が可能です。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯(RJ11、プラグ)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.9×21.6×36.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2 ベージュ 規格NTT仕様に準拠 対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
619 税込681
当日出荷

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
長さ(m)5 仕様6極4芯、NTT結線準拠 適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなど エスコ品番EA764CA-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
865 税込952
当日出荷

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
長さ(m)3 仕様6極4芯、NTT結線準拠 適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなど エスコ品番EA764CA-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
680 税込748
翌日出荷

使用中のテレホンコードをさらに延長 6極4芯のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極4芯/6極2芯兼用、パソコン通信対応 プラグ形状モジュラープラグ
1個
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
570 税込627
当日出荷

モジュラーケーブル(電話用)。壁面のモジュラージャックやモデム等と電話機FAXを接続。6極2芯、6極4芯両対応なので、ビジネスホンでも使えます。
ホワイト 材質(ケーブル)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4×1
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
474 税込521
当日出荷

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極6芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m)2 厚さ(mm)約2 ベージュ ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス×2 アズワン品番64-0908-94
1本
869 税込956
当日出荷

テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
664 税込730
当日出荷

2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷