使用温度範囲(℃)-10~+40
色ミルキーホワイト
プレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2223
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
プレート簡易耐火用モダンプレート
プレートワンタッチモダンプレート
プレート形状1連3コ用
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
プレートモダンプレート
プレートラウンド
プレート形状3連用
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
大型形
口数:3口用
用途埋込器具用
プレート形状1連3コ用
材質アルミ合金
質量(g)30
タイプ大角型
種類3コ口
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
棚や机、家具の補強に最適。
材質鉄
幅(mm)34
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
プレート形状3連3コ用(1コ+1コ+1コ用)
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F
適合機種MN3121・MN3122
質量(kg)0.06
入数(個)20
1セット(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
極限までシンプルなフォルムにこだわったモダンフェイス。有名デザイナー川上元美氏によるデザイン。アルミ製スイッチプレートが一番美しく見える奥行きが7mmと、究極の「造形美」にこだわりました。
材質アルミダイカスト
仕上アクリル焼付塗装
※パナソニックコスモワイドシリーズ21に対応しています。極限までシンプルなフォルムにこだわったモダンフェイス。有名デザイナー川上元美氏によるデザイン。アルミ製スイッチプレートが一番美しく見える奥行きが7mmと、究極の「造形美」にこだわりました。
材質アルミダイカスト
仕上アクリル焼付塗装
幅(mm)70
高さ(mm)120
種類シーンマネージャーNET2
信号方式専用調光:リモートバス方式
適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET
適合【ブランクチップ】MN3120(別売)[1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートなどと組合せて使用できます]【スイッチプレート】モダンプレートMN6000W010、モダンプレート(耐火)WN6701W、ステンレスプレートWN7601K、新金属プレート(2型)MN65019、新金属プレートMN7501010、防滴プレートWN7901、金属防滴プレートWN7801K、ガードプレートWN7971K、金属ガードプレートWN7871K、フルメタルプレートWNV1401F
質量(kg)0.06
取付[スイッチプレート]パナソニック株式会社製フルカラーシリーズスイッチプレート(市販品)、[スイッチボックス]JISC8340、JISC8435または、はさみ金具(市販品)
定格入力電圧(V)+-24
通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パネル方式、無極性)
使用環境屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用周囲温度(℃)5~35
設定器データ測定器MN3060(別売)
赤外線投光距離通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
使用周囲湿度(%RH)15~85
関連キーワード