木製の小型モップ。樹脂製ヘッドで床や壁、家具などにキズをつけにくいです。モップ糸は別売
用途モップ本体、モップ柄、樹脂製ヘッド、木柄、フローリングなどに
トラスコ品番409-6576
材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ25天然木
幅(mm)240
全長(mm)1245
質量(g)510
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ヘッド部がスチールで、とても丈夫です。
用途替糸を装着して床掃除
材質頭:スチール亜鉛メッキ、天然木ニス塗
幅(mm)235
モップ糸を挟むだけの、簡単取り付けです。
タイル床や木床水拭きい最適です。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用頂けます。
柄の形状継ぎ柄
耐久性があり軽量なスチール柄のモップ。
♯6の糸ラーグをお使いください。
用途水拭き・ワックス塗布用
トラスコ品番214-8617
幅(mm)約170
全長(mm)約1320
質量(g)約490(糸なし)
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)PP(再生PP40%)
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に
材質柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30%
幅(mm)約230
全長(mm)1230
質量(g)500
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ヘッドは樹脂製のため、軽量で安全に作業できます。
種類水拭きモップ
仕様糸なし
幅(mm)約230
全長(mm)約1200
質量(g)約540
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)
1セット(6本)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
水拭き用モップです。糸ラーグの取り替えが手軽に行えます。アルミダイカスト製ヘッドの高耐久タイプ。
種類スプリングモップ
全長(mm)約1275
仕様糸なし
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)アルミダイカスト
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付)
全長(mm)約1560
質量(g)670
柄長さ(mm)1350
モップ用替糸。ワックス掛けに適した太めのより糸です。から拭き、水拭き、ワックスがけにお使いください。
用途ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に。
種類モップ替糸
長さ(mm)約200
質量(g)約200
モップ幅約220mm
材質(糸)ポリエステル55%・レーヨン(ビスコース)45%
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様ジョイント式
エスコ品番EA928D-2
材質柄:木、ポリプロピレン、パッドホルダー
全長(mm)1350
ヘッド寸法(mm)230×97
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
使用シーンに合わせて5色展開している木柄のモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。柄の表面にUV塗装を施しているので、耐久性抜群です。
用途モップ柄、木柄、ヘッドチェンジ式
全長(mm)1380
質量(g)590
材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ25天然木
床の水拭きモップ用替糸です。
糸付きモップ。店舗やオフィス、ご家庭のフローリングやPタイル・タイルなどのから拭き・水拭きに
用途モップ、から拭き用、水拭き用、店舗やオフィス、ご家庭のフローリングなどに
材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ツル:ハガネ線、糸:綿・エステル・レーヨン混
幅(mm)240
全長(mm)1450
TKG品番9-1355-0401
TKG品番(2017)6-1213-0401
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
用途水拭き用に。
幅(mm)240
トラスコ品番855-8111
材質柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1320
質量(g)465
2018年トラスコ掲載ページ9 0271
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
から拭きに適した丈夫なモップです。
用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床清掃に
材質フレーム:木製、柄:スチール/ポリエチレン被膜(直径26.1mm×長さ150cm)
太糸。水拭きに適した小型モップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木
太さ(Φmm)柄:25
ハンドル寸法(mm)全長:1275 幅:240
材質(モップ)糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他 テープ:綿・ポリエステル
モップ寸法(mm)240×205
1セット(1セット)
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
タブレットから希釈して使用でき、経済性に優れています。
1タブレット18オンス(約511ml)の水で希釈してください。
多目的に使用できます。
木製、ビニール製の床、リノリューム、大理石の床に
高い安全性を誇る環境洗剤です。
通常のモップの使用にも、スプレーモップの柄の中に注入して使うことにも適しています。
用途工場内のあらゆる汚れ、床、壁面の洗浄
液性弱アルカリ性
仕様15タブレット内包
トラスコ品番762-9265
質量(kg)1
タイプ希釈
主成分重曹、クエン酸、酸化剤
容器形状スプレー式
1セット(15個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
置き場所に困るハンディモップやリモコンをテーブル下に隠して収納!テーブル下のスペースを有効活用。使いたいときにサッと使えます。リモコンや眼鏡の収納にも便利。
付属品-
適合取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約1.3cm以上あり天板裏の約W9.5×D18cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合、あらかじめハンディモップやリモコンの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。
材質本体:スチール(粉体塗装)、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)205
間口(mm)約95
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×18×4.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×17.8×4.5
スプリングタイプの水拭きモップ糸付。スチール柄で丈夫。
材質柄:ポリエチレン、ハンドル:スチール(ポリプロピレン被膜)、ヘッド:ポリプロピレン、レバー:スチール、モップ糸:ポリエステル50%、レーヨン50%
質量(g)555
幅W×全長(mm)240×1260
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

モップ替え 太糸タイプ 3段連結柄用
モノタロウ
¥449
税込¥494
水拭き・から拭き・ワックス掛けに適したモップ替糸です。太糸で水拭き向き
用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに
種類水拭きモップ
種別太糸
材質糸:綿、レーヨン他
モップ糸や雑巾を挟み込んで簡単にセットできるモップ柄です。サイドから糸がはみ出すので、家具や壁を傷つけにくくなっています。
用途モップ、本体、小型モップ、床掃除などに
トラスコ品番287-9794
質量(g)400
アズワン品番65-0333-86
幅×長さ(mm)180×1325
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
樹脂製のヘッドとパイプ柄を使用しているので、軽く使いやすいので疲れにくく、掃除もはかどります。モップ糸は別売です。塩ビ不使用。
用途モップ本体、モップ柄、樹脂製ヘッド、パイプ柄、フローリングなどに
その他モップ糸は別売りです。
トラスコ品番297-2221
幅(mm)240
全長(mm)1245
質量(g)500
柄径(Φmm)22.2
材質(柄部)スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(頭)ポリプロピレン
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高級羽毛オーストリッチと、石塚羽毛の職人技が作り出す
高品質の商品をお届けします。
種類毛ばたき
危険物の類別非危険物
泥、錆、グリースの除去に
仕様●毛質:ハード●全長(mm):120●ブラシサイズ(mm):27×110●毛丈(mm):20●材質:台部/木製
アズワン品番65-9311-91
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
コンクリート型枠専用の剥離剤です。特長は、1.剥離効果が高く2.仕上げ材料の接着性を損なわない3.型枠の破損防止4.防錆防腐効果5.反復使用による能率向上など、それぞれ高性能離型を可能とします。[適応型枠の種類]。鋼製型枠、プラスチック型枠、木製型枠、合板型枠、発泡スチロール型枠。[塗布の方法]。ハケ、ローラー、モップ、噴霧器などで均一にムラのないように塗布してください。[塗布面積]。木製型枠:約320~400m2。鋼製型枠:約560~800m2
用途コンクリート型枠の剥離剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。
修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。
耐水性:水に強く、耐水性抜群。
耐油性:油に強く、耐油性抜群。
素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。
美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。
便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。
スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。
耐久性:ハイヒールでも割れにくい。
持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。
成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛
使用場所屋内用
特性耐水、耐油、耐久
使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ)
pH値8.0~9.0(弱アルカリ)
主な用途木、金属
標準使用量200m2/2L(1回あたり)
光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。
透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。
標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品
塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー
危険物の類別非危険物
防火材料試験に合格した、クリヤータイプの水性特殊ウレタン塗料です。
透明感が高く、木質本来の質感を損ないません。
標準塗装工程はサンディングを2回塗装してフラットクリヤーを1回塗装します。
用途屋内木部用。防火材料(不燃建材)・カベ、フロアー、天井等の木分内装・インテリア木製品
塗布方法ナイロン刷毛・ローラー・モップ・スプレー
危険物の類別非危険物
キャットケージ、キャットタワー、収納が一つになった1台3役の隠れ家キャットランドケージです。ハンモック付きでケージの中でもゆったりくつろげます。ステップ付きなので、上り下りしやすいです。ゆったり過ごせるボックス付きで、トイレを隠せばお部屋をすっきりさせることができます。
耐荷重(kg)(約)6(棚板・ハンモック1枚あたり)
関連キーワード