価格・スタイル・パフォーマンス、全てにおいて優れた180ジャージ。速乾性の高いポリエステル生地を使用し、素早く湿気を逃す。機能性・コストパフォーマンスなど申し分ない仕上がり。選りすぐりのデザインとスタイルを展開し、決してライダーを飽きさせることはない。
・ 吸水性の高いポリエステル生地
・ 脇腹部分にはベンチレーション生地を使用し通気性に優れる
・ 左右非対称の襟、軽量なポリエステル生地のカフ
・ 裾が捲れ上がりにくいドロップテイル形状
・ 独自の縫製パターン RAP(ライダーアタックポジション)を採用
トップライダーのフィードバックを基に、FOXが開発に心血を注ぎ誕生したプレミアムモトクロスパンツ。
新素材TruMotionを採用することにより、軽量化を実現しながらも、柔軟性や耐久性も高いレベルで確立。
トップライダーにふさわしい究極のパフォーマンスを提供。
・ 左右ともに独立したフラップを採用。 両側からバランスよく締め付けられるので、ヨレにくい。
・ ベンチレーションの位置を側面から背面に変更。風の通り道が適正化され、通気性が向上。
・ 軽量化と共にニーブレースのフィット感も同時に向上。
・ ヒザを曲げたときに生地が集中してもたつくのを防ぐため、裁断を見直し形状を変更。
・ 生地の肌さわりの良さを生かし、メッシュのインナーライナーを廃止。軽量化と通気性向上に加え、ニーブレースの引っ掛かりも解消。
・ 34インチ約640gを実現するトップレベルの軽さを誇る。
・ Tru-Motionの4方向ストレッチにより、ライダーの動きを制限することなく追従し、これまでにない動きの自由度を実現。
・ 専用に開発された新素材Tru-Motionは市場に流通する全てのストレッチモトクロスパンツの中で最も耐摩耗性に優れる。
・ 精密レーザー加工を施された通気口が、理想的なベンチレーションを実現。ライダーの体温を最適に保つ。
プロ・アマを問わず世界中の全てのライダーのために開発された180レースウエア。FOXがレースで培った技術を惜しみなく採用し、レーストラックでもすぐにその機能の高さを実感できる。
・ 独自の縫製パターン RAP(ライダーアタックポジション)を採用
・ 熱や摩擦に強い革製のニーパネル
・ 耐久性の高い600デニールのポリエステル生地をメインボディに使用
・ 膝や股下部分にストレッチパネルを配置し、ライダーの動きに柔軟に対応
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーカワサキ
トレールライドに特化したライディングギア
・ 耐磨耗性の高いリップストップナイロンとポリエステル生地のハイブリットで構造。
・ 股、膝、脚後面にストレッチエリアを拡張し、卓越したフィット感と乗り心地を実現。
・ ジッパー付きエアインテークを効率よく配置。
色ブラック
【お得なプロテクターフルセット】。ハードパッドフル装備で安全安心。ストレッチ性と高い通気性のあるジャケットは、アウターでもインナーでも使用可能で使い勝手に優れます。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げの素材を採用した機能性アンダーシャツ。ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。ハードタイプの胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備で、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはインナープロテクションジャケットとしてフルシーズン活躍します。
用途【 セット内容 】。・RR7558 アーマージャケット。・RR10095 ハードパッドフルセット 。 ┣RR10074 ハードチェストパッド。 ┣RR10047 ハードプラスチックショルダーパッド。 ┣RR10046 ハードプラスチックエルボーパッド。 ┗RR10078 ハード脊椎パッド。MATERIAL: ポリエステル、ポリウレタン
サイズS
ラリーライダー 三橋 淳 着用モデル!!
ビッグオフローダーのために開発されたブーツアウトタイプのアドベンチャーパンツ。オフロードブーツ+ニーシンガードの組み合わせにも対応し、ヒザのレザーパネルはダートでの使用に最適。ベンチレーション、防水/透湿&保温インナーによってロングシーズン着用が可能。丈夫な600デニール生地に、CE適合のヒッププロテクターを装備。シートとの接触面への滑り止めや各部のストレッチなど、ストレスのない着心地を提供。
・簡易防水
・本体部分には600デニール、ヒザ部分にバリスティックナイロン1650デニールを使用
・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置
・CE適合のヒッププロテクターを標準装備
・ベンチレーションを装備
・全DFGジャケットに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
仕様透湿性:10000g//24h (ASTM E 96:2010)
付属品サーマルインナーショーツ、防水/透湿/防風インナーパンツ
対応春、秋、冬
防水性10000mmH2O (ISO811(E):1981)
3シーズンを通して活躍するベンチレーション付きツーリングパンツ。暑い時期には、ベンチレーションを開放することで体温の調整が可能。また、ベンチレーションを閉じれば通常のツーリングパンツとして秋口まで活躍。オフロードブーツにも対応しているので、ロードツーリングはさることながら、林道ツーリングでも快適、安全に走行可能。
・CE適合のニープロテクターを標準装備
・フォームパッドのヒッププロテクターを標準装備
・本体部分には耐久性のある600デニールを使用
・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置
・太ももにベンチレーションを装備
・ナビゲータージャケット、レンジャージャケット、ナビゲータークールジャケットに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
シンプルなデザインがシャープで都会的イメージをアピールします。
仕様両脇ポケット、袖口/リブ仕様、裾/ドローコード付
材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
混率(%)ポリエステル100
生地ブリスター
上質な風合いのテキスタイルとメッシュのライディングパンツ
膝・股・腰にストレッチパネルとシャーリングを配置
立体裁断パターンとの組み合わせで長時間のライディングをサポート
ジャケットと合わせやすい2つのカラーにワイドサイズも展開する幅広いサイズを設定しています
材質ナイロン・ポリエステル
機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備
超コンパクト設計でエマージェンシー用として常に携帯しておけば安心便利な防風インナーです。肌寒を感じる晩秋や早春の防寒、また天気の急変などによる気温低下に瞬時に対応可能なアイテム。メーカーのオールシーズン対応ジャケットに接続可能です。
また内縫いタイプで単体使用も可能です。
色ブラック
付属品収納袋付き(約16×8.5×4.5cm)
材質ポリエステル
バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。
教習所向けに開発したチェストガード。
死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。
モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
靴を脱がずに脱ぎ履きできる巻き付けタイプ
ベルクロで留める巻き付けタイプのオーバーパンツ
ベルクロの調整幅が大きく、絞り気味に調整すれば一般のオーバーパンツよりもすっきりとしたシルエットになります
膝には立体パターンのウレタンパッドを装備する他、オプションでハードプロテクターも装着可能です
レザーとメッシュのコンビネーションにチタニウムプロテクターを搭載したライディングパンツ
通気性の高いメッシュパネルの面積を大きく設けて快適性を高め、負荷のかかりやすい膝と後股をレザーで補強しています
これまでジャケットの肩・肘に装備していたチタニウムプロテクターを膝に装備し、内蔵のCEプロテクターと相まり強力なプロテクション性能を備えるフラッグシップモデルです
材質ナイロン・ポリエステル・レザー
色BLACK
機能腰横・膝にプロテクター標準装備/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備
高品質本革を使用!。柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。。DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
材質牛革+DRYTEX(透湿防水生地)
色BROWN
オフロードでの着用を重視したブーツアウトタイプのライディングパンツ。
オフロードブーツ+ニーシンガードの組み合わせにも対応し、ヒザ内側には難燃性レザーパネル、ヒザには1650デニールの補強を施し、ダートでのハードな使用に最適。
ベンチレーション、防水/透湿&保温インナーによってロングシーズン着用が可能。
シートとの接触面への滑り止めや各部のストレッチなど、ストレスのない着心地を追求。
ブーツの着脱を容易にするファスナーなどオフロードライダーに最適な一着。
・簡易防水
・本体部分には600デニール、ヒザ部分にバリスティックナイロン1650デニールを使用
・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置
・CE適合のヒッププロテクターを標準装備
・ベンチレーションを装備
・全DFGジャケットに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
色ブラック/ブラック
仕様透湿性:10000g//24h (ASTM E 96:2010)
付属品サーマルインナーショーツ、防水/透湿/防風インナーパンツ
対応春、秋、冬
防水性10000mmH2O (ISO811(E):1981)
エアーパッド内蔵で肩への負担を軽減
用途ショルダーバッグやリュックサック等の肩への負担を軽減します
自転車や重量物を運ぶ際に!!
カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様ウエスト総ゴム、ウエスト腰ひも仕様、フロントファスナー、ヒップポケット
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
関連キーワード