液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ
耐荷重(kg)8
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
T1S5 回転スタンド。【対応機種】T1 & M1シリーズモニター。 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。
その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。
付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本
材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーン
色グレーブルー
質量(g)884
寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D)
対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。
機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。
ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。
チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。
ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型
総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)
耐荷重(kg)15/台
トラスコ品番818-3942
セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)530
質量(kg)12
高さ(mm)953~1300
奥行(mm)580
設置方式VESA対応
アズワン品番64-0886-81
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質PS
寸法(mm)232×227×291.5~391.5
質量(kg)2.4
対応インチサイズ24型まで
GP-DFSSA/W は、液晶ディスプレイを取り付けることにより、受付・店舗・学校等にて電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、小型の電子看板が必要な用途に最適です。液晶ディスプレイを取り付けることにより、電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、受付・店舗・学校等にて小型の電子看板が必要な用途に最適です。縦向き、横向きの両方に対応。ご利用の用途により、設置の向きを選べます。底面にはキャスターを採用し、自由に移動が可能です。また、移動しないように固定も可能です。(固定は、同梱のゴム足により対応)
仕様保守情報:6か月、水平方向(スイベル):非対応
付属品アーム上部 ×1(A)、ポール ×1(B)、スタンド台座 ×1(C)、VESAアタッチメント ×1(D)、ケーブルホルダー ×1(E)、キャスター ×5(F)、アーム上部固定用ネジ ×2(G)、ポール固定用ネジ ×3(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ4mm ×1(J)、六角レンチ5mm ×1(K)、ゴム足 ×5(L)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M5×12mm ×4(M-B))、VESA固定用ワッシャ ×4(M-C)、取扱説明書×1
材質アルミニウムおよび鉄
質量(kg)対応ディスプレイ:2~10
高さ(mm)高さ調節:954~1154(ディスプレイ中心部の高さ)
使用温度範囲(℃)0~40
角度(°)垂直方向(チルト):+90~-90
本体質量(kg)約13.2(VESAアタッチメント含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大展開時)406×406×1213
色(本体)ホワイト
穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100
使用環境湿度(%)~90以下(ただし結露無きこと)
回転角度(°)(ローテーション)+90~-90
ディスプレイサイズ(目安)17~35インチ
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
幅(cm)75
付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS
質量(kg)12.5
規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)
耐荷重(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106~1606
適合モニターサイズ32~65型
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
支柱スタンドおよび移動式ワークステーションに使用する専用の小型アームです。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-19Qの耐荷重は~6Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-16QAの耐荷重は~8Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-17QAの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-37QAの耐荷重は~14Kgで、目安として17~20インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-17QAと37QAは、LA-17LやLA-37Lと同様の関節構造です。耐荷重調節機構を有するとともに、高い剛性と信頼性を有しております。
設置方法支柱スタンドおよび移動式ワークステーション用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能対象NE42、NE42Mに取り付けが可能です
型式NE-42-OP01 棚板
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×200×20
色(本体)ブラック
1枚
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
移動式の簡易型パソコンラックです。
支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。
PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。
車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。
PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。
中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。
機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。
スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。
PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。回転機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:2~10
キャスターあり
取付け方法据置き
組立時間20分
適合モニターサイズ17~32
支柱径(Φmm)35
設置形態1台
総耐荷重(kg)10
六角レンチ(mm)3、4、5
組立人数2
対応VESA規格75×75、100×100
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
耐荷重(kg)50(取付ディスプレイ20以下)
付属品棚板ダブル、ディスプレイ取付ネジセット、固定ベルト2本・コーナーガード
質量(kg)約24
色シルバー/ブラック
ピッチ(mm)上下:50(支柱上から下まで)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)445×300×75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×605×1454.5
棚板耐荷重(kg)10以下
角度調整範囲前方6度、後方6度
対応インチサイズ~50V型
関連資料(0.28MB)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。
使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。
台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)6
付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)
材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
可動範囲画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色ブラック
使用工具プラスドライバー2番
耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)
材質アーム/アルミ土台・取付金具/鉄
使用工具プラスドライバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×252×324~429
取付け方法据置き
組立時間約20分
適合モニターサイズ最大32インチ、最大8kg
支柱径(Φmm)約42
設置形態1台
総耐荷重(kg)8
組立人数2
対応VESA規格75×75、100×100
可動範囲(°)画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
小型~中型テレビ・PCモニターに対応したキャスター付きスタンド。
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
モニター裏のスペースも無駄にしない!ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末をモニター裏に縦置きできる、VESA規格対応のCPUホルダーです。置き型スタンドとしても使用できます。
用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。モニター裏に設置可能で、ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末などを縦置きできます。 ※耐荷重:3kg 。デスク上に直置きも可能で、置き型スタンドとしても使用できます。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約5mm~約70mm 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ホルダー台×1、スライドパーツ×2、L型金具×1、L型金具固定用ネジ(M4×8)×4、スライド台固定用ネジ(M4×12)×4、六角レンチ×1、VESA固定用ネジ(M4×12)×4、VESA固定用ネジ(M4×16)×4、VESA固定用ネジ(M5×12)×4、VESA固定用ネジ(M5×16)×4、ワッシャ―×4、スペーサー×4
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約420
耐荷重(kg)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×約108×約80
設置寸法(mm)設置可能機器厚み:約5~約70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。
モニター取り付け後、置くだけで使用できます。
高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。
角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。
支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)、スペーサー 5mm
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×910~1600
取付け方法据置き
直径(mm)支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mm
スクリーン1画面
総耐荷重(kg)8
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
定格電圧(V)110
口金E17
電球形状ミニレフ球
ガラス色フロスト
電球の種類白熱電球
プランタースタンドにも!マルチに使えるディスプレイサイドテーブル。お花や小型の観葉植物をよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。奥行33cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。たっぷり物が置ける天板スペースでティータイムやデスクワークも快適です。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。裏表がないデザインなので、お部屋の間仕切りに使用することもできます。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×500×1200
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。スリムで小回りも利くので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。さらに、100mm×200mmのVESA規格にも対応しました。耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。小型でスリムかつ、キャスターが付いているので移動もスムーズに行うことができます。省スペースで設置できるので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。ケーブルフックが付いているので煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。また、ケーブルホルダーに液晶ディスプレイの電源コードや映像ケーブル、Webカメラの電源ケーブルなどをまとめておくことで複数のケーブルもすっきり収納できます。棚板の下に収納箱が付いているので、ACアダプターや電源タップを収納できます。収納箱の背面の穴からケーブルを通すこともでき、棚板はWebカメラなどを固定できるネジ穴付き。カメラ固定用金具も添付しているので、棚板の上に置いたWebカメラをしっかりと固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,480
税込¥19,228
翌日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)約285×180×38
質量(g)約555
出力スピーカー(ステレオ)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部11.6インチ TFT LCD
解像度【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法操作パネル/リモコン
入力電源DC12V/1A
使用場所屋内
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)7.5
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約1500
ガラス色フロスト
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニレフ球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
全長(mm)60
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)40
ガラス色フロスト
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
2面用垂直テーブルスタンド。複数の小型フラットパネルモニターで作業するグラフィックデザイナー、放送局、およびその他のユーザーに堅実で独立したソリューションを提供します。
ディスプレイを移動できる小型自立スタンドです。
ジョイントアーム可動(前後傾斜・左右角度調整・縦横回転)ができます。
クレーンアーム可動(上下左右可動・前後傾斜・左右角度調整・縦横回転)。
VESA 75×75、100×100に対応します。
搭載機器も使いやすい高さに調整できます。
HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。
さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途防犯カメラ、サブモニターとして
出力無し
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約285×200×100
本体質量(g)約570
表示11.6 インチ TFT LCD
入力HDMI、VGA
解像度LCD1920×1080 ピクセル
動作温度(℃)0~50
使用場所屋内
取扱説明書(0.41MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ミニPCや小型デスクトップパソコンをフリースタイルスタンド液晶ディスプレイの背面に取り付けるための金具です。ディスプレイ背面に取り付けられるので、すっきり収まり省スペースのサイネージ利用に最適です。21.5型、23.8型、27型アイ・オー・データフリースタイルスタンドモデルディスプレイで取付可能です。
用途省スペースサイネージ利用に最適
色ブラック
適合対応ミニPC(アイ・オー・データ社製品):MPC-64WE1、MPC-32WE1、MPC-32WE1/A、MPC-LVQ2、MPC-LVZ2、MPC-LVZ3Pアイ・オー・データ機器以外の製品:VESAマウントインターフェイス100×100に対応していること、M4サイズのネジで取付可能なこと、合計2.5kg以下の質量であること
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)金具:約120×142×42
質量(g)約230
耐荷重(kg)2.5
ディスプレイサイズ(目安)LCD-DF221EDB-F、LCD-DF221EDW-F、LCD-DF241EDB-F、LCD-DF241EDW-F、LCD-DF271EDB-F、LCD-DF271EDW-F
VESA対応〇(100×100)
付属品取扱説明書
保証期間初期不良交換のみ
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
プランタースタンドにも!スリムディスプレイスタンド。お花や小型の観葉植物をよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。幅44×奥行42cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は直径24cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。4.2kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×420×1000
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
プランタースタンドにも!スリムディスプレイスタンド。お花や小型の観葉植物などよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。直径38cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は直径19cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。4.3kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
色ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×1000
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
プランタースタンドにも!スリムディスプレイスタンド。お花や小型の観葉植物などよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。直径38cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は直径19cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。4.3kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×1000
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
プランタースタンドにも!スリムディスプレイスタンド 2段。お花や小型の観葉植物をよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。幅31cm×奥行33cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は直径31cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。2.6kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
色ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×330×600
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)
付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)
寸法(mm)20×170×240
質量(g)650
出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード
電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V
照明白色LED8灯(調光機能付)
解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA
液晶モニター2.4インチ液晶モニター
カメラ仕様3.0 Mega Pixels
1台
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書
質量(kg)約30.3
色ブラック
使用温度範囲(℃)0℃~+40℃
耐荷重(kg)取付可能:最大40
棚板耐荷重(kg)最大5
ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188
棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階)
組立時間約30分(大人2人)
高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20
転倒角度(°)15(後方除く)
対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
プランタースタンドにも!スリムディスプレイスタンド 4段。お花や小型の観葉植物をよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。幅31cm×奥行33cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は直径31cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。5.7kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×330×1200
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。
支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。
アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。
(PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。)
またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。
スタンドのみの耐荷重は30Kgです。
PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。
板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。
PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。
PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。
本体の材質はアルミニウムです。
支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg)~30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
プランタースタンドにも!スリムディスプレイスタンド 3段。お花や小型の観葉植物をよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。幅31cm×奥行33cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は直径31cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。4.1kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×330×1000
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
プランタースタンドにも!スリムディスプレイスタンド 4段。お花や小型の観葉植物をよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。幅31cm×奥行33cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は直径31cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。5.7kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
色ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×330×1200
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
プランタースタンドにも!スリムディスプレイスタンド 3段。お花や小型の観葉植物をよりおしゃれに楽しむことができるディスプレイラックです。植物と相性のいいスチール×木目のデザインで、インテリアによく馴染みます。幅31cm×奥行33cmのスリムサイズなので、コーナーなどの狭いスペースも有効活用できます。天板は直径31cmと大きいので、小さな多肉植物を複数置いたり小物を追加したり、飾り方は自由自在。グリーンだけでなく、写真立てやお気に入りの雑貨を飾るなど使い方は様々。天板には傷や汚れに強いと云われているメラミンシートを使用。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単です。4.1kgと軽いため、お掃除の時も1人でサッと動かすことができます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×330×1000
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ