57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm)機器:約460×350×200 質量(g)約2100 電源12V/2A サイズ(inch)19.5 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比5000000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1600×900ピクセル 視野角80/80/85/85(上下左右) 反応速度(秒)5 VESAマウント(mm)有り 駆動方式TN 使用場所屋内 取扱説明書(0.38MB) アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)250
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

日常のワークフローに最適で、アクセスしやすい19.5インチモニター。 エレガントなデザインに、1600×900の解像度とDellDisplayManagerを搭載しています。
付属品ディスプレイポートケーブルx1、VGAケーブルx1 質量(kg)3.94(包装時) 規格WXGA++ 幅(cm)47.152 表面処理非光沢 入力VGA、DisplayPort 応答時間5ms(GtoG) コントラスト比1000:1 解像度1600×900@60Hz 高さ(cm)36.896(スタンド含む) 奥行き(cm)17.1 アスペクト比16:9 モニターサイズLEDバックライト付液晶モニター-19.5インチ パネル駆動方式TN 最大表示色1670万色 輝度(cd/m2)250 角度調節
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理片面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 耐熱温度(℃)約80 難燃性なし 表面硬度6~8H 反射率(%)1 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 アスペクト比16:10 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード
1枚
15,980 税込17,578
18日以内出荷

HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)約1.0 サイズ15.6インチ 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 比率縦横:0.672916666666667 関連資料(0.42MB) バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~50
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)仮設パネル シキィータ
地盤の保護をします。 オーバーラップ組み付け構造です。 足元を汚しません。 保管時の段積み滑り防止ができます。
用途戸建て現場。 歩行者用通路。 温室内通路。 臨時駐車場。 トラスコ品番462-6532 厚さ(mm)40 質量(kg)5.5 幅×長さ(mm)900×750
1枚
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様CO2排出量:36.617kg/年、国際エネルギースター:登録(2016年10月発効の基準)、VCCI:対応、TCO:対応、PCリサイクル:対応(有料)、RoHS指令:対応、電波法備考:非対象、電気通信事業法備考:非対象、電気用品安全法備考:適合 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)(最大)38、(標準)14、(スリープ時)0.3、(電源OFF時)0.3 電源100V AC~240 V AC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 1.5A ケーブル長(m)電源ケーブル(1.8)、 VGAケーブル (1.8)、 DPケーブル(1.8)、 USBケーブル (1.8) 表面処理ノングレア インターフェースVGA、DP、HDMI、USB コントラスト比1000:1(typical)/4Million:1(DCR) 表示色1670万色 解像度1280×1024 視野角178°(垂直)/178°(水平) 走査周波数(水平)30 kHz to 81 kHz 走査周波数(垂直)56Hz to 76 Hz 応答速度6ms スピーカーなし オプション(AC511) 色(本体)ブラック 画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293 アスペクト比5:4 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ19型 パネル駆動方式IPS
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能なし 使用場所屋内 表示部10.1インチ 解像度1024×600ピクセル(LCD) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源DC12V/1A 寸法(mm)約250×165×35 質量(g)約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85% 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 寸法(mm)21.5 質量(kg)約2 使用温度範囲(℃)5~40 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) モニターサイズ21.5インチ パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。 反射率0.02%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理両面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)90 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.02 紫外線カット1 コントラストあり アスペクト比16:10 表面仕様反射防止 コーティングタイプハード
1枚
39,980 税込43,978
18日以内出荷

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2、sRGB:98%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.0 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×152 表示色1677万色 sRGB98%/DCI-P3 79% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
欠品中

輝度:200cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:24W/センドバック保証(購入後3年間、パネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載。
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.1 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×160 表示色1677万色 sRGB91%/DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度Typ:20ms/OD:10ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
10,980 税込12,078
欠品中

0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。
対応インチサイズ19.5
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 パネル駆動方式IPS 色(本体)ブラック スピーカー2W×2 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)4.8 (梱包時) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず コントラスト比1000:1(標準) 最大解像度1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルーライトを約29%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率0.01%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理両面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.01 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率29%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 アスペクト比16:9 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード
1枚
39,980 税込43,978
18日以内出荷

イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。19.5インチ(16:9)。
対応インチサイズ19.5インチ
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。 反射率0.2%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理片面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)90 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.2 紫外線カット1 コントラストあり アスペクト比16:9 表面仕様反射防止 コーティングタイプハード
1枚
29,980 税込32,978
18日以内出荷

透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。 反射率0.2%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理片面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)90 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.2 紫外線カット1 コントラストあり アスペクト比16:9 表面仕様反射防止 コーティングタイプハード
1枚
29,980 税込32,978
18日以内出荷

透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。 反射率0.2%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理片面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)90 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.2 紫外線カット1 コントラストあり アスペクト比16:10 表面仕様反射防止 コーティングタイプハード
1枚
29,980 税込32,978
18日以内出荷

透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。 反射率0.02%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理両面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)90 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.02 紫外線カット1 コントラストあり アスペクト比16:9 表面仕様反射防止 コーティングタイプハード
1枚
39,980 税込43,978
18日以内出荷

透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。 反射率0.02%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理両面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)90 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.02 紫外線カット1 コントラストあり アスペクト比16:9 表面仕様反射防止 コーティングタイプハード
1枚
39,980 税込43,978
18日以内出荷

ブルーライトを約29%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率0.01%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理両面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.01 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率29%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 アスペクト比16:9 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード
1枚
39,980 税込43,978
18日以内出荷

ブルーライトを約30%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率0.1%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理片面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.1 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率30%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 アスペクト比16:9 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード
1枚
29,980 税込32,978
18日以内出荷

ブルーライトを約29%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率0.01%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理両面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.01 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率29%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 アスペクト比16:10 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード
1枚
39,980 税込43,978
18日以内出荷

ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理片面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 耐熱温度(℃)約80 難燃性なし 表面硬度6~8H 反射率(%)1 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 アスペクト比16:9 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード
1枚
15,980 税込17,578
18日以内出荷

ブルーライトを約32%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率1.0%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定できます。(両面テープの片面はフィルター左右に貼付け済みです)
セット内容本体×1、両面テープ×2(フィルターの左右に片面貼付け済み)、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理片面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 耐熱温度(℃)約80 難燃性なし 表面硬度6~8H 反射率(%)1 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率32%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 アスペクト比16:9 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード
1枚
15,980 税込17,578
18日以内出荷

ブルーライトを約30%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率0.1%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理片面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.1 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率30%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 アスペクト比16:9 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード
1枚
29,980 税込32,978
18日以内出荷

ブルーライトを約30%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算) 透過率70%、液晶画面を見やすくします。 反射率0.1%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。 目に有害な紫外線をカットします。 薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。 取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書 形状ワイド 厚さ(mm)0.8 表面処理片面反射防止加工 フィルター19.5インチ 透過率(%)70 機能チラツキ防止/汚れ防止 表面硬度6~8H 反射率(%)0.1 紫外線カット1 コントラストあり ブルーライトカット率30%波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算 アスペクト比16:10 表面仕様ブルーライトカット反射防止 コーティングタイプハード
1枚
29,980 税込32,978
18日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示7INCH TFT LCD 入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式NTSC 2入力 解像度【水平】480TV/LINE ヒューズ【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Acer AOPEN E0 20E0Qbi 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ19.5インチ 解像度(1600×900) 特性反射防止 ノングレア
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Lenovo D20-30 66E9KAC4JP 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ19.5インチ 解像度(1600×900) 特性反射防止 ノングレア
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷

。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。環境省が定めるグリーン購入法(平成28年度/国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
表面処理アンチグレア(非光沢) コントラスト比3000:1(標準値) 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ19.5型 パネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種タッチパネル・システムズ ET2094L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ19.5インチ 解像度(1920×1080) 特性反射防止 ノングレア
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Acer AOPEN E0 20E0Qbi 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ19.5インチ 解像度(1600×900) 特性高硬度9H
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Lenovo C260 57327359 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ19.5インチ 解像度(1600×900) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Lenovo D20-30 66E9KAC4JP 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ19.5インチ 解像度(1600×900) 特性高硬度9H
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種タッチパネル・システムズ ET2094L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ19.5インチ 解像度(1920×1080) 特性高硬度9H
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷