215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修用のモノラルミニプラグ・ジャックのセットです。
使用電線1芯シールド線(04-0356)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。3.5mmモノラルジャックです。パネル取り付け型でパネルとGND端子は電気的に接続されます。スイッチ付ですのでスピーカーと外部出力の切替が可能です。絶縁と非絶縁について。パネル取り付けタイプのRCAピンジャック、Φ3.5ジャック、ターミナルなどは「絶縁タイプ」および「非絶縁タイプ」があります。このジャック/ターミナルを金属製パネルに取り付けた場合、GND端子側がパネルと導通するかしないかを言います。絶縁タイプのものはジャック/ターミナルのGND端子が金属パネルと電気的に導通しません。非絶縁タイプは金属パネルとGND端子が電気的に接続された状態になります。絶縁タイプのコネクタは「GND(グランド)ループ」などを作りたくない場合に用います。また、スピーカー出力も-側がGNDで無い場合がありますし、大電流が流れるので、パネルに落とさない絶縁タイプを使用するのがお勧めです。RCAの入力端子もシャーシ(パネル)GNDと共通にしないのが一般的です。※GNDループとは。配線がループ(輪)になっていることで、特にGND線のループを「GNDループ」と言います。ノイズが混入したりハムノイズが出るなどの症状が発生する場合は、GNDループをカットするために絶縁型を使用してください。
仕様●コネクタの形態:3.5mmジャック●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●端子部処理:錫メッキ●材質:プラスチック●備考:パネル取り付け形、非絶縁、スイッチ付 アズワン品番67-0433-61
1個
219 税込241
5日以内出荷

1個ほか
229 税込252
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = シャーシマウントタイプ = モノジャックソケットコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = POM色 = 黒コンタクト材質 = ニッケル密閉型モノシャーシソケット. RS Proがお届けするこの密閉型シャーシソケットでは、めっき処理済み取り付けブッシュにアースコンタクトが接続されています。このモノラルジャックソケットは、単一回路の閉回路コンタクトと、確実に終端可能なはんだタブを備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 取り付け穴径: 6 mm. 最大パネル厚: 2.5 mm. 長さ: 20 mm. 幅: 9 mm. 高さ: 10.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,140 税込1,254
当日出荷


1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。 音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様コネクタ A:ステレオミニジャック(オス)●コネクタ B:モノラルジャック(オス) x 2●長さ:3m●シース色:黒●RoHS対応. ライトアングルステレオミニジャック-モノラルジャック x 2. 直角ステレオミニジャック-モノラルジャック x 2は、MP3プレーヤー及びポータブルハードディスクレコーダーの非平衡左右入出力に適しています。. 成形された金めっきミニジャック部品(ライトアングルステレオ) 8の字二重非平衡ケーブル-Neutrik NP2Xモノラルジャックコネクタ x 2 3 %銀はんだ使用配線済みデュアルコネクタ終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
用途ステレオ、モノラル兼用
1個
465 税込512
当日出荷


Φ2.5-2極超小形単頭ジャック
極数2 種類丸型 コンタクト形状メス 形状ストレート タイプモノラル プラグ(mm)Φ2.5
1個ほか
199 税込219
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノジャックソケットボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮RS Proケーブル取り付けソケットモノラル. RS Proがお届けする頑丈で耐久性のあるケーブル取り付けソケットです。成形ボディ製で、ケーブルクランプ及びスイッチングに対応した先端コンタクトへの2つの接続を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,920 税込2,112
当日出荷


規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
749 税込824
5日以内出荷



規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ、
1個
749 税込824
当日出荷


1個ほか
219 税込241
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動壁紙糊付機とNEWプラス1IRONを接続し、糊供給機連動機能を利用するときに使用します。
適合機種ATHLEAD ALEX系、Hiβ-UNI、Hiβ-MASTER Z/2、Prime FA、Hiβ-NEO
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷




YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホン
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
ブラック 形式ダイナミック RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)12 音圧感度(dB/mW)98 イヤホン形状カナル型
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
246 税込271
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm
エコ商品
Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
ブラック 質量(g)8 コード長さ(m)1 再生周波数帯域(Hz)20~13000 音声規格モノラル プラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ スピーカ形式ダイナミック型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 ドライバーユニット(Φmm)12 音圧感度(dB/mW)98
1個
209 税込230
当日出荷

Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
ブラック コード長さ(m)1 音声規格モノラル プラグ形状Φ3.5mmモノラルミニプラグ スピーカ形式ダイナミック型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8 ドライバーユニット(Φmm)12 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)98
1個
209 税込230
当日出荷

規格片側:Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
749 税込824
当日出荷

同軸ケーブルをモノラルミニプラグに変換します。
インピーダンス(Ω)75対応 オス形状3.5mmモノラルミニプラグ×1 メス形状F型同軸ジャック×1
1個
449 税込494
5日以内出荷




規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ プラグニッケルメッキプラグ
1個
749 税込824
当日出荷

テレワークやオンライン学習に最適な片耳タイプのマイク付きヘッドホンです。 カールコードのためケーブルに伸縮性があり取り回しが快適かつ、絡まりにくいため 持ち運びにも最適で、コンパクトに収納することができます。 また、外の音が聞こえるオープンイヤーキャップを採用し、使用中でも周囲の音が聞こえます。
付属品イヤーキャップ(S/M/L)、取扱説明書、コードクリップ×1 型式密閉型、耳栓タイプ・片耳 ブラック 質量(g)約4(コード含まず) コード長さ(m)0.7~1.2 対応機種リモコンマイク:Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 保証期間6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)20~20000 アズワン品番64-7714-81 インピーダンス(Ω)19 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 Φ9.2 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)93 イヤホン形状カナル型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷