極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = 真鍮色 = ナチュラルコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 2商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
タイプモノラル
種類丸型
極数2
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
61日以内出荷
Φ3.5ステレオミニプラグをΦ6.3モノラル標準プラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ6.3モノラル標準プラグ
1個
¥479
税込¥527
欠品中
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
極数2
形状ストレート
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
汎用のΦ3.5mmモノラルミニプラグ付きイヤホンです。
2ピン式のイヤホンマイクを使うトランシーバーや受信機など、多くの機種でお使いになれます。
定格出力(W)0.1 (最大0.2)
電線長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32v@1.6kHz 0.2V
動作温度範囲(℃)-25~+50
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
極数9
種類丸型
コンタクト形状メス
形状ストレート
タイプステレオ
プラグ(mm)Φ6.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極数2
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
液晶画面をキズや汚れから守る、スムースタイプの反射防止フィルム
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド ×1
型式密閉型、耳栓タイプ
色ブラック
質量(g)ヘッドホン本体:約3 / ボリュームユニット:約5 (コード含まず)
コード長さ(m)3
機能ボリュームコントロール機能
プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
アズワン品番64-6440-34
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)93
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるモノラル・片耳タイプのヘッドホン。
用途深夜でも、家事や育児をしながらでも、周囲を気にせず好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”です。 周囲の音も同時に聞き取れる片耳タイプで、密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプのヘッドホンです。 遮音性が高い耳栓タイプなので、深夜でも周囲を気にせず、好みの音量でハッキリ聴き取ることができます。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 Φ10mmダイナミックドライバーを採用し、バランスの取れたフラットな高音質を再生します。 リビングなどの広い部屋でもゆったり配線できる、柔らかなロングコードを採用しています。 不使用時には、コードを束ねて収納できる結束バンドが付属しています。 長尺でも絡まりづらく、耐久性が高く断線に強いナイロンメッシュ素材のコードを採用しています。 テレビリモコンを使用することなく、手元で音量調節ができるボリュームコントローラーが付いています。 胸ポケットや衣服に取り付けるのに便利なコードクリップが付属しており、片耳でもはずれにくく快適に使用可能です。
コード長さ(m)3
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド ×1
型式密閉型、耳栓タイプ
色ブラック
質量(g)ヘッドホン本体:約3 / ボリュームユニット:約5 (コード含まず)
機能ボリュームコントロール
インピーダンス16Ω
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20k
アズワン品番64-6440-32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)93
イヤホン形状耳栓タイプ
プラグ径(Φmm)3.5/3極ミニプラグ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
本製品はスマートフォン・タブレット(以下、機器)用の3.5mmミニ端子用のイヤホンマイクです。
機器を手に持たずに通話や音楽の視聴ができます。
ワンタッチで電話を受けたり、電話をきったりできる着信応答スイッチ付です。
S/M/L 3サイズのイヤーキャップが付属しています。(Mサイズ装着済)
適合機種(2020/2月現在)【ドコモ】Z-01K (M)、MO-01K (MONO)、MO-01J (MONO)、SO-02L (Xperia Ace)、SO-02K (Xperia XZ1 Compact)、SH-02M (AQUOS sense3)、SH-04L (AQUOS R3)、SH-01L (AQUOS sense2)、F-02L (arrows Be3)、F-01L (らくらくスマートフォン me)、SC-02M (Galaxy A20)、SC-04L (Galaxy S10+)、d-02K (dtab Compact)、d-01K (dtab)、F-02K (arrows Tab)、【au】SOV42 (Xperia 8)、SOV36 (Xperia XZ1)、SOV35 (Xperia XZs)、SHV46 (AQUOS sense3 plus サウンド)、SHV45 (AQUOS sense3)、SHV44 (AQUOS R3)、SHV43(AQUOS sense2)、SHV42(AQUOS R2)、SHV41(AQUOS R compact)、SCV46 (Galaxy A20)、SCV42 (Galaxy S10+)、SCV41 (Galaxy S10)、HWV33 (HUAWEI P30 lite Premium)、KYT33 (Qua tab QZ10)、KYT32 (Qua tab QZ8)、【ソフトバンク】Xperia XZ1、Xperia XZs、Xperia XZ、Xperia X Performance、AQUOS sense3 plus、AQUOS R3、AQUOS R2、LG G8X ThinQ
セット内容モノラルイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ付属(S・M・L) ※Mサイズはイヤホンに装着済み
型式【イヤホン】ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型
本体質量(g)8
消費電流(mA)最大0.5
出力インピーダンス(Ω)2200
プラグ3.5mmステレオミニ(4極プラグ)
コード長さ(cm)104
再生周波数帯域(Hz)20~20000
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16±15%
周波数帯域(Hz)【マイク】有効:50~10000
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)5
音圧感度(dB)108±4(at 1kHz/0.126V)
装着方式片耳
イヤホン形状カナル型
動作電圧(V)1~10
タイプステレオ
極数3
形状ストレート
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
仕様ジェンダー = オスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ステレオジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 真鍮コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -20℃極数 = 3RS Proステレオプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このニッケルめっき / 金めっきのステレオプラグは、さまざまなオーディオ用途向けの経済的で信頼性の高いソリューションです。金めっきのステレオプラグには、導電性が高く、絶縁に優れた接続を実現する黒色陽極酸化仕上げのケーブルスリーブが採用されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
用途6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。
色ケーブル:黒
ケーブル長(m)約10
コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)
ケーブル径(Φmm)約5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。
型式ダイナミック型/耳栓型
コード長さ(m)約1
プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ、L型金メッキ
インピーダンス(Ω)32
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
型式ダイナミック型/ソフト型
コード長さ(m)約1
プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ、L型金メッキ
インピーダンス(Ω)32
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
仕様ジェンダー = オスサイズ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = ジャックプラグボディ向き = ストレート端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = PE色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮極数 = 3商用グレードジャックプラグ及びソケット. RS Proがお届けするこの6.35 mmジャックコネクタは、オーディオ関連のさまざまな用途に最適です。商用グレードの品質と耐久性が認められる黄銅又はPEのハウジング素材により、各ジャックは過酷な環境でも優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. オス型又はメス型. ニッケルめっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
プラグΦ2.5モノラルイヤホン
音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状砲弾型
汎用の3.5mmΦモノラルミニプラグ付きイヤホンです。
ポピュラーなプラグサイズですから、多くの機種でお使いになれます。
左右どちらの耳にも掛けられます。
DJ-RX3,DJ-RX31の標準付属品イヤホンのスペアでもあります。
イヤホン形状耳かけ型
対応機種DJ-RX31、(受信専用)DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S
プラグ(mm)3.5
コード長さ(cm)約80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ2.5mm 超ミニプラグ L型 イヤホン超ミニジャック付のカードラジオなどに対応コード長1m
コード長さ(m)1
プラグΦ2.5mm 超ミニプラグ L型
イヤホン形状片耳モノラルタイプ
ラジオ用耳かけ式モノラルイヤホン。耳かけを逆にすると左右どちらの耳にも対応します。プラグ径Φ3.5、コード長は1.5mです。
用途ラジオ用
音圧レベル(dB)105±4dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)32
装着方式耳掛け式
最大許容入力(mW)40
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグL型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1m
コード長さ(m)1
プラグΦ3.5mm ミニプラグ L型
イヤホン形状片耳モノラルタイプ
抗菌シリコンイヤーパッド採用。ハンズフリー・マイク機能付。3.5mmステレオミニプラグ対応/モノラルイヤホン。音楽・通話ワンプッシュ切換。高音質モノラルイヤホン。
1個
¥1,200
税込¥1,320
6日以内出荷
PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!両耳を塞がず周囲の音を聞きながらチャットができる軽量な片耳小型オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
質量(g)約33(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)本体ケーブル:約1.0、延長ケーブル(付属):約1.5
方式【ヘッドフォン】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、【マイク】マイク方式:エレクトレットコンデンサー方式
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows,Chromebook,Android,iPhone,iPad等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×約50×約164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】159(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42dB±3dB
色(本体)ブラック
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式片耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有り
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
イヤホンジャックとマイクジャックをつなぎます。 ステレオ→モノラル変換プラグ付。
対応機種DM-750/V-863/V-862/VP-15/VN-541PC/LS-P4/LS-100/LS-7/LS-20M/LS-14/LS-11/LS-10/PJ-35/PJ-30/PJ-20/DM-4/V-843/V-842/V-823/V-822/V-821/V-803/V-802/V-801/V-85/V-75/V-72/V-65/V-62/V-22/V-61/V-51/V-41/V-50/V-40/V-30/V-20/V-13/V-11/V-10DP-301/DS-901/DS-800/DS-750/DS-700/DS-71/DS-61/DS-51/DS-10VN-8100PC/VN-703PC/VN-702PC/VN-7200/VN-6200/VN-3200/VN-4100/VN-2100/VN-480PC/VN-240/VN-120DM-30/DM-20/DM-10/W-1
アズワン品番64-9619-51
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート(I)型 イヤホンミニジャック付のラジオ、ラジカセなどに対応コード長1m
コード長さ(m)1
プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型
イヤホン形状片耳モノラルタイプ
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長3m
コード長さ(m)3
プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型
イヤホン形状片耳モノラルタイプ
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型 TV、ラジカセ等のイヤホンミニジャックへ接続できます。コード長5m
コード長さ(m)5
プラグΦ3.5mm ミニプラグ ストレート型
イヤホン形状片耳モノラルタイプ
プラグ径Φ3.5、コード長3mのテレビ用モノラルイヤホンです。
用途テレビ用
コード長さ(m)3
色ホワイト
音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状砲弾型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
プラグ径Φ3.5、コード長5mのテレビ用モノラルイヤホンです。
用途テレビ用
コード長さ(m)5
色ホワイト
音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状砲弾型
プラグ径(Φmm)3.5
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ