iPhoneとiPadをフル充電
出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。
USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載
電池残量の目安が分かるLED付
USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。
すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き
安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品
電気用品安全法(PSE)適合品
安全/安心の保護機能搭載
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
色ホワイト
質量(g)440
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
付属品USB Type-C(USB-C) to USB Type-Cケーブル(0.1m)
コネクタ形状電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USB Type-C(USB-C)ポート×1 USB-Aポート×1
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141
充電時間約4時間30分 (USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合)
電池充電式リチウムイオン電池
アズワン品番64-9712-25
USBポート数2
定格出力電流合計20W
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB-A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB Power Delivery対応で合計出力20Wの20000mAhモバイルバッテリー。接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます。
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)
質量(g)約435
規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)5/9/12
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4/2.22/1.67、USB-は2.4
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×約27.6×約150
バッテリー充電式リチウムイオン電池
定格入力電流(A)3/2.22/1.67
繰返し性500回
電池充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
充電時間(時間)約6(※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合)
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5
バッテリー容量(mAh)20000
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。
USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)5400
セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース
質量(g)590
出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A
ケーブル長(m)0.7
入力DC5V、1A
本体サイズ(mm)143×80×17
充電時間(時間)約6
充電可能回数約300
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000
本体質量(g)約800
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38
定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A
出力波形擬似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.52
充電時間(時間)約3~4
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高品質・大容量 12Vモバイルバッテリー
「リン酸鉄リチウム」を採用しているため、発火の危険性が無く安心
本体付属の強力マグネットで車体への設置も簡単
質量(g)約1500
電圧(V)DC12.8 ±10%
保護等級IP65相当
電池リン酸鉄リチウム
取付け方法強力マグネット
充電時間(時間)4~5
電池残量表示LED 4段階表示
バッテリー容量(mAh)6000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×95×46
過電圧保護(V)DC14.4
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター
付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード
出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)
定格電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130
定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)
適合車DC12V2000cc以下ガソリン車
バッテリー内蔵:DC12V鉛
使用電池DC12V鉛蓄バッテリー
保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示
充電時間(時間)48
バッテリー容量(mAh)7000
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出)
PSE適合製品
充電用Type-Cケーブル(約50cm)付き
用途スマホ、タブレット等の充電
付属品USB Type Cケーブル1本(3A対応 C to C 約50cm)
色ブラック
質量(g)約435
出力USBType-C:DC5V/2.1ADC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、USB1:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB2:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
入力USB Type-C: DC5V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×163×24.5
バッテリーリチウムイオンポリマー
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)約2~2.5
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数3個口
使用可能回数約500回
充電端子USB Type-C×1
給電端子USB Type-C×1、USB×2
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
手になじんで、持ちやすいアーチ形状デザイン。約1000回くり返し充電できる。本体とスマートフォンを同時に
用途スマートフォンの充電に。
付属品USB-A/Type-C充電用ケーブル
質量(g)135
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×98
充放電回数1000
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)6600
USBポート数2
充電端子Type-C
給電端子USB-A、Type-C
スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000
質量(g)410
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×200
入力5V/3A
保証期間1年
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
USBポート数3個口
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1
充電端子Type-C
給電端子USB/Type-C
電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池
仕様DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで)
質量(g)1580
出力波形矩形波(疑似正弦波)
充電時間(時間)7
コネクタUSB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで)
アズワン品番64-9675-02
コンセントAC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで)
バッテリー寿命500回
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品保証書 専用ポーチ Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm) Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
バッテリーリチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150
バッテリー電圧(V)3.6/14.4
保証期間2年間
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電時間)空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数約800回
動作温度範囲(℃)充電時:0~40
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。
4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。
使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。
ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト
定格電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個
質量(g)約930
使用温度範囲(℃)0~45
電流(A)300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42
最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A
適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
寿命2000回
使用環境温度(℃)-10~45
保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)
充電入力電源(V)DC15/1A
保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電
充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
急速充電対応(PD20W / QC3.0)、3ポート出力(USB-A ×2口 / USB-C ×1口)のモバイルバッテリー。Type-Cポート、2つのType-Aポートから3台のデバイスに同時に充電可。飛行機内持込可。LEDインジケータで残量確認可
入力Micro B:5V/2A、9V/2A、Type C:5V/2.5A、9V/2A
バッテリーリチウムポリマー
保証期間13カ月
動作温度(℃)10~45
USBポート数Type-Cポート×1、Type-Aポート×2
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Power Delivery(USB PD)規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる容量10000mAhのモバイルバッテリーです。iPhoneに付属もしくは対応したUSB Type-C-Lightningケーブルを利用することで、対応iPhoneの急速充電にも対応します。電池容量が10000mAhでありながら薄型・コンパクトな筐体で、バッグのポケットに入れて持ち歩きやすいサイズです。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。USB PD規格に対応したUSB Type-C入出力ポートとUSB A出力ポートを搭載し、最大2台の機器まで同時に充電することができます。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。接続機器の充電と本体の蓄電に使えるUSB Type-Cケーブルを付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応、ノートパソコン給電:非対応
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB:合計20
定格出力USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)PPS:DC5V~5.9V/3A、DC5V~11V/2AUSB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで
電池リチウムイオンポリマー電池
本体形状薄型タイプ
バッテリー電圧(V)3.85
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)約3(出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時)
電池残量表示対応
バッテリー容量(mAh)10000
出力端子USB:USB A、USB Type-C
USBポート数2ポート(USB C×1、USB A×1)
定格入力5V/3A、9V/2A
バッテリー容量(Wh)38.5
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12
使用電池リチウムイオン
セット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース
質量(g)本体:330、スマートクランプ:230
使用温度範囲(℃)-10~+55
出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5
出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41
コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110
バッテリーリチウムイオン電池
保存温度範囲(℃)-20~+60
充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル
始動電流(A)200
アズワン品番64-9350-34
明るさ(Lm)LED:110
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC 5V 2.1A(最大)
充放電回数(回)約300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
本体とブースターケーブルに液晶パネル付きです。ブースターケーブルでバッテリー電圧測定可能です。多彩な急速充電機能があります。コンパクトな設計と収納ケース付きで持ち運びに便利です。LEDライト機能付きです。
用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消
仕様製品ライフサイクル:1000回
セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース
本体質量(g)400
最大電流(A)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)10400
入出力Type-C:5V/3A
ポート充電:Type-C
USB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/3A
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。災害時など、万が一の備えとしても本製品があれば安心です。【2台の機器への同時充電が可能】USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ、合計2ポートを搭載しています。最大で2台の機器への同時充電が可能です。【急速充電規格PD/QCをサポート】USB-CポートはPD3.0をサポートし最大出力20W、USB-AポートはQC3.0をサポートし最大出力18Wと、それぞれ急速充電に対応しています。時間の無い時にも、スピーディーに充電が完了します。また、パススルー充電に対応しており、本体を充電しながら機器にも給電できるため、本体と機器のどちらの電池残量が少ない時にも同時に充電ができて便利です。
色グレー
容量20000mAh 3.85V/77Wh
出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max);PPS: 5-5.9V 3A / 5-11V 2A (22W Max)、USB-A: (QC3.0) 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W Max)、SCP: 10V 2.25A (22.5W Max)
最大出力(W)22.5/15(USB-A+USB-C)
本体寸法(mm)約70.4×112.2×26.3
本体質量(g)約315
定格容量12000mAh (5V/3A)
入力USB-C入力: (PD3.0) 5V 3A / 9V 2A (18W Max)
バッテリーリチウムポリマー
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
充電端子USB-C
給電端子USB-C/USB-A
1式
¥4,982
税込¥5,480
当日出荷
バッテリー上がりのエンジン始動に
暗所での作業や緊急時に
車のシガーソケットで、本体を充電可能
12V車専用
仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース
アズワン品番65-2226-42
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
USBPowerDelivery(USBPD)規格による最大45Wの出力に対応し、USBType-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量20100mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大45WまでのUSBPD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBAポートを2ポート搭載しており従来のUSBAコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSBPD規格に対応している為、USBPD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USBPD規格に対応したUSB-IF認証品のUSBTypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様低電流充電:非対応、USB PD:対応(USB PD最大対応出力:45W)、ケーブル一体型:非対応、AC充電器一体型:非対応、USB-IF認証:なし、LEDライト:なし、パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、本体形状:その他、ノートパソコン給電:対応、デジタル電池残量表示:非対応
セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB 2.0仕様、USB PD 3A対応)、取扱説明書・保証書
最大出力(W)USB合計45※USB Aポートのみの場合は12
定格出力USB Type-C:DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A(最大45W)/USB A:DC5V/2.4A
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)10.8
入力端子USB Type-C
充電時間(時間)3~4※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時
バッテリー容量(mAh)6700
出力端子USB A/USB Type-C
USBポート数3ポート※USB Type-C×1、USB A×2(出力)
定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A(最大30W)
充電端子USB Type-C
バッテリー容量(Wh)72.36
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
重さ約98g 国内最小最軽量5000mAhモバイルバッテリー(2023年4月時点)。手軽な5000mAh。2台同時充電可能。USB Power Delivery 20W対応で超速充電。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。飛行機に持ち込み可能。小型充電式電池のリサイクルを推進するJBRCに加盟しています。安心の2年保証付き
スマホに直接差し込むだけで急速充電 充電完了を待つ必要がなく、そのまま持ち出せます。充電中も差したままスマートフォンを操作可能! 容量5000mAh。これがあれば外出中も安心。 ※分厚いケースの場合、差し込み口に届かず充電できない可能性がございますのでケースを外してご利用ください。リップスティックのようにミニサイズ 重さわずか約100g!小さなバッグにもらくらく入る。 小型ながらパワフルで、いつでもスマートフォンの電池を満タンに。 旅行や出張中にも活躍します。PD20W出力 PD20W急速充電対応。より速く効率的に充電が可能。USB TypeC対応デバイスを充電対応 iPhone15以降のスマートフォン、Samsung、Huawei、その他の主流なスマートフォン、iPad、Switch等 TypeC端子のデバイスを充電できます。PSE認証済&重層的な安全保護機能搭載 過熱保護、過電圧保護、過充電保護、ショート保護などを備え、PCBA回路に対する10層の保護対策で、充電の安全性がより向上し、安心して使用できます。 フル高速充電プロトコルに対応。PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、Apple 2.4Aなど、ほとんどの急速充電プロトコルをサポート。 本体内蔵スタンド付き 充電しながら動画も配信も!縦画面でも横画面でも使用できます。LEDライト表示 ・バッテリー残量表示 4つのLEDが残量に合わせて白色に光ります(高速充電時は緑色に常時点灯) ・充電表示 低電量から高電量までの充電過程で、現在の電量を点滅表示し、4つのLEDが全て点灯すると充電完了を示します。 ・放電表示 高電量から低電量までの放電過程で、LEDライトは現在の電量を常時点灯で表示し、放電が完了するとLEDは消灯します。 ・低電量警告 白色LEDが1つ点滅して電量の低下を知らせます。
仕様USB Type-C直接挿し込み充電
セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1
材質ABS+PC防火V0素材
寸法(mm)約81.3×34.5×28
色ライトブルー
質量(g)約100.5
出力(W)20(最大)
出力USB-Cプラグ:5V=2.4A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W)
入力USB-C: 5V=2A、9V=2A (18W)
インターフェースUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)5000/3.7V(18.5Wh)
各種認証PSE、FCC、CE
対応プロトコルQC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
スマホに直接差し込むだけで急速充電 充電完了を待つ必要がなく、そのまま持ち出せます。充電中も差したままスマートフォンを操作可能! 容量5000mAh。これがあれば外出中も安心。 ※分厚いケースの場合、差し込み口に届かず充電できない可能性がございますのでケースを外してご利用ください。リップスティックのようにミニサイズ 重さわずか約100g!小さなバッグにもらくらく入る。 小型ながらパワフルで、いつでもスマートフォンの電池を満タンに。 旅行や出張中にも活躍します。PD20W出力 PD20W急速充電対応。より速く効率的に充電が可能。USB TypeC対応デバイスを充電対応 iPhone15以降のスマートフォン、Samsung、Huawei、その他の主流なスマートフォン、iPad、Switch等 TypeC端子のデバイスを充電できます。PSE認証済&重層的な安全保護機能搭載 過熱保護、過電圧保護、過充電保護、ショート保護などを備え、PCBA回路に対する10層の保護対策で、充電の安全性がより向上し、安心して使用できます。 フル高速充電プロトコルに対応。PD3.0、QC3.0、AFC、FCP、Apple 2.4Aなど、ほとんどの急速充電プロトコルをサポート。本体内蔵スタンド付き 充電しながら動画も配信も!縦画面でも横画面でも使用できます。LEDライト表示 。バッテリー残量表示 4つのLEDが残量に合わせて白色に光ります(高速充電時は緑色に常時点灯) 。充電表示 低電量から高電量までの充電過程で、現在の電量を点滅表示し、4つのLEDが全て点灯すると充電完了を示します。 放電表示 高電量から低電量までの放電過程で、LEDライトは現在の電量を常時点灯で表示し、放電が完了するとLEDは消灯します。 低電量警告 白色LEDが1つ点滅して電量の低下を知らせます。
仕様USB Type-C直接挿し込み充電
セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書×1
材質ABS+PC防火V0素材
寸法(mm)約81.3×34.5×28
色ブラック、ホワイト、ライトブルー
質量(g)約100.5
出力(W)20(最大)
出力USB-Cプラグ:5V=2.4A、9V=2.22A、12V=1.67A (20W)
入力USB-C: 5V=2A、9V=2A (18W)
インターフェースUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)5000/3.7V(18.5Wh)
各種認証PSE、FCC、CE
対応プロトコルQC3.0、QC2.0、PD3.0、PD2.0
薄さ約13.5mm、重量約90gの超薄型軽量サイズ。USB PD(Power Delivery) 20W対応。過電流・過電圧・短絡(ショート)時に保護機能を備えた安全な回路設計。機内持ち込みOK ※※持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。PSE適合品
付属品充電用ケーブル約30cm(Type-Cオス/Type-Cオス)、取扱説明書
本体質量(g)90
コネクタ形状Type-Cメス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.5×13.5×70.6
バッテリーリチウムイオン電池(5000mAh)
動作温度(℃)0~35
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!マグネット搭載で、MagSafe対応iPhoneはワンタッチ装着。最大出力15Wで最新のiPhoneを最速で充電できます。10000mAhモバイルバッテリー!コンパクトだけど大容量、iPhone15への充電が約2回可能です。最大20W PD対応Type-Cポート搭載!USB Power Deliveryに対応した、Type-Cポート(入力・出力)を搭載しています。本体とスマホを同時充電!スマートホンを充電しながら、モバイルバッテリー本体を充電できます。見やすいデジタル残量表示!バッテリー残量を一目で確認可能なディスプレイを搭載しています。3台同時充電!ワイヤレス、Type-Cポート、Type-Aポートを搭載し、スマートフォンやイヤホンなどを3台同時に充電できます。9コの安全機能。9つの安全機能、過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能 を搭載した安心のモバイルバッテリーです。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!本製品は、PSE適合品です。
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル
材質ABS
色BLACK
質量(g)約190
外形寸法(mm)約65×99.5×18.8
出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Type-A:4.5V 5A / 5V 4.5A / 9V 2A / 12V 1.5A、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
入力Type-C :5V 2A / 9V 2A
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)
電池残量表示デジタル表示
バッテリー容量(mAh)10000
充電可能回数約500回
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル
材質アルミニウム合金、ABS、アクリル、ファブリック素材
質量(g)約166
外形寸法(mm)約65.7×99.6×13.4
出力Type-C:5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.5A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
入力Type-C :5V 3A / 9V 2A
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)
電池残量表示LED
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回
【20000mAhの大容量】頼もしいバッテリー容量20000mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。【最大65W出力でノートPCを急速充電できる】USB-Cポートから最大65Wの高出力に対応しており、ノートPCの急速充電も可能です。場所を選ばず充電しながらノートPCの使用が可能です。仕事での外出先でノートPCと一緒に携帯すれば、思いのほか電池残量が少なくなって不安になった、なんていうこともなくなります。【2種類3口の出力ポートを搭載】USB-Cポート×2、USB-Aポート×1を搭載しています。最大3台までの機器に同時充電が可能です。さまざまなUSB機器の充電にご使用いただくことができます。オフィスで同僚と、ご家庭のリビングで家族と、電源をシェアすることが可能です。コンセントが無い場所でも本製品を持っていけば複数人でご使用でき、何かと使い勝手は抜群です。予期せぬ停電時など、万が一の時の備えとしても本製品があれば安心です。
色グレー
容量5000mAh 14.8V/74Wh ※本製品には、5000mAhバッテリーが4個内蔵されており、セル容量は20000mAh (4×5000mAh)です。
出力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max); PPS: 3.3-11V 5A、USB-C2: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A (30W); PPS: 3.3-11V 3A、USB-A: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (18W)、USB-C1+USB-C2/USB-A: 45W+20W / 18W、USB-C1+(USB-C2+USB-A): 45W+15W
最大出力(W)65(複数出力ポート使用時)
本体寸法(mm)約156×73×25
本体質量(g)約390
入力USB-C1: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A (65W Max)
バッテリーリチウムイオン
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
充電端子USB-C
給電端子USB-C/USB-A
1式
¥10,728
税込¥11,801
欠品中
重さ約174g 国内最小最軽量10000mAhモバイルバッテリー(2020年9月時点)。手のひらサイズでコンパクト。2台同時充電可能。大容量の10000mAh。USB Power Delivery18W対応で超速充電。36Whの定格パワーなので、飛行機に持ち込み可能。多重保護システム搭載。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。安心の2年保証付き
PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。コンパクトサイズ 「5000mAh」!。取り外して着せ替え可能!。残量表示LED付き!!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品USB-C ⇔ USB-C Cable
材質PC
寸法(mm)約25.9×25.9×115.4
質量(g)約115
出力Type-C (PD):5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、USB-A:4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A
入力Type-C (PD) :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
電池Lithium ion
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約1.5
電池残量表示LED
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回
アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。デバイスに吸着するワイヤレス充電器。有線での充電にも対応。キックスタンド。UAGケースとの併用で衝撃から保護。防水規格IPX6。10,000mAh
仕様入力(USB-C):5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A
セット内容USBケーブル(USB-C to USB-C 120cm) ユーザーズマニュアル(日、英)
色ブラック/グレイ
質量(g)約240
外形寸法(mm)約(W)72x(D)24x(H)112
出力USB-C:5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A、USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A、ワイヤレス:5W / 7.5W / 10W
電源内蔵リチウムイオンバッテリー
対応機種iPhone 12 シリーズ 以降のMagSafe(R)搭載モデル (iPhone 12 mini , iPhone 13 mini を除く)、AirPods Pro 2、AirPods 3 (MagSafe(R)充電ケースのみ)、その他ワイヤレス充電に対応しているデバイス (MagSafe(R)対応ケースまたはマグネット対応ケースを装着したスマートフォンを推奨)
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)10000
ポートUSB-A,USB-C
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
見た目も中身もスマートな”男前バッテリー”!。最新急速充電規格 Power Delivery 対応。残量が1%きざみの数字でわかる、デジタルインジケーター。2台同時充電可能
付属品本体充電用USB-C to USB-Cケーブル、取扱説明書 , 保証書(1年保証)
色メタリックグレー
出力USB Type-C (PD) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)、USB Type-A : 5V/2.4A max. (Auto-IC機能搭載)、(2 Ports total 18W)
本体寸法(mm)約 46 × 98 × 24
本体質量(g)約 205
対応機種iPhone、iPad各種、USB Type-C / micro USB対応スマートフォン/タブレット/パソコン、Wi-Fiルーター
入力USB Type-C (PD) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)
機能1AUTO-IC機能:接続したデバイスを自動検知し、最大2.4Aで最適な電流を流します。2自動停止機能:過充電(電圧/電流)時 , 過放電(電圧/電流)時短絡化(ショート)時 , 発熱時。3デバイス充電完了時自動停止機能 ※未対応機種もございます。
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
超大容量コンパクトサイズ20000mAhモバイルバッテリー ノートパソコンもらくらく充電。
仕様同時出力:(Total)101W(65W+18W+18W)
寸法(mm)約69×144.8×26.8
色ホワイト
質量(g)約401
出力Type-C(PD65W)5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25AType-A(QC3.0 18W)5V 3.0A / 9V 2A / 12V 1.5A Type-A(QC3.0 18W)5V 3.0A / 9V 2A / 12V 1.5A
入力Type-C(PD65W)5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A
電池残量表示LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
最大30W PD対応モバイルバッテリー!。充電サイクル約1000回の長寿命!。2台同時充電!。コンパクトサイズで大容量「10000mAh」!。残量表示LED付き!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル
材質ABS
質量(g)約183
外形寸法(mm)約57.8×80.6×27
出力Type-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A (MAX 30W)、Type-A:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC18W) , 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP 22.5W)
入力Type-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A (MAX 30W)
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約1.5
電池残量表示LED
バッテリー容量(mAh)10000
充電可能回数約1000回
USB Power Delivery 30W対応で超速充電。かばんにもすっと入るコンパクトサイズ。2台同時充電可能。幅広い対応機種。専用ポーチとモバイルバッテリー本体充電用ケーブル付き。飛行機に持ち込み可能。安心の2年保証付き
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。便利なリング付き!。Type-C PD20W!。本体とスマホを同時充電!。3台同時充電!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル
材質ABS
寸法(mm)約63.5×98.2×18.8
質量(g)約138
出力Type-C (PD):5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX 20W、Type-A:5V 3A / 9V 2A MAX 18W、Wireless:15W(MAX)
入力Type-C (PD) :5V 3A / 9V 2A MAX 18W
電池Lithium polymer
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約1.5
電池残量表示LED
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。見やすいデジタル残量表示!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル
材質アルミニウム合金、ラバー、ABS、アクリル
質量(g)約144
外形寸法(mm)約68×103.5×13.5
出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
入力Type-C :5V 3A / 9V 2A、Lightning :5V 2A
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)
電池残量表示LCD
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回
最大15W出力のマグネット式ワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリー。薄型デザイン:厚さ約11mmとスリム設計なのでスマホと一緒に持ちやすい。スタンド付き:充電しながらスマホで動画を楽しめる。ピタッと充電:ワイヤレスなのでケーブルを使わずに充電が可能。充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、Type-C to Type-C充電ケーブル付属
質量(g)約121
出力ワイヤレス:最大15W、Type-Cポート:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W)
適合規格Type-C
入力Type-Cポート:5V3A、9V2A、12V1.5A(PD18W)
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
バッテリー容量(mAh)5000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)105×68×11
給電端子ワイヤレス、Type-Cポート
バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。Type-C PD20W!。本体とスマホを同時充電!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル
材質アルミニウム合金、ABS
質量(g)約120
外形寸法(mm)約65×103×9.8
出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
入力Type-C :5V 2.4A / 9V 2A
保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)
充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)
電池残量表示LED
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回
コンパクトなのに高機能でパワフルなSMARTCOBY Proシリーズ。クレジットカードサイズで持ち運びのストレスを最小限に。高機能でコンパクトなのに大容量の10,000mAh。急速充電:最大30Wの高出力に対応。数値残量LEDで残量確認が出来ます。いざという時の備えに残量表示があるので安心。バッテリーが切れないようにしっかり充電出来ます。パススルー機能:デバイスを充電しながら本製品にも蓄電が可能
付属品取扱説明書(日本語・英語) / 充電ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m
色ブラック
質量(g)約183
規格急速充電:PD3.0 / QC3.0
出力PPS:[USB-C]3.3-6V=3A or 3.3-11V=2.7A(Max 30W)、[USB-C]5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A(Max 30W)、[USB-A]4.5-5V=5A / 9V=3A / 12V=2.5A(Max 30W)(QC3.0)
対応機種【iPhone】iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他【スマホ】Galaxy S20 / S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 / Note 7、HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5、Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13 他、Huawei P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro 他【iPad】iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他【MacBook】MacBook Air 13インチ / MacBook 12インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ【ノートPC】Fujitsu Lifebook UH95 / Let's note SV7 CF-SV7RDAVS 他【ゲーム機】DS/3DS/3DS LL/PlayStatin(プレイステーション)、PlayStation Vita他【電子タバコ】IQOS(アイコス)/VAPE/glo(グロー)/PloomTECH(プルームテック) 他記載に無い製品(パソコン、Laptop等)でも、30W出力に対応してるデバイスであれば基本的に対応しております。
入力[USB-C]5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.5A(Max 20W)
機能パススルー:搭載
バッテリー容量(mAh)10000
サイズ(mm)約77×56×26
ポート2ポート USB-C / USB-A
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ