90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2個)ほか
339 税込373
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

独自の螺旋形状とすることで緩衝材とより強固に固定できます。プラダン、低発砲PPシート、厚物シートの他、強化段ボールにも使用できます。用途に合わせてPP素材とナイロン素材をラインアップしています。
用途発泡緩衝材とプラダン、段ボールの接続固定に使用。 全長(mm)29 質量(g)149 フランジ外径(Φmm)19
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1箱(12本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 ドリル径(Φmm)9.0 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
1パック(10本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。 ねじの呼びM4 外径(mm)6.8 ねじ長さ(mm)39 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)5~13 トラスコ品番328-9966
1パック(10本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。 プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として 材質ポリプロピレン(PP)
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。 ドリル径(Φmm)8 材質樹脂
1箱(15本)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 全長L(mm)32 ねじ長さ(mm)36 ドリル径(Φmm)9.0 適合板厚(mm)3~10 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
1パック(8本)
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装 ドリル径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。 適合材石膏ボード等
1箱(60本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部 成分植物油、二硫化モリブデン、石油系溶剤、噴射剤(DME、LPG) 種類油性、エアゾール 使用温度範囲(℃)-10~200 寸法(Φ×高さH)(mm)58×181 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量89mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部 仕様チューブ 黒色粘ちょう状 使用温度範囲(℃)-10~200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1本(50g)
809 税込890
当日出荷

10の機能を1つに:USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、5GbpsのUSB-CポートおよびUSB-Aポートによる高速データ転送、480MbpsのUSB-A 2.0ポート、microSD&SDカードスロット、オーディオジャック、イーサネットポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポートへの接続がこれ1台で可能です。高画質出力:HDMIポートを使用して最大4K (60Hz) の出力が可能、高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。これ1台でデスク周りをスマートに:様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。長時間の作業でも快適に:モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。
仕様搭載ポート:1 × USB PD入力対応USB-Cポート (最大100W)、1 × USB-C出力ポート (内蔵ケーブル付き、最大出力85W)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-Cポート(最大5Gbps)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-A ポート(最大5Gbps)、2 × USB 2.0 USB-Aポート(最大480Mbps)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSD&SDカードスロット セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約540 × 220 × 90 ブラック 質量(g)約1592 対応機種Windows10/11/12, macOS 10.14以降, ChromeOS 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
22,718 税込24,990
当日出荷

センサーライト一体型カメラ:夜間や暗い場所では動きを感知すると最大300ルーメンの柔らかな明るさのセンサーライトが自動で点灯するため、玄関や庭、車庫、裏口等に設置すれば手動でライト点灯の手間が省けるだけでなく防犯にも最適です。防犯・見守りに最適:動作検知時のアプリ通知を設定すれば離れた場所からでも家族の出入りや宅配物の置き配の到着が確認でき、家族の安全の見守りから、防犯対策、便利な自動のライト点灯までをこれ一台で可能にする製品です。ソーラー充電:ソーラーパネルを搭載しているため、太陽光が当たる場所に設置することで充電する手間が省けます。 ※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。夜間でも細部まで鮮明な映像:2K (300万画素) の高画質で細部まで鮮明に映し、被写体のわずかな動きや表情まで見逃しません。本体に搭載されたカラーナイトビジョン機能で、夜間でもカラーではっきりとした映像を残すことができ、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。AIカメラ搭載:AIカメラが約8m先まで動きを検出し、リアルタイムでお使いのスマホに通知を送ります。検知の対象やエリアはスマホアプリから変更できます。また、アプリを使用すれば、どこにいても双方向での通話が可能。不法侵入など注意が必要な際には、105dBの警報を鳴らしたり、ライトを点灯させることができます。簡単に設置可能:配線不要なワイヤレス設計により、どこでも気軽に設置が可能です。追加料金不要:ご購入後は月額料金不要です。内蔵メモリー (8GB)により、ローカルストレージに直接暗号化されたデータ保存が可能なため、セキュリティ面でも安心です。IP65の防水・防塵対応:IP65の防水・防塵規格対応で悪天候時も使用可能。屋外の監視に最適です。
セット内容製品本体、USB-CtoUSB-C変換ケーブル(外付けソーラーパネル用)、取り付けプレート、15°下向き取り付けプレート、プレート取り付け用ネジとアンカー、カメラ取り付け用ネジ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)約170×60×124 ブラック 質量(g)約450 接続方式(2.4GHz)Wi-Fi 入力5V=2A(TypeCポート) 記憶方式本体内蔵メモリ8GB 解像度2K 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh)5200 フレームレート15fps 画角120°
1個
13,627 税込14,990
当日出荷

石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径M4 直径(Φmm)(ビス)4 ドリル径(Φmm)9 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ 頭部形状ナベ頭+、- 適合材石膏ボード・合板
1箱(300本)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径が大きくブレーキ性が高い。エアーフロートと内蔵オモリの効果で投入後すぐに開きます。
用途釣りや海上での作業時に、ボートが風で流されるのを軽減します。 付属品収納袋付き 直径(Φcm)130 ロープ長さ(m)約2
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ツバ無し・ねじ込み式のオニメナットです。
用途木部に下穴を開けた後、六角レンチ等を使用してお取付けください。 材質亜鉛合金ダイカスト
1パック(4個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理三価クロメート 材質スチール 適合材中空壁
1パック(25本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5 長さ(mm)25.7 十字穴番号No.2 材質ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用するU字ピンです。 頑丈で安定感のあるスチールを採用し、線径を通常のΦ3.0mmからΦ4.0mmにすることで、高強度に。 さらに、緑色に塗装し、目立ちにくくしました。 ※塗装が剥がれる可能性がありますので、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。 【打ち込みやすい剣先タイプ】先端が斜めにカットされているので、硬い路盤でも打ち込みやすくなっています。 【目立ちにくい緑色塗装】緑色に塗装することで、ピンを打ち込んだ時に、人工芝に馴染み、目立たなくなります。 【防錆加工】ポリエステル樹脂でコーティングすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質ポリエステル樹脂加工 長さ(mm)153 幅(mm)30 グリーン 線径(Φmm)4
1セット(100本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm)15 全長(mm)30 付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に ねじ径M4 下穴径(Φmm)9.0 材質 ボルト径寸法(Φmm)4.0 表面処理ユニクローム 適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
1パック(75本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4個)
289 税込318
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(4個)
219 税込241
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。 使用温度範囲(℃)-20~200 成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。 成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン 使用温度範囲(℃)800以下 外観銅褐色でペースト状 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
1,498 税込1,648
当日出荷

ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。
用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。 ブレーキドラムアンカーピンに。 排気管取付けボルトのネジに。 使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。 使用温度範囲(℃)800以下 外観銅褐色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(50g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部(天端)の丸みがエッジラインを強調。 90度ジョイントで直角施工が可能。 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止。 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能。
用途芝・地被植物・砂利の見切り、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め
1本ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる
用途船の係留、アンカーロープに最適です 材質ポリエステル 比重1.38 ひも・糸種類ロープ
1本
139 税込153
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1670種類の商品があります)

粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面。ピストンとパッドの接触面。パッドとマウンティングブラケットの接触面。バックプレート面とシムの間。マウンティングブラケットの接触面。シューとバックプレートとの当たり面。シューとピストン、アンカーとの当たり面 使用温度範囲(℃)900以下 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

住友林業緑化スリムエッジ
スリムな上部(天端)でエッジラインを目立たせない 4本の溝が凍結と霜による持ち上がりを防止 斜め打ち固定アンカーで、真下(垂直)に打ち込めない場所でも施工可能
用途芝・地被植物・砂利の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め 付属品アンカー3本、ジョイント1個 高さ(mm)127 材質(本体)ポリエチレン 長さ(m)3 関連資料(0.4MB) 最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

住友林業緑化スーパーエッジ
スッキリとしたフォルムが様々な用途に対応 スーパーエッジロールで長距離施工に対応 垂直打込み式アンカーで省スペースでの施工が可能
用途土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、芝・地被植物・砂利の見切り、インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、段差ができないバリアフリー対応商品 高さ(mm)152.4 材質(本体)黒ビニール(PVC) 関連資料(0.3MB) 最小曲げ直径(mm)1000
1セット(5本)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友林業緑化サークルエッジ
植栽の根元に設置する”正円型植栽見切材”です。 今までになかった「綺麗な円」のエッジラインが描けます。 掘削して設置するだけの簡単な施工方法。 アンカーは不要です。
材質ポリプロピレン 高さ(mm)150 関連資料(0.5MB)
1組(3個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスター付きで宅配キーパーを水平に設置可能 転倒防止、盗難防止用のオモリを入れるスペースあり ラージタイプはコンクリートブロックを2個設置することができ、より安定した設置が可能 アンカー固定用の穴が空いているので、地面に完全固定することも可能です。
材質ZAM 質量(kg)7 タイプラージ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×174×415 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)おもり収納部:400×410×110まで
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業コードイン石刃ハンマー0.6Kg
エコ商品
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。 熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に 種類石頭ハンマー 全長(mm)280 材質(柄部)クロムモリブデン鋼 主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業 頭部対辺(mm)31 トラスコ品番818-7240 材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ 質量(kg)0.6 適合内径(Φmm)【リング】42以上 頭部長(mm)85 持ち手グリップ付 頭径(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷