5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSコンクリートサンダー イチグチ 動画あり
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度24 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造サンドペーパー 羽根枚数62 適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分アルコール類、リモネン タイプスプレータイプ 主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート 使用場所屋外 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー アサヒペン 動画あり
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。 木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品 屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品 室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません) 主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部 使用場所屋内・屋外 特性ツヤ消し/防カビ 主成分アクリル/ウレタン/エマルション 乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。 塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
1缶(180mL)ほか
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分アルコール類、リモネン タイプハケ塗りタイプ 主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)