20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMBIX(アンビックス)モレンセン(R)(簡易油止め栓)
エコ商品
モレンセン®はオイルや化学薬品が配管やホースから漏れるのを最小限に抑えます。油圧、化学薬品を扱う現場の安全、清潔さを保ちます。また、作業時の油圧、化学薬品ラインへの異物混入防止にもご使用いただけます。 取付に関しては、王具を必要とせず、ねじ込むだけですので簡単にご使用いただけます。1本で複数の内径をカバーできるのでキャップボルトのように何個も持ち歩く必要がございません。 使用後、洗浄をしていただくことにより、繰り返しご使用いただけます。 ★取付簡単! 挿入して、ひねって止めるだけ
材質NBR オレンジ 使用環境温度(℃)0~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。 様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。 簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。 適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。 取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。 簡単、きれいな作業環境を提供します。
1パック(10個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1 適合車種汎用
1セット(3個)
599 税込659
当日出荷

ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。 エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等 危険物の類別非危険物
1セット(72個)
6,598 税込7,258
当日出荷



バキュームホースや燃料パイプ等のゴミの混入予防や色分けにより接続の際の間違い防止に最適です。
サイズ(mm)3・6・9・12 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1セットほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
789 税込868
当日出荷

耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
1パック(10個)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

FR車トランスミッション用オイルストッパーです。 ワンタッチ。簡単はめ込むだけで、トランスミッションオイルをストップします。 クラッチディスク交換作業の必需品です。
危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラインストッパー モノタロウ 動画あり
用途に合わせて4サイズに対応できます。 ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。 手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。
用途ブレーキ周りの整備に。 セット内容フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個 材質ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム) タイプトヨタ、ホンダ、キャンターなど 危険物の類別非危険物
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷


アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体) リード線メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec)1500 関連資料図面(0.22MB) 取扱説明書(0.37MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)