3,834件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,490 税込1,639
欠品中

RIDGID(日本エマソン)モーター カバー F122J
リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
トラスコ品番788-4192 適合機種122J-S 質量(kg)1
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

かぶせるだけの簡単取付け。 付属のゴムでしぼれ、柔軟にサイズ対応が可能。 切粉、粉塵、オイルミストなどの異物侵入を防ぎます。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.22 耐熱温度(℃)100 残留粒子(μ)500
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷

モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。 材質ポリエステル、アクリル 厚さ(mm)8.0 通気度(mL/cm2/sec)1138 耐熱温度(℃)170 残留粒子(μ)120
1箱(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
32日以内出荷

【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)120 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉塵・切粉など大まかなゴミ侵入を防止しモーターのトラブルを予防します。 かぶせて固定するだけで簡単に使用できます。
用途モーター内部へのゴミ侵入防止に セット内容固定用輪ゴム20個 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.22 耐熱温度(℃)100
1セット(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1台
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1パック
2,498 税込2,748
当日出荷

特性防水・防塵 材質ABS ガスケット:アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバースクリュー:無処理 保護等級IP54 締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8 材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB) 材質(ガスケット)EPDM 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー 対応ボディー色ホワイトアイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
698 税込768
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


船舶用ウインチ マグローラー MR-360-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番MR-2512-AAA-4 関連資料(1.06MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

船舶用ウインチ マグローラー MR-4024-AAA-4 部品
用途部品の交換に 適合品番MR-4024-AAA-4 関連資料(0.88MB)
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)



本体を正面から見た際に右側面にあるカバー
寸法(mm)95×60 質量(g)50 対応PTT-100 LB/PTT-100 アズワン品番62-9113-68 構成部品金属部品
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)







1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)







モーターやスイッチ部を雨・ホコリ・泥から守ります! 簡易カッパのように使い捨て感覚で使えて便利! 使いやすいダブルファスナー 出し入れしやすい設計
材質ビニール 厚さ(mm)0.15 質量(g)45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×230×10 使用可能回数目安/1000~2000回(1~2日の作業程度)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷