1,156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:216、F:178、BM:357、BN:310 わく番号132M
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

SF-PRと同一の塗装色マンセルN7を採用し取付時の調和性をアップしました! 従来のスライドベースと同一寸法にし、互換性を確保しています。 SF-PR以外の三菱電機モーターにも使用可能です。
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:216、F:140、BM:357、BN:270 わく番号132S
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:254、F:210、BM:420、BN:370 わく番号160M
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:254、F:254、BM:420、BN:410 わく番号160L
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:279、F:241、BM:477、BN:420 わく番号180M
1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

モーター、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用しております。
用途潤滑油など、油類の移送に トラスコ品番850-9711 質量(kg)178 出力(kW)5.5 回転数(min-1[r.p.m])300 使用温度(℃)60以下 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.3 最高圧力(MPa)0.49 揚量(L/分)380~285
1個
749,800 税込824,780
10日以内出荷

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:279、F:279、BM:477、BN:460 わく番号180L
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 出力(kW)0.2 寸法E(mm)35 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.2 最高圧力(MPa)0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)60 最高使用温度(℃)60 寸法G(Φmm)12
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:190、F:140、BM:308、BN:263 わく番号112M
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
材質(スラストワッシャ)含油メタル 材質ベースカラー/S45C-D(黒染め) 材質(本体)鉄(SS400)/黒染め 寸法F(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)



IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
種類工作キット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ) 電源電圧(V)DC 6.0(単3電池×4本) 電流(mA)(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷





機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)カクリンモータベース
部品名称カクリンモータベース 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 図解NoVSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.2、VSM110-15 カウンタシャフト部品_No.2、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.2、VSM110-15K カウンタシャフト部品_No.2
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
210 税込231
4日以内出荷

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル N7 周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造全閉外扇形 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃)-30~40 運転(定格)S1連続 防水性屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1台
529,800 税込582,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1台
479,800 税込527,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)