かぶせるだけの簡単取付け。
付属のゴムでしぼれ、柔軟にサイズ対応が可能。
切粉、粉塵、オイルミストなどの異物侵入を防ぎます。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.22
耐熱温度(℃)100
残留粒子(μ)500
トラスコ品番813-1246
材質鉄、樹脂
質量(g)0.422
1個
¥1,490
税込¥1,639
欠品中
リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
トラスコ品番788-4192
適合機種122J-S
質量(kg)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
31日以内出荷
モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。
材質ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)8.0
通気度(mL/cm2/sec)1138
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
粉塵・切粉など大まかなゴミ侵入を防止しモーターのトラブルを予防します。
かぶせて固定するだけで簡単に使用できます。
用途モーター内部へのゴミ侵入防止に
セット内容固定用輪ゴム20個
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.22
耐熱温度(℃)100
トラスコ品番356-5726
適合機種TKC-1200
質量(g)10
1パック
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
モーター、シリンダー部保護用交換部品です。モーター、シリンダー部を保護するカバーです。
用途モーター、シリンダー部保護用カバー。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質樹脂
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(約)320×265×180
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
充電式チェンソー SCS-1820R-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SCS-1820R-AAA-0
関連資料部品展開図(0.33MB)
充電式チェンソー SCS-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.42MB)
本体を正面から見た際に右側面にあるカバー
寸法(mm)95×60
質量(g)50
対応PTT-100 LB/PTT-100
アズワン品番62-9113-68
構成部品金属部品
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
部品名称モーターカバー
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB)
図解NoMGT-5-75 本体部品_No.26、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.26、MGT-5A-75S 本体部品_No.26、MGT-5A-51S 本体部品_No.26、MGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.26、MGT-5A-51M 本体部品_No.26、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.26、MGT-5-51 本体部品_No.26、MGT-5A-75 本体部品_No.26、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.26、MGT-5A-75M 本体部品_No.26、MGT-5A-51 本体部品_No.26
1個
¥168
税込¥185
7日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダー部保護用カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダー部保護用カバーです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様フィルター付
材質樹脂
サイズ長さ約320mm×高さ約240mm×幅約155mm
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ