1,562件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セットベース用ベースカラー 岩田製作所 CADデータあり
岩田製作所セットベース用ベースカラー
エコ商品
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

シャフト端に取り付けることで、ベアリングの内輪やギアの固定、抜け止めにお使いいただけます。 モーターじくけk
適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
809 税込890
欠品中

スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属 主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
659 税込725
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)





スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状3穴付 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

35mm判換算で152mm~609mm相当の焦点距離をカバーする超望遠ズームレンズです。EDの高画質を可能にします。また、AFには高速なリニアモーターを採用し、5.0段分の手ブレ補正や、小型・軽量設計を実現したことにより、超望遠領域での手持ち撮影が可能。飛行機やモータースポーツなどの撮影における、動きの速い被写体の撮影にも適しています。さらに、本製品は、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造に加え、最前面のレンズに施したフッ素コーティングによる優れた撥水・防汚性能も備えます。これらの高いタフネス性能により、屋外の様々な天候下での撮影にも対応します。
ブラック 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス 寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ94.8×210.5(ワイド端)、270(テレ端) 質量(g)1,375(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.19倍(テレ端) フィルター直径(Φmm)77 レンズ超望遠ズームレンズ 撮影範囲1.75m~∞(ズーム全域) レンズ構成14群21枚 (EDレンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段) マウントXマウント 焦点距離f=100 - 400mm(35mm判換算:152 - 609mm相当) 画角16.2°- 4.1° 最大口径比F4.5(ワイド端)、F5.6(テレ端)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

開放F値2.8の明るさと手ブレ補正機構を組み込み、広角27mmから中望遠84mmまでカバーする常用ズームレンズ。機動性に優れたコンパクトサイズとリニアモーター駆動による高速なAF合焦、4段分の補正効果を持つ手ブレ補正機能は、軽快な撮影スタイルをサポートします。
ブラック 付属品レンズキャップ 寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ65.0×70.4(ワイド端)、97.9(テレ端) 質量(g)310(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.15倍(テレ端) フィルター直径(Φmm)58 レンズ標準ズームレンズ 撮影範囲標準:0.6m~∞(ズーム全域)、マクロ:(広角)30cm~10m、(望遠)40cm~10m レンズ構成10群14枚(非球面レンズ3枚、異常分散レンズ1枚) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=18 - 55mm(35mm判換算:27 - 84mm相当) 画角76.5°- 29° 最大口径比F2.8 - F4.0
1個
100,900 税込110,990
92日以内出荷

高い解像性能を持つ広角レンズで、非球面レンズ2枚を含む6群10枚構成の光学設計による小型軽量化と、インナーフォーカス方式ステッピングモーター駆動により静音かつ高速のAFを実現。 防塵・防滴・-10℃の耐低温構造のタフネス性能も実現しており、アウトドアなどあらゆる撮影シーンでお使いいただけます。
付属品レンズキャップFLCP-43、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ラッピングクロス 長さ(mm)約51.9 質量(g)約180(レンズキャップ・フード含まず) 倍率(倍)(撮影/最大)0.13 フィルター直径(Φmm)43 レンズ単焦点レンズ 最大径(Φmm)約60 撮影範囲22cm~∞ 焦点距離(mm)f=23(35mm判換算:35mm相当) レンズ構成6群10枚(非球面レンズ2枚) 絞り(最小)F16、9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全19段) 画角63.4° レンズマウントFUJIFILMXマウント 最大口径比F2(開放絞り)
1個
64,980 税込71,478
43日以内出荷

1枚の非球面レンズと1枚のEDレンズを含む10群13枚のオールガラス製レンズです。 撮影範囲の全域で高い光学性能を発揮し、距離が離れた被写体でもクリアな画像を撮影可能。 フォーカスレンズの軽量化と高精度モーターの採用により高速かつ静かなAFを実現。 光学式手ブレ補正機能(約3.5段)搭載し、静止画、動画ともに手持ち撮影時の手ブレを抑えます。
付属品レンズキャップ 寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ69.5×111(ワイド端)、177(テレ端) 質量(g)375(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.2倍(テレ端) フィルター直径(Φmm)58 レンズ望遠ズームレンズ 撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ:1.1m~3m レンズ構成10群13枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段) マウントXマウント 焦点距離f=50 - 230mm(35mm判換算:76 - 350mm相当) 画角31.7° - 7.1° 最大口径比F4.5 - F6.7
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開放F値2.8一定のズームレンズで最広角となる12-24mm相当(35mm判換算)の焦点距離を持つ大口径超広角ズームレンズ。鏡筒の11ケ所にシーリングを施した防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。AFにはリニアモーターを採用し、静音かつ超高速なAFを実現。超広角レンズは前面の突出量が大きく、通常のレンズキャップ装着ができないため、専用のレンズフロントキャップFLCP-8-16を同梱。.
セット内容レンズキャップ FLCP-8-16、レンズリアキャップ RLCP-001、ラッピングクロス 質量(g)約805(レンズキャップ含まず) 倍率(倍)(最大)0.1倍/テレ端 レンズ大口径超広角ズームレンズ 寸法(Φ×mm)外形:88×121.5(先端よりマウント基準面まで) 撮影範囲25cm~∞ 焦点距離(mm)f=8-16(35mm判換算:12~24mm相当) レンズ構成13群20枚(非球面レンズ 4枚、EDレンズ 3枚、スーパーEDレンズ 3枚) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)、F22(最小) マウントXマウント 画角121°- 83.2° 最大口径比(開放絞り)F2.8
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

35mm判換算76-213mmという常用望遠全域を、F2.8の開放値でカバーする望遠ズームレンズ。 それに加え徹底した防塵・防滴・耐低温設計、トリプル・リニアモーター、XFレンズ史上最高峰の手ブレ補正技術など、最新技術が搭載され、過酷な状況下でもシャッターチャンスを逃しません。 人物やスナップなど撮影のみならず、スポーツや動物などの動きの速い被写体や、ネイチャーフォトなどのアウトドアでの撮影でも実力を発揮します。
ブラック 付属品レンズキャップ 寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ82.9×175.9(ワイド端・テレ端) 質量(g)995(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.12倍(望遠) フィルター直径(Φmm)72 レンズ望遠ズームレンズ 撮影範囲標準:1m~∞、マクロ:1m~3m レンズ構成16群23枚(異常分散レンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ) 絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=50 - 140mm(35mm判換算:76 - 213mm相当) 画角31.7°- 11.6° 最大口径比F2.8
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

明るいF値を誇る光学設計に加え、リニアモーター駆動による高速AF合焦性能とシャッタースピード4.5段分の手ブレ補正機能を装備。 タフな撮影条件をものともしない、頼りになる1本です。 蛍石レンズに匹敵する性能を持つスーパーEDレンズ1枚を含む2枚のEDレンズを使用し、長焦点領域で発生する色収差を、良好に補正しました。 シャープで切れ味豊かな描写がズーム全域で期待できます。
長さ(mm)118(ワイド端)/177(テレ端) 質量(g)約580(レンズキャップ・フード含まず) 倍率(倍)(撮影/最大)0.18/テレ端 フィルター直径(Φmm)62 最大径(Φmm)約75 撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ1.1~3m(ズーム全域) 焦点距離(mm)f=55~200(35mm判換算:84-305mm相当) レンズ構成10群14枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ2枚) 絞り(最小)F22、羽根枚数7枚(円形絞り)、ステップ段差1/3ステップ(全17段) 画角29°-8.1° レンズマウントFUJIFILMXマウント 最大口径比F3.5~F4.8(開放絞り)
1個
100,900 税込110,990
42日以内出荷

ポートレート撮影やスナップ撮影に最適な中望遠レンズ「フジノンレンズ XF50mmF2 R WR」は、明るい開放F値2.0、焦点距離76mm相当のレンズで、豊かなボケ味を実現します。 小型軽量・スタイリッシュなデザインで高速AFが可能なため、軽快なスタイルで撮影をお楽しみいただけます。 独自開発のX-TransTM CMOSセンサーの性能を余すことなく引き出す高い解像性能を持つ中望遠レンズです。 ED非球面レンズ1枚を含む7群9枚構成の光学設計による小型軽量化と、インナーフォーカス方式でステッピングモーター駆動により静音かつ高速なAFを実現しています。 外装には金属製パーツを全面に用い、高級感と堅牢性を兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用。 絞りリングやフォーカスリングの使用感も追求し、快適な操作性を発揮します。 さらに防塵・防滴・-10℃の耐低温構造のタフネス性能も実現しており、アウトドアなどあらゆる撮影シーンでお使いいただけます。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス 質量(g)200(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.15倍 フィルター直径(Φmm)46 レンズ単焦点中望遠レンズ 直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:60×59.4 撮影範囲39cm - ∞ レンズ構成7群9枚 (ED非球面レンズ 1枚) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段) マウントXマウント 焦点距離f=50mm (35mm判換算:76mm相当) 画角31.7° 最大口径比F2
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーパワーフロー専用交換フィルター
用途スーパーパワーフロー専用交換フィルター グリーン タイプ乾式3層タイプ メーカー汎用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状2穴付 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カラー
部品名称カラー 関連資料(1.04MB) 図解NoSSA-F615M-2AD モータ部品_No.25
1個
609 税込670
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)カラー
部品名称カラー 関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.35MB) 図解NoVSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.54、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.54、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.54
1個
799 税込879
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
部品名称カラー 関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.85MB) 図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁 20クラス 2012年4月~部品_No.17、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.17、BSM-1350L-18GK 調圧弁部品_No.17、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.17、BSM-1070SLT(18) 調圧弁 メインコックモータ ~2016年9月部品_No.17、BSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.17、BSM-1670SLT 調圧弁,メインコックモータ 2016年10月~部品_No.17、BSM-1070SLT 調圧弁 メインコックモータ ~2016年9月部品_No.17、BSM-1270SLT(18) 調圧弁 メインコックモータ ~2016年9月部品_No.17、BSM-1050SLT-20LA3U 調圧弁部品_No.17、BSM-1670SLT(18) 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.17など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラーリング
備考3/8 茶 規格3/8チヤ 部品名称カラーリング 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.01MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.10、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.10
1個
59 税込65
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラーリング
備考3/8 緑 規格3/8ミドリ 部品名称カラーリング 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.01MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.11、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.11
1個
59 税込65
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラーリング
備考3/8 黄 規格3/8キイロ 部品名称カラーリング 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.99MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.65、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 シリンダ詳細部品_No.7、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 シリンダ詳細部品_No.7、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.5、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.5、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.65
1個
59 税込65
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラーリング
備考3/8 赤 規格3/8アカ 部品名称カラーリング 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.64、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.4、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.20、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.64、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.4
1個
59 税込65
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラーリング
備考1/2 緑 規格1/2ミドリ 部品名称カラーリング 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.99MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.69、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.10、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 配管、ラベル他部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 離脱部 シリンダ詳細部品_No.13、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.69、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 離脱部 シリンダ詳細部品_No.13
1個
59 税込65
7日以内出荷

特別な動きと独創的なミキシング 安定した振動のための頑丈なダブルラック 優しく力強い動きを実現する高品質DCブラシレスモーター 連続又はデジタルタイマー操作可能 LEDディスプレイは現在の時間を表示します。
仕様●サイズ:W210×D365×H227mm●速度:60-600rpm●50mlチューブ12個もしくは15mLチューブ 16個●タイマー:99時間59分 35W 8kg アズワン品番67-6658-34
1台
349,800 税込384,780
32日以内出荷