165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ CADデータあり
枠番18mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

保護構造IP65 構造遊星減速機 潤滑方式グリース 入力回転数(min-1[r.p.m])3000 周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事) 取付方向取付自由 標高(m)海抜1000以下 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと 周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下 減速段数1段原則 耐震性49m/s2以下(5G) 適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR 許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
1個
54,980 税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

仕様200Vクラス 構造全閉自冷 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 保護等級IP44 周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと) 軸端形状キー溝付き軸 最大トルク2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比10倍以下 耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
1個
57,980 税込63,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15S) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置中空軸(キー溝有) 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

構造フラット型 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22S) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置中空軸(キー溝有) 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28S) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置中空軸(キー溝有) 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ12S) ニッセイ CADデータあり
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18S) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置中空軸(キー溝有) 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ32S) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式フランジ取付 軸配置中空軸(キー溝有) 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイ CADデータあり
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様200Vクラス ブレーキ電磁ブレーキ:付き 構造全閉自冷 最大回転数(min-1[r.p.m])4000 定格回転数(min-1[r.p.m])3000 保護等級IP44 周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと) 軸端形状キー溝付き軸 最大トルク2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比10倍以下 耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
1個
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイ CADデータあり
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L40N ニッセイ CADデータあり
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)左側
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)右側
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ CADデータあり
枠番18mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)両側
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)






ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイ CADデータあり
枠番28mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)両側
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)両側
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)




ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L ニッセイ CADデータあり
枠番28mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)左側
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)右側
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)