スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。
耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。
最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。
FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線
耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線
自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等
色黒
定格電圧(V)600以下
最高使用温度(℃)200
材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)
耐電圧(V/min)AC1500
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。
耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。
通信機器内部配線、耐熱電線等。
種類産業機械用ケーブル
絶縁体標準厚さ(mm)0.4
耐熱温度(℃)-100~200
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。
耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。
難燃性に優れています。
ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線
高温多湿箇所のセンサ用リード線
油の飛散のある箇所への配線
耐熱モータの口出線
材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂
許容温度(℃)連続:-40~200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.15
全長(m)2
材質ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)0.31
AWG36
導体構成(本/mm)7/0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類難燃ケーブル
全長(m)10
色白
材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ43×22.5
軸の形状Dカット
常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)
軸端形状ストレート
定格入力(W)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数50Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
コンデンサラン型単相モーターは始動トルクはそれほど大きくありませんが、構造がシンプルで信頼性があり、高効率・低騒音です。
連続定格運転が可能です。
定格回転数は負荷の大きさにより変動します。
単相モーターの回転方向を変更する場合は、モーターを完全停止させてから行って下さい。
三相モーターは始動トルクが大きく、高信頼性・高効率です。
種類インダクションモーター
取付方式その他
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550
シャフト形状歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
定格トルク(N・m)50Hz/0.31060Hz/0.260
過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)
シャフト衝撃強度軽衝撃荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
種類インダクションモーター
取付方式その他
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50
シャフト形状歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
起動トルク(N・m)0.090
過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類インダクションモーター
取付方式その他
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50
シャフト形状歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類インダクションモーター
取付方式その他
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1200/1500
シャフト形状歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
起動トルク(N・m)0.045
定格トルク(N・m)50Hz/0.05060Hz/0.042
過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類インダクションモーター
取付方式その他
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計で外被温度上昇を測定した値が60℃以下。(ファン付モーターは45℃以下)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10~+50
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1300/1550
シャフト形状歯切タイプ
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50/60Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
過熱保護装置インピーダンスプロテクト方式(6W)
シャフト衝撃強度重衝撃荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12
電源二相
寸法(Φmm)モーター:25
分解能7.5度/step
基本ステップ角(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線ユニポーラ(リード線6本)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 6 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.497 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 6 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 6 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 850 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 51mm抵抗/フェーズ = 7.1Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 4 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.288 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 4 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 4 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 1.1 A巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 41mm抵抗/フェーズ = 3.6Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:9.6 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 9.6 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 400 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 24Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.9 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 5.4 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 5.4 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 1.5 A巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 76mm抵抗/フェーズ = 3.6Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 °、12 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:12 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 12 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 310 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 38.5Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 12 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.288 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 12 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 12 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 400 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 41mm抵抗/フェーズ = 30Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本
シリーズサブ:サイズダウン
定格運転:S1(連続)
回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW)
周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと)
耐熱クラス155(F)
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
定格回転速度(min-1[r.p.m])30
RoHS指令(10物質対応)対応
マンセル記号N1.5
RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 °、4 RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。特長と利点 VR PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです リード構成 保持トルク :0.158 Nm ステッピング角度:1.8 定格電圧:4 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか? このステッパモータは、1.8 のステップ角度で、200 ステップ 回転に相当します。シャフトの長さはどのくらいですか? シャフトの長さは 22 mm です。最大ラジアルフォースとは何ですか? このモデルの最大ラジアルフォースは 28 です フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか? このモデルの軸方向の最大力は 10 です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか? ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 4 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mm軸径 = 5mm許容電流値 = 950 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 22mm奥行き = 33mm抵抗/フェーズ = 4.2Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 2.8 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 4 リード構成 保持トルク: 1.25 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 2.8 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 4電源電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 3.3 A巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 76mm抵抗/フェーズ = 0.85Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro ハイブリッドステッパモータは、並列配線、直列配線、ユニポーラ配線オプションを備えています RS Pro のハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップによる正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 必要な用途の種類に応じて、このステッパモータシリーズは、さまざまな速度、トルク、及び電力出力を実現できます。これは、シリーズ、パラレル、ユニポーラとして配線することで実現でき、汎用性と信頼性の高いステッパモータを実現します。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 8 リード構成 保持トルク: 2.6 Nm (ユニポーラ)、 3.4 Nm (並列)、 3.4 Nm (直列) ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 2.39 V (ユニポーラ)、 1.65 V (並列)、 3.42 V (直列) 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 30.23 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 220 N です ( フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 60 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。 直列巻線と並列巻線の違いは何ですか モータは、必要な用途の種類に応じて、直列又は並列のいずれかで配線できます。通常、直列配線されたモータは、より高速になるとストールトルクが増加し、速度が低下します。平行に配線されたモータは、通常、より高速で一定のトルクを維持する傾向がありますが、これは通常、直列よりも低くなります。 巻線構成又はステッパモータは、必要な動作速度、トルク、及び電源コンセントを提供するために不可欠な役割を果たします。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 8電源電圧 = 1.65 V, 2.39 V, 3.42 Vフレームサイズ = 85.85 x 85.85mm軸径 = 12mm許容電流値 = 3 A 、 4.2 A 、 5.9 A巻線配置 = 並列, 直列, ユニポーラシャフト長さ = 30.23mm奥行き = 65mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
RS Pro ハイブリッドステッパモータは、並列配線、直列配線、ユニポーラ配線オプションを備えています RS Pro のハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップによる正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 必要な用途の種類に応じて、このステッパモータシリーズは、さまざまな速度、トルク、及び電力出力を実現できます。これは、シリーズ、パラレル、ユニポーラとして配線することで実現でき、汎用性と信頼性の高いステッパモータを実現します。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 8 リード構成 保持トルク: 3.8 Nm (ユニポーラ)、 4.8 Nm (並列)、 4.8 Nm (直列) ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 4.76 V (ユニポーラ)、 2.54 V (並列)、 6.6 V (直列) 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 28.9mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 220 N です ( フロントフランジから 20 mm) 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 60 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。 直列巻線と並列巻線の違いは何ですか モータは、必要な用途の種類に応じて、直列又は並列のいずれかで配線できます。通常、直列配線されたモータは、より高速になるとストールトルクが増加し、速度が低下します。平行に配線されたモータは、通常、より高速で一定のトルクを維持する傾向がありますが、これは通常、直列よりも低くなります。 巻線構成又はステッパモータは、必要な動作速度、トルク、及び電源コンセントを提供するために不可欠な役割を果たします。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 8電源電圧 = 2.54 V, 4.76 V, 6.6 Vフレームサイズ = 82.5 x 82.5mm軸径 = 9.52mm許容電流値 = 1.96 A 、 2.8 A 、 3.92 A巻線配置 = 並列, 直列, ユニポーラシャフト長さ = 28.9mm奥行き = 94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
仕様UL規格品
材質基材:フッ素樹脂(PTFE)
主な用途耐熱結束
特性耐熱性
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミダイキャスト
材質(羽根)樹脂
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃
3.照射架橋されており、熱的に安定しています。
4.機械的強度に優れています。
5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。
種類より線
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.5
定格温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
種類埋込形
定格電圧(V)AC220
定格電流(A)15
ボタン数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB) (0.12MB)
極数(P)3
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 735 → 860V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 675V制限電圧 = 1280Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 500pF長さ = 40.5mm厚さ = 7.3mm寸法 = 23 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 610 → 748V最大AC定格電圧 = 420V最大直流定格電圧 = 560V制限電圧 = 1120Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 90Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 300pF長さ = 32mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 14.4 → 21.6V最大AC定格電圧 = 10V最大直流定格電圧 = 14V制限電圧 = 36Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 18.87nF長さ = 40mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 23 → 31.1V最大AC定格電圧 = 17V最大直流定格電圧 = 22V制限電圧 = 53Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 11.48nF長さ = 40mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 73 → 91V最大AC定格電圧 = 50V最大直流定格電圧 = 68V制限電圧 = 145Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 14mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 3.38nF長さ = 40mm厚さ = 5.6mm寸法 = 14 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 61 → 75V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 135Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 3.87nF長さ = 36mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 910V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 675V制限電圧 = 1350Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 250pF長さ = 40mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 825V最大AC定格電圧 = 480V最大直流定格電圧 = 640V制限電圧 = 1240Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 105Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 270pF長さ = 32mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 36.5V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 65Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 9.29nF長さ = 36mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ