直径(Φmm)39
動作温度(℃)-20~+60
取付方式シャーシーマウント
寿命500h@+60℃
端子クイックコネクトタイプ
テクノロジー電解
仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
仕様静電容量 = 15μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 40 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(マイナス) = -10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,560
税込¥5,016
7日以内出荷
仕様AC250V(120Ω、0.1μF)
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
種類電解コンデンサ
周波数(Hz)120
耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz
再生紙使用マーク適合
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
取付方式固定脚
電源単相
回転方向負荷側から見て反時計方向
高度(m)1000以下
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)90以下
防塵・防滴IP22
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)-20~40
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転用コンデンサー(コンデンサー2E27030F300V後継部品)です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
仕様250V300μF
材質プラスチック
タイプネジ止め式
外径×長さL(Φ×mm)35×85
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。
コンデンサ容量(μF)0.1
抵抗(Ω)120
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター
極数4
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)プラスチック UL94V-0
形状-
厚さ(mm)38
色羽根:黒
質量(g)800
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト
最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)黒
音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)
絶縁耐圧AC1800V 3s
取付角寸法(mm)150×Φ172
材質(端子)ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)
最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
乾式、樹脂ケース入、保安機構付で、高い信頼性を有します。
DINレールにワンタッチで取り付けできます。(DINレール幅35mm用)
共通の取り付アダプターを使用した場合でも、ワンタッチで取り付けが可能です。
取り付けは、背面と底面の二方向が選べます。
外装は良好な絶縁構造であり感電の心配がなく、また接地工事も不要です。
小形化により、背面取り付けの場合、取り付けスペースが従来品に比べて約50 %削減できます。
併設されるMCB・MCと幅寸法が同等、またはそれ以下となっていますので、盤内スペースが有効利用できます。
接続端子は、単線、撚線のいずれも圧着端子接続可能な構造です。
コンデンサは密着取り付けが可能ですので、集合にてご使用になる場合、取り付けスペースが縮小できます。
JIS C 4901の8.13項を満足します。
種類進相コンデンサ
適合規格JIS C 4901(2013)
外装色マンセル N1.0色
設置場所屋内用、標高2000m以下
許容電圧範囲定格電圧の1.10倍(24時間のうち8時間以内)、定格電圧の1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧の1.20倍(5分以内)、定格電圧の1.30倍(1分以内)※ただし、1.15倍を超える電圧の印加は、コンデンサの寿命を通じて200回を超えないものとする。
許容電流定格電流の1.3倍とする。ただし静電容量の実測値が許容差の範囲内でプラス側のものは、その分だけ更に電流の増加を認める
特性(放電)端子開放後、その残留電圧を3分間で75 V以下
容量許容差(%)-5~+10
動作温度範囲(℃)-25~+45
体積損失(%)0.15以下(at 20 ℃)
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター
極数4
周波数(Hz)50/60
温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)
シャフト形状GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
絶縁階級E種(120℃)
絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ファン-
質量(kg)2.42
起動トルク(N・m)0.18
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.76
起動トルク(N・m)0.04
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.76
起動トルク(N・m)0.04
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2.93
起動トルク(N・m)0.4
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2.93
起動トルク(N・m)0.4
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.6
起動トルク(N・m)0.11
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.12
起動トルク(N・m)0.075
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)2.42
起動トルク(N・m)0.18
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)1.12
起動トルク(N・m)0.075
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S7KA□B1/S7KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)3.53
起動トルク(N・m)0.55
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
起動トルク(N・m)0.55
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
起動トルク(N・m)0.11
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S8KA□B1/S8KA□B
RoHS指令(10物質対応)対応
起動トルク(N・m)0.04
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M
RoHS指令(10物質対応)対応
起動トルク(N・m)0.4
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B
RoHS指令(10物質対応)対応
起動トルク(N・m)0.18
適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ