389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

澤村電気工業DCモータ SS40E
種類汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m])2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツカサ電工ブラシレスモーター
エコ商品
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)365 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。
質量(kg)6.1 出力(W)116 電流(A)4 電圧(V)DC24 ケーブル3m付 振動数50(Hz) 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大:1.19 極数(P)-
1個
73,980 税込81,378
60日以内出荷

・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いることができます。・商用電源(3相AC200V)が使用できない環境でも、DC24Vのバッテリーで粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着の解消が可能です。・保護等級IP66の全閉防滴構造を採用しており、粉塵や水がかかる環境でも安心してご使用頂けます。・本体の取付け穴を複数種設けているので、設置面が狭い場所でも取り付け可能としています。
質量(kg)6.7 出力(W)116 電流(A)4 電圧(V)DC24 ケーブル3m付 振動数50(Hz) 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大:2.07 極数(P)-
1個
87,980 税込96,778
60日以内出荷

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 端末仕様リード線出し ケーブル長(mm)500
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ツカサ電工モータ
エコ商品
減速比60 定格電圧(V)24 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷

ブラシレスモータ。ホールICと温度センサ搭載。防水性能IPX4
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。 定格電圧(V)24 最大出力(W)280(最長10秒) 最大トルク(N・m)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330 定格回転数(min-1[r.p.m])3200 回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向 使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~45 無負荷電流(A)1.3以下 定格トルク(N・m)0.6 関連資料(6.75MB) 防水性IPX4 取扱説明書(1.18MB)
1個
34,534 税込37,987
7日以内出荷

甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。 使用液海水
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモータ、コントローラセット
用途自律走行ロボット、パーソナルモビリティなど各種民生機器から産業機器まで幅広い用途でご使用いただけるブラシレスモータです。 定格電圧(V)24 最大出力(W)280(最長10秒) 最大トルク(N・m)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4330 定格回転数(min-1[r.p.m])3200 回転方向出力軸側より見てCCW/CW方向 使用温湿度範囲-10~50℃/20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~30℃/30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~45 無負荷電流(A)1.3以下 定格トルク(N・m)0.6 関連資料(6.75MB) 防水性IPX4 取扱説明書(1.18MB)
1セット
98,534 税込108,387
7日以内出荷

1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数4
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比1/10.33 定格電圧(V)24 最大出力(W)342 最大トルク(N・m)17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])270 定格回転数(min-1[r.p.m])225 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~28 無負荷電流(A)2.9 定格トルク(N・m)8.6 防水性IPX4 取扱説明書(1.73MB) 許容ラジアル荷重(N)700
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マブチモーターDCブラシレスモーター
ラジアル荷重に対して高い耐久性を誇るギヤドモータ 防水規格IPX4
用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティ 減速比1/10.33 定格電圧(V)24 最大出力(W)342 最大トルク(N・m)17.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])270 定格回転数(min-1[r.p.m])225 回転方向両方向 使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと) 保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと) 使用電圧範囲(V)17~28 無負荷電流(A)2.9 定格トルク(N・m)8.6 防水性IPX4 取扱説明書(1.73MB) (0.6MB) 許容ラジアル荷重(N)700
1セット
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ブラシレスモーター 電源直流 モーター取付角寸法(mm)104
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に 仕様油専用 付属品カーボンブラシ 1セット 質量(kg)4 接続ねじ管用平行ネジ 吸入口径(Φmm)20 モーター電動モーター 接続部ねじ管用平行ネジ 取付寸法(mm)110×40 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275 取付穴径(Φmm)9 吐出口径(mm)20 吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
1個
71,980 税込79,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:38.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-26
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 自吸能力がありますので呼び水は不要です。
寸法(mm)74×31×23.5 配管継手/ Φ5.5mmホースエンド 最大吐出圧力(kPa)30以上 材質(接液部)EPDM・PBT樹脂
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コントロール部、ドライバー部一体型5相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部・ギア部16 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
電源電圧(V)DC24±10% 駆動方式ユニポーラ定電流駆動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ
エコ商品
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2 寸法L(mm)19 電源直流 RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)19.6 ドライバタイプTPDR-68A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)275 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)27 寸法(Φmm)モーター部:38.5 許容スラスト荷重(N)19.6 許容ラジアル荷重(N)29.4 ドライバタイプTPDR-26
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,088 税込4,497
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)275 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)