67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HSIPピン数 = 7動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 3mmモータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷


仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 4.5A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HSIPピン数 = 7動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Min = -40 ℃モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 3.2A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 24動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz幅 = 5.6mmモータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
翌々日出荷

仕様モータタイプ = ブラシ付きDC最大IGBTコレクタ電流 = 0.5A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 3 V高さ = 1.5mmモータドライバ、ROHM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷


仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Min = -20 ℃モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷

モータタイプ = ブラシ付きDC。トポロジー = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 2.8A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。ピン数 = 20。動作供給電圧 Min = 8 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。幅 = 11.1mm。モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20動作供給電圧 Min = 4.5 V幅 = 7.6mm負荷ドライバIC、TMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様モータタイプ = ステッパ出力構成 = バイポーラ最大IGBTコレクタ電流 = 3.5A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = HZIPピン数 = 25動作供給電圧 Min = 4.5 V標準スイッチング周波数 = 130kHz幅 = 5mmモータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


仕様モータタイプ = ステッパ出力構成 = バイポーラ最大IGBTコレクタ電流 = 800mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 15 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 20動作供給電圧 Min = 2.7 V標準スイッチング周波数 = 460kHz寸法 = 7 x 4.4 x 1.2mmモータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
翌々日出荷


仕様●モータタイプ: DC●トポロジー: PWM●最大供給電圧: 3.6 V●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 12●長さ: 4.1mm●EMC2300シリーズファンコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●モータタイプ : BLDC●トポロジー : 3相●最大IGBTコレクタ電流 : 4A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 52 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerSO●動作供給電圧 Max : 52 V●動作供給電圧 Min : 7 V●長さ : 16mm●モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

モータタイプ = ステッパ。トポロジー = バイポーラ。最大IGBTコレクタ電流 = 2.8A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。ピン数 = 38。動作供給電圧 Min = 8 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。寸法 = 16 x 11.1 x 3.3mm。ステッパモータドライバ、 STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

モータタイプ = ステッパ。トポロジー = バイポーラ。最大IGBTコレクタ電流 = 1.5A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。動作供給電圧 Max = 50 V。動作供給電圧 Min = 10 V。標準スイッチング周波数 = 30kHz。幅 = 7.1mm。ステッパモータドライバ、 STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

モータタイプ = ステッパ。回路構成 = デュアル。出力電流 Max = 3A。最大供給電圧 = 45 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。動作供給電圧 Max = 45 V。動作供給電圧 Min = 8 V。標準スイッチング周波数 = 800kHz。寸法 = 16 x 11.1 x 3.3mm。アナログ混合信号技術で実現されている L6470 デバイスは、マイクロステッピングによる 2 相バイポーラステッパモータの駆動に適した Advanced 完全集積ソリューションです。この製品は、デュアル低 RDS ( on ) DMOS フルブリッジとすべてのパワースイッチを内蔵し、高精度オンチップ電流検出回路を備え、非散逸性電流制御や過電流保護に適しています。独自の制御システムにより、真の 1/128 ステップ分解能を実現しています。デジタル制御コアは、専用のレジスタセットを介して簡単にプログラムされ、加速、減速、速度又はターゲット位置を備えたユーザー定義のモーションプロファイルを生成できます。アナログ値(電流制御値、電流保護トリップポイント、デッドタイム、 PWM 周波数など)の設定に使用されるコマンド及びデータレジスタはすべて、標準の 5 Mbit/s SPI を介して送信されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : デュアルフルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 0.75A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 46 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●動作供給電圧 Max : 46 V●動作供給電圧 Min : 10 V●動作温度 Min : -20 ℃mm●ステッパモータドライバ、 STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
659 税込725
7日以内出荷


仕様●モータタイプ : ステッパ●トポロジー : バイポーラ●最大IGBTコレクタ電流 : 3A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 45 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●動作供給電圧 Max : 45 V●動作供給電圧 Min : 8 V●標準スイッチング周波数 : 125kHz●動作温度 Min : -40 ℃mm●ステッパモータドライバ、 STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様モータコントローラ、Allegro Microsystems モータータイプステッパ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35 トポロジーバイポーラ 最大IGBTコレクタ電流(A)2 最小動作温度(℃)-20
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : デュアルフルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 2.8A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 52 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PowerSO●動作供給電圧 Max : 52 V●動作供給電圧 Min : 8 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷


モータタイプ = ブラシ付きDC。トポロジー = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 2.8A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = PowerSO。ピン数 = 36。動作供給電圧 Min = 8 V。幅 = 11.1mm。ブラシDCモータドライバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(31個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

仕様モータコントローラ、Allegro Microsystems モータータイプステッパ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC W 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)35 トポロジーバイポーラ 最大IGBTコレクタ電流(A)2 最小動作温度(℃)-20
1個
899 税込989
5日以内出荷


モータタイプ = ブラシ付きDC。トポロジー = デュアルフルブリッジ。最大IGBTコレクタ電流 = 1.4A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 52 V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。動作供給電圧 Max = 52 V。動作供給電圧 Min = 8 V。標準スイッチング周波数 = 100kHz。寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm。モータ制御電源ドライバ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsのパワードライバは、入力で論理コマンドを通じてモータや複雑な負荷を駆動します。 モータ又はモーション制御システムにおいてマイクロコントローラ、DSP、又はFPGAと共に使用できます。 このパワードライバには、デュアルフルブリッジ、フルブリッジ、そして3相があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TB67S249FTG●モータ電源電圧:50V(max)●モータ出力電圧:50V(max)●モータ出力電流:4.5A(max)●許容損失:1.3W●脱調防止機能(AGC:Active Gain Control)を搭載。●電流センス抵抗レス機能(ACDS:Advanced Current Detection System)を搭載。●出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(typ.))のMOSFET を適用。●マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。●異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。●異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。●VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。●定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。●動作温度範囲:-20℃~+85℃ アズワン品番67-0352-87
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : フルブリッジ●最大IGBTコレクタ電流 : 2A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 18 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HRP●動作供給電圧 Max : 15 V●動作供給電圧 Min : 6 V●動作温度 Max : +85 ℃mm●ローム モータドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
599,800 税込659,780
7日以内出荷

仕様モータコントローラ、Allegro Microsystems モータータイプブラシ付きDC ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Min) 8 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40 トポロジーフルブリッジ 最大IGBTコレクタ電流(A)3.5 最小動作温度(℃)-40
1個
669 税込736
5日以内出荷

仕様モータコントローラ、Allegro Microsystems モータータイプブラシ付きDC ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)36 トポロジーフルブリッジ 最大IGBTコレクタ電流(A)2.8 最小動作温度(℃)-20
1個
679 税込747
5日以内出荷

東芝製TC78B015AFTGを用いたブラシレスモータドライバの評価基板。TC78B015AFTGは、150度台形PWMチョッパ方式3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧36V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。備考 TC78B015AFTGについての情報
仕様●機能:PWM方式●用途:3相ブラシレスモーター駆動用●種別:3相ブラシレスモータードライバー●駆動モーター数(ブラシレスモーター):1●東芝パッケージ名:P-WQFN36-0505-0.50-001●ピン数:36●実装区分:表面実装●出力電流 IOUT(peak):3A●動作温度(Max)Topr:85℃●動作温度(Min)Topr:-40℃●保存温度(max)Tstg:150℃●保存温度(min)Tstg:-55℃●出力電圧VO:36V●電源電圧(Min):6V アズワン品番67-0360-09
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様●モータタイプ : ブラシ付きDC●トポロジー : フルブリッジ●出力電流 Max : 2A●最大供給電圧 : 7 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HRP●ピン数 : 7+Tab●動作供給電圧 Min : 3 V●標準スイッチング周波数 : Maximum of 100kHz●シリーズ : BD621●寸法 : 9.39 x 8 x 1.9mm●ローム モータドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板。TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで
仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 V アズワン品番67-0360-08
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個ほか
869 税込956
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = フルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 4.5A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = HSOPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 10 V標準スイッチング周波数 = 100kHz動作温度 Max = +85 ℃モータコントローラ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷