材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。
仕様M4X25mm長ネジ+ナット
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質樹脂・鉄
羽根枚数10枚
外径×内径×厚さ(mm)約144×14×約33
1個
¥919
税込¥1,011
欠品中
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)プラスチック UL94V-0
接続方式二端子タイプ
形状角形
色羽根:黒
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)黒
絶縁耐圧AC1800V 3s
材質(端子)ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
外径(Φmm)60
軸穴径(Φmm)2(取付/シャフト用)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
種類ACファン
形状角形
特性防湿
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)鉄製
色(フレーム)黒色焼付塗装
色羽根:黒
使用温度範囲(℃)-40~+50
使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
適合品番HAKKO FV-310
形状角形
厚さ(mm)38
質量(g)550
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)120×120
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
スピードタイプスタンダードスピード
特性標準/小型/薄型
形状角形
特性標準/小型/薄型
モーターくま取りモータ
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)370
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
入力方式端子
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
サイズ(mm)120×120
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)290
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)92×92
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却用ファンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂・鉄
スピードタイプ標準スピード
モーターコンデンサモータ
厚さ(mm)51
質量(g)1000
タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
入力方式端子
最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)27/25
最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)Φ170×150
保護方式サマールプロテクト
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)40
色羽根:黒
種類ACファン
最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz)
材質(フレーム)アルミダイカスト
防塵防水性能IP65
色(フレーム)黒色焼付塗装
取付角寸法(mm)120×120
リード線長さ(mm)100
材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入
定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz)
特性防水
モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするファンです。
用途モーター、シリンダーの冷却用ファン。
仕様M4X25mm長ネジ+ナット
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質樹脂・鉄
羽根枚数10枚
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)(約)144X14×33
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
回転速度高速
特性標準
適合本体No.26700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類ACファン
形状角形
特性標準
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)合成樹脂
色(フレーム)無塗装
色羽根:黒
ブロア-ユニット内のモーターファンユニットの交換パーツです。
用途故障時の交換パーツ。
適合ライフセーバー用パーツ
トラスコ品番406-9959
適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
材質/仕上ABS
質量(g)190
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合本体AC-310
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白
寸法(mm)径Φ1200 高390
取付方式簡易取付式
電圧(V)AC100
スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
色(本体)黒
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
材質本体:鋼板・鋼管 白塗装/本体:プラスチック 白
寸法(mm)径Φ1200 高390
取付方式簡易取付式
電圧(V)AC100
スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
色(本体)白
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 白塗装
寸法(mm)径Φ20 長1500
色(本体)白
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
材質鋼管 黒塗装
寸法(mm)径Φ20 長1500
色(本体)黒
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ1200 高390
色(本体)白
光源寿命40,000時間
材質本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 白塗装/本体:プラスチック 白
取付方式簡易取付式
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合DP-40332・40333専用
材質鋼管 黒塗装
直径(Φmm)20
色(本体)黒
調光の可否否
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ1200 高390
色(本体)黒
光源寿命40,000時間
取付方式簡易取付式
仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合DP-38024・38085専用
材質鋼管 白塗装
直径(Φmm)20
器具・セットセット品
色(本体)白
表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ