従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター
種類インダクションモーター
形式DINレール取付用
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター
種類インダクションモーター
形式DINレール取付用
薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750
付属品30mm撹拌子1個
質量(kg)1.6
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)50~50000
撹拌台寸法(mm)W200×D180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。2種類の取付方法: 配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター
種類インダクションモーター
形式埋込み取付用
デジタル回転計。
デジタル表示で操作簡単、接触、非接触でも測定可能です。
データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)付き。
ローバッテリ表示。工作機械の回転軸の回転数確認に。
モーター、発電機の回転数確認に。
測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)
測定方式接触/非接触切替可能
分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)
表示範囲5桁デジタル表示
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約4
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)187×229×50
プレート寸法(mm)158×143
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~3000×1
アズワン品番1-4602-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル回転計
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと
質量(g)約200
電源AC85~264(50/60Hz)
表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付
文字高(mm)22
フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)
表示桁数6桁
コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)
保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20
LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)
メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit
入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s
操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)
耐電圧(V/min)AC1500以上
表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存
オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600
プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
明るく、見やすいネガLCD表示。
バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現
表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能
各桁キーの採用により、操作が簡単
基本設定はすべて、ディップスイッチで可能
NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能
UL、CSA取得。CEマーク対応
防水構造IP54相当 フロント部のみ
DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。
回転数(min-1[r.p.m])85~1750
付属品30mm撹拌子1個
質量(kg)1.4
電源AC100V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)50~50000
撹拌台寸法(mm)W200×D180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。
また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
質量(g)約200
表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付
文字高(mm)22
フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)
表示桁数6桁
コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)
保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20
LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)
端子台ねじ式:M3
メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit
入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s
操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)
耐電圧(V/min)AC1500以上
表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存
オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600
プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。
使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎)
撹拌容量(L)1
材質(プレート)強化ガラス
寸法(mm)117×180×12
質量(g)300
電源AC100~240V・50/60Hz
プレート寸法(mm)Φ100
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
出力電流(A)15
相数単相
ヒューズ容量(A)15
ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。
反射検出距離20 ~300mm
保存温度範囲(℃)-10~+55
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンデンサの種類内蔵
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
コンデンサの種類内蔵
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)50~1000
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
電源単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125
付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
従来の無接点スピードコントロールパックに比べて容積が約半分。しかも回転数表示機能や、実際に回転数をモニターしながらの回転数設定など、さらに簡単、便利になりました。回転数は90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)の範囲で2種類設定できます。設定はパネル面のUP/DOWNキーを使っておこないます。実際にモーターを回転させた状態での設定も可能なため、再現性のある正確な回転数設定ができます。運転中は回転数をデジタル表示します。モーター単体の回転数の他、ギヤヘッド出力軸の回転数も表示できます。従来のようにオプションの回転計を接続したり、タコメーターを使わなくても正確な回転数がわかります。外部からの異常な負荷などで約10秒以上連続して拘束されると、モーターへの給電をストップする(継続することもできます)と同時にパネルにアラームの表示をします。配電盤内に取り付ける場合のDINレール取付用と、外部表示するためパネルに取り付ける場合の埋め込み取付用の2種類を用意しています。90~1400r/min(50Hz)、90~1700r/min(60Hz)
タイプMSD形インダクションモーター
種類インダクションモーター
形式DINレール取付用
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-24
タイマー最大99時間59分
1台
¥386,000
税込¥424,600
翌々日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスです。エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです。回転数を5段階に調整可能です。ユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)。コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持します。ブラシレスモーター採用。ブレーキ機能付き。アクセサリーは市販品対応
用途金属の研削、バリ取り、クリーニング
付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ
質量(kg)0.53
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50
ナット外径(Φmm)コレット:17
ディスク径(Φmm)最大:50
回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000
コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40
質量(kg)約10
タイマー最大99時間59分
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
モーター出力(W)DC220
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
電源コード(m)1.6
材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316)
寸法(mm)166×283×415
仕様タイマー付き
処理量(mL)100~2000
アズワン品番1-7723-22
1個
¥309,000
税込¥339,900
当日出荷
スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)
トラスコ品番463-0718
最大トルク(cN・m)4.8
定格消費電力(W)28
コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
1組
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適
セット内容トルクタイプハンドピース PHP35、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適
セット内容スリムタイプハンドピース PHP40、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。
操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい
フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m
付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2
質量(kg)(パワーユニット)2.4
品番(フットコントローラー)FC-50
質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530
出力(W)最大200(モーターユニット)
コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60
定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)
最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。
回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。
10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し)
寸法(mm)290×320×250
質量(kg)約8
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])500~6000
モーターブラシレス
安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A
アズワン品番4-3527-01
タイマー1秒~99分59秒
処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
¥151,300
税込¥166,430
当日出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)60
LED色ホワイト
適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)48
LED色3色(白、青、橙)
適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
大きく見やすい液晶表示。
手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。
10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。
生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。
印刷機などのローラーの機械的回転数計測。
減速直流モーターの回転数計測。
ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
測定範囲6. 0~99. 999rpm
付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書
寸法(mm)115. 5×64×31.5
電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本
本体質量(g)約150(マンガン電池含)
測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit
材質(ケース)ABS樹脂
測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)
計測距離50~300mm
メモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値
表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm
使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと)
オートパワーオフ5分
計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒
計測方式接触・非接触両用
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-23
1台
¥350,000
税込¥385,000
翌々日出荷
クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。
用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。
トラスコ品番344-4635
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚
質量(g)モータハンドピース:182
電源(V)AC100(50/60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1
最大トルク4.3cN・m
適合モーターENK-410S、ENK-250T
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
種別3000rpm
アズワン品番1-7721-11
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌々日出荷
回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)
アズワン品番68-1853-24
1個
¥102,700
税込¥112,970
翌日出荷
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
用途溶液のかくはん、混合、合成反応。
幅(mm)120
質量(kg)2.5
高さ(mm)180
奥行(mm)220
電源(V)単相100
消費電力(W)200(200VA)
電源コード(m)1.5
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。
操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい!
質量(kg)2.4
コード長さ(m)1.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×205×182
定格入力(VA)100
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)
トラスコ品番430-5728
質量(kg)2.3
コード長さ(m)2
出力電圧(V)DC3~30
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)30
出力端子2極
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点
付属品Φ8×L45mm撹拌子12個
質量(kg)約5
電源AC110V 50/60Hz
モーターDCブラシレスモータ 20W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50
撹拌数12個
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい
負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載
ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現
作業に応じた回転数を高速・中速・低速の
3段階に設定できる変速機能付き
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
長さ(mm)300
幅(mm)79
高さ(mm)143
質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
パッド寸法(mm)75(マジック式)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600
取付穴パッド:5/16-24UNF
連続使用時間(分)約10
バッテリーリチウムイオン
握り径(Φmm)48
保証期間2年
充電時間(分)25
バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
関連キーワード
1
2
3
次へ