商品豆知識
EtherCAT対応 2相ユニポーラ定電流、4軸ステッピングモータードライバー
電源二相
制御方式ユニポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~2.5/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×30
1個
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
EtherCAT対応 2相バイポーラ定電流、1軸ステッピングモータードライバー
電源二相
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~3.0/相(0.1単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×30
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
基本ステップ角(°)1.8
リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
質量(kg)1.2
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト両軸
電源二相
定格電流(A/相)2
基本ステップ角(°)0.9
サイズ(mm)□60
最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時)
モータ長(mm)76
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
質量(kg)0.55
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013)
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)2
巻線抵抗(Ω/相)1.35
基本ステップ角(°)0.9
サイズ(mm)□60
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.24
最大静止トルク(N・m)0.57以上(2相励磁時)
モータ長(mm)42
インダクタンス(mH/相)2
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)1
基本ステップ角(°)1.8
サイズ(mm)□42
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)2
基本ステップ角(°)1.8
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
基本ステップ角(°)1.8
質量(kg)0.03
種類ステッピングモーター
電源二相
定格電流(A/相)0.3
巻線抵抗(Ω/相)21
基本ステップ角(°)1.8
サイズ(mm)□14
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.00058
最大静止トルク(N・m)0.0065以上(2相励磁時)
モータ長(mm)30
インダクタンス(mH/相)4.2
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
基本ステップ角(°)1.8
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)2
基本ステップ角(°)0.9
サイズ(mm)□60
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)1
基本ステップ角(°)1.8
サイズ(mm)□50
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)1.2
基本ステップ角(°)1.8
サイズ(mm)□35
質量(kg)0.47
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト径(Φmm)6.35
シャフト両軸
電源二相
定格電流(A/相)2
巻線抵抗(Ω/相)1.1
基本ステップ角(°)1.8
サイズ(mm)□56
軸の厚さ(mm)5.8
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.1
最大静止トルク(N・m)0.55以上(2相励磁時)
モータ長(mm)41.8
インダクタンス(mH/相)3.7
1台
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
サイズ(mm)□42
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1
種類ステッピングモーター
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480)
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)90
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12
電源二相
寸法(Φmm)モーター:25
分解能7.5度/step
基本ステップ角(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線ユニポーラ(リード線6本)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7
種類ステッピングモーター
電圧(V)4.4
電源二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2
定格電流(A/相)2
巻線抵抗(Ω/相)2.2
基本ステップ角(°)1.8
モーター取付角寸法(mm)85
種類ステッピングモーター
電源二相
仕様巻線タイプ/バイポーラ
ブレーキなし
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
軸の形状両軸
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
電圧(V)4.4
電源二相
モータサイズΦ25
巻線バイポーラ
ステップ角度7.5°
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
分解能:7.5度/step
電圧(V)5
電源二相
モータサイズΦ25
巻線ユニポーラ
ステップ角度7.5°
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
低価格の2相ステッピングモータ用ドライバ!。フルステップ、マイクロステップでの制御が可能。配線接続用にコネクタ付属。コネクタ形状と配線接続はSD シリーズと共通。シャーシの取付穴位置はSD4030B3 と共通
仕様●カレントダウン機能:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能●最大入力パルス周波数:200Kpps●選択機能:分割数:1/1,1/2,1/4,1/8,1/16、自動カレントダウン:有効/無効選択、パルス:1 パルス,2 パルス選択
質量(g)103
電流(A)3(MAX)
電源二相
入力電圧(V)24± 10%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90 × 55.5 × 28(SD4030B3 とシャーシ寸法共通化)
入力信号1パルス時:指令パルスと指令方向、2パルス時:指令CW パルス,または指令CCW パルス、励磁OFF
表示機能電源入力時点灯
保存温湿度範囲-20~85℃、35~80%(結露なきこと)
出力信号アラーム(パワー素子過熱検出,過電流検出)
動作温度、湿度範囲0~40℃、35~80%(結露なきこと)
駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式
出力電流0.5 ~ 3Ao-p(±5%)/相
調整機能RUN:励磁電流設定用(0.5 ~ 3A)、STOP:カレントダウン時の電流設定用 RUN 電流の 10% ~ 60%
適合モーター2 相ステッピングモータ(バイポーラタイプ) ※結線によりユニポーラも可能
1式
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
定格電流(A/相)2
基本ステップ角(°)1.8
サイズ(mm)□86
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)2
基本ステップ角(°)1.8
サイズ(mm)□60
質量(kg)0.8
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)2
巻線抵抗(Ω/相)1.7
基本ステップ角(°)1.8
サイズ(mm)□56
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.245
最大静止トルク(N・m)0.98以上(2相励磁時)
モータ長(mm)63.8
インダクタンス(mH/相)3.1
1台
¥6,998
税込¥7,698
91日以内出荷
質量(kg)0.31
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)1.2
巻線抵抗(Ω/相)3
基本ステップ角(°)1.8
サイズ(mm)□42
慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.062
最大静止トルク(N・m)0.32以上(2相励磁時)
モータ長(mm)41
インダクタンス(mH/相)3.9
1台
¥4,798
税込¥5,278
91日以内出荷
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013)
シャフト片軸
電源二相
定格電流(A/相)2
基本ステップ角(°)0.9
サイズ(mm)□60
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
定格電流(A/相)2
基本ステップ角(°)1.8
サイズ(mm)□56
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
定格電流(A/相)1.2
サイズ(mm)□42
防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。
海外市場で安心して使用できる仕様。
ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。
また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。
用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置
仕様(接続部)ケーブル
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電源二相
定格電流(A/相)3
サイズ(mm)□56
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)12
電源二相
寸法(Φmm)モーター:42
分解能7.5度/step
基本ステップ角(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線ユニポーラ
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
ブレーキなし
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)24±10%
電源二相/直流
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
種類ステッピングモーター
軸の形状片軸/Dカット
タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)56.4
タイプ標準タイプ(1.8°/Step)
種類ステッピングモーター
電源二相
モーター取付角寸法(mm)85
関連キーワード
1
2
次へ