11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売) 簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ
エコ商品
設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC) 適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証) 保護構造IP65(IEC) 適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508 ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下 電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下 応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-25~65 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(3.11MB) 接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台) 動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)30~95 使用周囲湿度(%RH)30~85 耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
1個
15,880 税込17,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ駆動用のドライバ単体です。小形化した新型ドライバで、ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献します。設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用し、専用ケーブルや変換ケーブルは必要ありません。従来品よりも通信速度UP、通信遮断後も自動接続するので設定作業が簡単になりました。”データ入力運転” PLCからのデータを用いて任意の動作します。”ポイントテーブル運転” PLCから書換え可能なテーブルデータを選択して動作します。”モニター機能” 現在位置、位置偏差量、アクチュエータ負荷率など今の状態を監視します。”データの読出し/書込み” 発生中したアラーム内容の読出しや、パラメータの書込みなどが可能です。ドライバは互換性があるので、トラブル時に交換が簡単です。アクチュエータ情報を読み込む自動認識機能を搭載し、初期設定工数を削減します。新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。
用途AX※Rシリーズの駆動用に 取付方式パネル取付 電圧(V)AC200~240 電源単相 電源電圧(V)AC200 制動方式回生制動:回生抵抗外付け(オプション) 使用周囲温度(℃)0~55 標高(m)1000以下 駆動方式3相正弦波PWM 雰囲気腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気中でないこと/直射日光の当たらない屋内であること 耐振動5.9m/s2(10~55Hz)ただし共振なきこと 周囲温度(℃)保存:-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 周囲湿度(%)使用、保存:90以下 結露なきこと
1台
120,625 税込132,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSP3902P20
エコ商品
XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm深さ = 100mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷


TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM4102L5
エコ商品
Telemecanique Sensors セーフティTelemecanique Sensors XCSD シリーズセーフティリミットスイッチは、ローラープランジャアクチュエータと 4 つのコンタクトを備えています。このスイッチは、ねじ接続式の 2NO / 2NC コンタクトとポジティブ開切り替え機能を備えています。このスイッチは、アクチュエータ作動のガードスイッチと組み合わせて使用すると、低慣性機械や高慣性機械のアクセスドア / ガードを監視します。単独で使用する場合は、常にポジティブモードで取り付けられますが、ペアで組み合わせた場合は、一方のスイッチがポジティブモードになり、他方がネガティブモードになります。 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点スナップアクションのコンタクト ケーブル長: 5 m ミニチュア / コンパクト赤色金属製ハウジング、配線済み プラスチック製保護カバー、 5 つのローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) 機械的寿命は 1 億回以上です ケーブル構成: 9 x 0.34 mm 2認定IP66等級 IP67定格 IP68等級 EN1088 準拠 EN / IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 UL508 CSAC22.2 番号 14
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM3702L5
エコ商品
CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm深さ = 70.4mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM3715L1
エコ商品
CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm幅 = 32.4mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM3915L5
エコ商品
CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm幅 = 32.4mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

構成(通常の状態)NO/2NC ケーブル(エントリの数)1、(エントリのサイズ)M20×1.5 コンタクト数3 シリーズXCSD
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応 シリーズXCSM 駆動形式スナップ 材質(ハウジング)金属
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)