●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。
蓋の装着が容易にできます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)
材質PVC
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付きなのですぐに使用できます。
配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂
長さ(m)1
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途壁面用配線の保護
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
全長:2m(40cm×5本)。テープ付。内寸(mm):W60×H18。3号。カラー:アイボリー
用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル18本用。(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
1個
¥3,132
税込¥3,445
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)120.5
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を6個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120.5
寸法W(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
配線のカバーに最適。
長さ(mm)1000
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。
形状入ズミ
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
材質PVC
適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条
質量(g)272
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。
従来品に比べて、収容力が40%アップしました。
裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。
本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC
付属品粘着テープ付き
長さ(mm)1000
アクティブ&軽快に楽しむ。
電動ライトゲームのベーシックモデル。
PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。
もちろん、パワー&スピードは十分なもの。
スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。
ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。
ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)25
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5
径(Φmm)スプール:34
ケーブル長(m)電動:2.5
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)470
巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72
ギア比5.5
糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59
ドラグ力(Kg)最大:5
巻上持久力(kg)実用:3
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)
仕様占有帯域幅:≦8.5KHz
適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。
セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約750
使用温度範囲(℃)‐10~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)
電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)
消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85
通信方式半複信
送信出力10mW/1mW
防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)
送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)
受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)
電波型式F3E、F2D
周波数偏差(ppm)±4
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
細く!軽く!を可能にしたのは最強新素材「TAFF WIRE」。ジグに噛まない絡まないスピードジャーク対応フォルム。「角のある深刺し形状」一度入ればバラシゼロクラス。意のままにジグを操り、強烈な引きに耐え、デッキに挙げるまでを信条とするアングラー側のジグ操作に始まり、フッキング、耐久性、ホールド力など総合的にとらえ考案しました。青物狙いの水深100mオーバーや2枚潮、ドテラ流しの追わせて食わせるイメージングと相性のいいフックです。1”シワリ”ハリ先+スモールバーブ。ローレスポンス系のタックルやディープエリア、2枚潮に対応した剛柔スタイルに対応するフックです。2”1対2の重量バランス”が決め手!。絶妙な重量バランス設計でバイト時にハリ先が上を向き、カンヌキや上アゴを高確率で捉えることができます。パワーファイトを強いられる場面でも臆することなく戦えるフックです。3ジガーライトホールドで培った角(カド)の有効性を移植!。チェイスにもホールド譲りの”角(カド)”を移植することで、ヒラマサの激しい首振りでも簡単には外れません。4意のままにジグ操作ができる!。セミロングシャンクにすることで不要なフックの暴れを抑制しアクションエラーを防ぐほか、魚の追尾(水圧変化)もわかりやすいサーチ性能も高いフックです。
用途釣り・ルアー
質量(g)0.74(標準ウェイト・自重)
タイプルアー用フック
強度32lb(14.5kg)
号数3/0
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
アルミフレーム
負荷が掛かってもパワフルな巻上げが可能。
従来品よりもナロータイプのためより操作性が高いのも魅力。
負荷が掛かった時には圧倒的なパワーを体感することが出来る。
LEDバックライト&タイマー表示機能付きIC
バックライト点灯はもちろん、仕掛けの投入時間がリアルに分かるタイマー表示付き。
また、バックライトはスイッチを押した時に5秒間点灯モード、常時点灯モード、常に消灯モードが選択可能。
スーパースプールフリー
ガタを詰めた最新仕様のリールだから、高速仕掛け落下が可能なスーパースプールフリー仕様。
セルフ電池交換可能
65mmロングパワーハンドルにLサイズの大型EVAノブを標準装備(200)
糸止め機能付き
ベアリング(ボール/ローラー)4/1
寸法(Φmm)スプール:36
ハンドルシングル
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)230
ギア比6.3
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE:2-320、3-200
関連キーワード