ステンレス製広口ケトル。
手を入れて中まで洗える広口タイプ。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
ガスはもちろんIH200V、100Vにも対応です。
材質18-8ステンレス
板厚(mm)0.6
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
お湯が沸いたのを、笛で知らせてくれる笛吹きケトル。
火にかけたのを忘れない安心機能。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
オール熱源対応。
容量(L)2.4
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×280
底面の厚さ(mm)0.8
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
日常の何気ないシーンで重宝するケトルは、シンプルで軽いものが一番。お湯が沸いたら笛でお知らせ、火にかけたのを忘れない安心機能。IHを含む全てのオール熱源対応
材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%・ニッケル1%) 底面:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂 笛部:ナイロン
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
材質特殊ステンレス
仕様電磁調理器IH200V対応
サイズ296(W)×295(H)mm
質量(g)1380
容量(L)5
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
底部材質:18-0ステンレス。IH対応。
材質18-8ステンレス
容量(L)2.5
高さ(mm)163
口径(Φmm)92
外径(Φmm)195
底径(Φmm)195
TKG品番9-0868-0601
TKG品番(2017)6-0782-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シックなブラック調カラーのステンレス製笛吹ケトル。お湯が沸くと笛でお知らせ。衛生的で丈夫なステンレス製。IH・ガスを含むオール熱源対応。注ぎ口の笛部も開けやすい
材質本体・底面・注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン、本体外面:焼付塗装
容量(L)2.4
寸法(mm)(約)215×185×235
適合容量(L)1.7
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
丈夫なステンレス製ケトル。お湯が沸いたら笛で知らせてくれます。お手入れしやすい広口タイプ。IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。適正容量目盛付き。
色シルバー
材質本体:ステンレス鋼、底面:16-0ステンレス(0.45mm)
適合IH対応
底面の広い早沸きステンレス製笛吹ケトル。お湯が沸くと音でお知らせ。IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)1.9
寸法(mm)(約)220×195×215
適合容量(L)13
色ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応。
材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板、取っ手・つまみ:天然木 金属部:ステンレス鋼
色レッド
質量(g)751
容量(L)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×165×220
適合容量(L)1
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ガスはもちろんIH200V、100Vにも対応です。
材質18-8ステンレス
板厚(mm)0.6
材質本体:ほうろう用鋼板、内面・外面:ほうろう、アルミニウム
寸法(mm)260×200×160
色グリーン
質量(g)1100
容量(L)2.9
仕上ペイント
口径18cm
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
材質本体:ほうろう用鋼板、内面:ほうろう、外面:ほうろう、アルミニウム
寸法(mm)240×180×155
色ブラウン
質量(g)880
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×240×155
仕上ペイント
口径16cm
満水容量(L)2.2
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
材質本体:ほうろう用鋼板、内面・外面:ほうろう
寸法(mm)260×200×160
色グレー
質量(g)1100
容量(L)2.9
仕上ペイント
口径18cm
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
材質本体:ほうろう用鋼板、内面・外面:ほうろう
寸法(mm)260×200×160
色ブラウン
質量(g)1100
容量(L)2.9
仕上ペイント
口径18cm
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
色黒
容量(mL)適正:700
質量(g)370
寸法(縦×横×高さ)(mm)275×145×145
原材料※本体・注ぎ口:ステンレス鋼(SUS304)、蓋:ステンレス鋼
満水容量(L)1
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
色シルバー
質量(g)390
容量(L)適正:1
寸法(縦×横×高さ)(mm)205×175×175
原材料※本体:ステンレス鋼、笛部・注ぎ口:ナイロン
満水容量(L)1.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
IH対応銅製鎚目コーヒーサーバーケトルは、匠がこだわったコーヒーサーバーケトルです。熱伝導率が良い銅本体と底にIH対応のステンレスを採用したことでIHクッキングヒーターで素早くお湯を沸かせます。
用途コーヒー用に。
付属品磨き剤
質量(g)665
容量(L)約0.8
寸法(cm)約31.2×13.8×16.2
満水容量(L)約1.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
色黒
容量(mL)適正:840
質量(g)410
寸法(縦×横×高さ)(mm)285×145×175
原材料※本体:ステンレス鋼、注ぎ口:ステンレス鋼
満水容量(L)1.3
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
質量(g)450
容量(L)適正:1.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)220×185×215
原材料※本体:ステンレス鋼(SUS304)
満水容量(L)2.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
質量(g)550
容量(L)適正:1.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)235×205×160
原材料※本体:ステンレス鋼(SUS304)
満水容量(L)2.5
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
お湯が沸いたら聞き取りやすいハーモニーでお知らせ。優しく奏でる。IH対応。
材質本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%・ニッケル1%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン、取手・つまみ:フェノール樹脂
容量(mL)(適正)1.6
満水容量(L)2.3
寸法(mm)215×180×225
質量(g)399
底面の厚さ(mm)0.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
IHクッキングヒーターの高火力を最大限に生かす、材質・フォルムです。
材質ステンレス
容量(L)2.8
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
すぐ沸く。底が広い。笛吹。ケトル。IH・ガス
質量(g)570
容量(L)適正:1.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)240×225×205
原材料※本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、笛部:ナイロン
満水容量(L)2.5
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
材質ステンレス
容量(L)2
高さ(mm)185
口径(Φmm)120
外径(Φmm)245
底径(Φmm)125
TKG品番9-0867-0401
TKG品番(2017)6-0781-0701
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質特殊ステンレス
仕様電磁調理器IH200V対応
サイズ265(W)×240(H)mm
質量(g)970
容量(L)3
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
材質特殊ステンレス
仕様電磁調理器IH200V対応
サイズ237(W)×215(H)mm
質量(g)730
容量(L)2
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
材質特殊ステンレス
仕様電磁調理器IH200V対応
サイズ210(W)×200(H)mm
質量(g)570
容量(L)1.5
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
IH対応
容量(L)1.2
材質本体/18-8ステンレス、底板/18-0ステンレス、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂
寸法(mm)幅295×高さ190×底径145
TKG品番9-0901-0301
TKG品番(2017)6-0810-0301
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
バリフォーカルレンズ搭載により、2.7mm~13.5mmの広い範囲での焦点距離調節が可能なので、監視対象に的確にフォーカスしたユーザニーズを満たす映像撮影が可能です。 。また、人体検知を可能にするPIRセンサーを搭載しているので、銀行や空港ロビー、駅の改札など、特別なセキュリティが必要な場所への設置にも適しています。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9187-HT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 012V DC24V AC(オプション)(冗長電源) 、有効範囲:5メートル
その他再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジットリング、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ
形状ドーム型
寸法(mm)Φ:139×103
質量(g)538
角度(°)【撮影】水平:30~100、垂直:23~72、対角:38~135
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
範囲パン:350度
レンズPアイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物体検知、顔検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
最大消費電力(W)PoE: 12DC 12V:9AC 24V:10.5
解像度画像:2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ256MB
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比57dB
安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL、BIS
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC 24V 入力(オプション)DC12V 入力デジタル入力×1デジタル出力×1TV出力
互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM1GB
絞りF1.4~F2.8
オーディオ機能音声入力(全二重)
画質設定【イメージ設定1】タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。 【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能。
インターフェイスオーディオ:内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
可動範囲±175度
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=2.7~13.5mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)
アラーム【イベント】オーディオクリップ、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。 【トリガー】動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、PIR検知、衝撃検知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ
動作温度範囲(℃)起動時:0~45、動作時(IRオフ):-10~45、動作時(IRオン):-10~40
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
音声圧縮方式G.711、 G.726
対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング
湿度(%)90
最低照度(Lux)0.075 @F1.4(カラー)<0.01 @F1.4(白黒)0 (IR LED オン)
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR対応により、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9189-H-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0 、有効範囲:5メートル
その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック
形状ドーム型
寸法(mm)Φ:130×95
質量(g)350
角度(°)【撮影】水平:103、垂直:76、対角:134
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
範囲パン:>350度
レンズ固定アイリス 、固定フォーカル
対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA )トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)。 ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。 【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
最大消費電力(W)6.3(IRオン)、3.9(IRオフ)
解像度画像:2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比55dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class B、E50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 【安全基準2】安全: UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、 安全:CNS 14336-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM1GB
絞りF2.0
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能音声入力あり
画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)。 【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化。
インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
可動範囲±175度
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=2.8mm
フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080
アラーム【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート
赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。
動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)、-10~45(IRオン)
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上
ダイナミックレンジ120dB
音声圧縮方式G.711、G.726
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画
湿度(%)90
最低照度(Lux)0.06 @F2.0(カラー)、0.01 @F2.0(白黒)、0 (IR LED オン)
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ