104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質ヤシ繊維 幅(mm)1000 グリーン 長さ(m)10
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然にやさしい天然繊維です。 幹巻・根巻・養生・冬囲い用に使用できます。 天然麻が霜や凍りから苗や樹木を守ります。 腐食後は肥料となります。 通気性、保水性もよく、乾燥から守ります。
用途天然麻のムシロ。 長さ(m)1.8 材質 幅(mm)1000 質量(kg)0.48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅100cm×高さ180cm
1巻
719 税込791
当日出荷

特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
1袋(2枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ヤシ殻活性炭、PET不織布 寸法(mm)500×500×3.5 質量(g)300 使用温度(℃)-10~80 アズワン品番64-7992-49 入数2枚 圧力損失80Pa(定格風速:1.0m/s)
1パック(2枚)
4,900 税込5,390
翌日出荷

天然素材で通気性抜群のやしの繊維です。土かくしや、植物と鉢カバーとの隙間をふさぎ、やわらかく演出できます。アレンジ、ハンギングにも使い方は多様です。
用途マルチング、装飾など。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×220
1袋(50g)
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。 乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大) 仕様防炎性あり 材質防炎加工紙 寸法(mm)510×510 タイプ1次排気 風速(m/s)1 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター ろ過精度(μm)10相当 使用温度範囲(℃)2~40
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境にやさしい天然麻製のムシロです。 幹巻や根巻、養生や冬囲い用に最適。 天然麻は通気性や保水性にも優れており、腐食後は肥料となります。
長さ(m)約1.8 材質 幅(mm)約1000
1枚
419 税込461
当日出荷

液体中の有機物、残留塩素の除去に優れた効果を発揮します。 W1タイプはヤシガラ炭を、WH/WLタイプは繊維状活性炭を使用しています。 活性炭との接触面積が大きく、高い吸着能力をもっています。 最内層の繊維製サポートフィルタにより、フィルタ自身からの離脱は低く抑えられています。 抵抗が低く、安定したろ過速度・長いろ過寿命が得られます。
用途純水・食品用 材質サポートメディア:ポリエチレンテレフタレート ポリエチレン 長さ(mm)250 接着剤変性オレフィン
1本
8,490 税込9,339
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外周のスパイラル構造は、大きな個体粒子と凝集粒子を捕捉し、内層は既定の濾過効率までコントロールします。 外層のスパイラル構造は表面積を増大させることにより、機械加工による残留物やコンタミなどを適切に捕捉し長寿命化を実現します。 長いアクリル繊維は、短いアクリル繊維と同等の強度を付与し、繊維の脱落を防ぎます。 フェノール樹脂の含浸は、カートリッジの強度を上げ、高粘度流体の使用に適合します。 樹脂成型、高温耐久で幅広い流体への使用が可能です。 塗料・油・インクなどの流体に非常に適しています。 コアレス構造で焼却可能です。(分解廃棄の必要がありません) 国内で使用中のほとんどのハウジングへの装着が可能です。(適合についてはお問い合わせください。)
用途塗料、印刷インク、接着剤、樹脂、エマルジョン、有機溶剤、ケミカルコーティング、ワックス、油、、ガス流体、石油化学製品に最適です 材質セルロース繊維、フェノール繊維、アクリル繊維 内径(Φmm)28.5 外径(Φmm)65 最高使用温度(℃)121 推奨交換差圧(MPa)0.15~0.35
1個
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm)500 横(mm)500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃)60 ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa)0.3 推奨交換差圧(MPa)0.3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb) 内径×外径(Φmm)30×65 全長(mm)250 材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン JIS規格JIS3201浄水器規格
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布 質量(g)200 使用温度(℃)-10~80 サイズ(mm)500×3000×1.5 圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
5,680 税込6,248
翌日出荷

八洲光学工業M 18同軸落射鏡筒
ハーフミラーを内臓したM18の同軸落射鏡筒です。鏡筒の横方向からの照明(光ファイバー、LED、タングステンランプ等)の光をハーフミラーで反射させて、対物レンズを通して照射する同軸落射照明にすることができます。 同軸落射照明は、鏡面ガラスやパネル、ウェーハといった、光反射率の高い観察物に対して有効な照明方法です。普通の落射照明では反射してしまったり、光が映り込んでしまって観察ができない物でも、同軸落射照明を用いることでとても観察しやすくなります。 拡散レンズ、拡散フィルターを内蔵してありますので、最適な光を当てることができます。 ※照明は付属しておりません。
仕様●照明取付部:Φ14●マウント:M18 P0.5●重量:45g アズワン品番67-5228-32
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷


八洲光学工業Cマウント回転枠
Cマウント規格の各種組み込み装置です。 偏光フィルターや目盛板を内蔵することができます。メスタップ・オスタップを他ユニットや鏡筒に連結したままで、中に組込んだフィルター等を回転させることが可能です。 使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:16.5(20.5)mm●有効内径:Φ18mm●使用可能フィルター:外形/Φ20mm、厚み/1.6mm~3.0mm●重量:18g アズワン品番67-5228-27
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、レンズホルダーはレンズ厚み1.5mm~3.5mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、肉厚レンズホルダーはレンズ厚み5mm~10mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭 使用温度(℃)-10~80 交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
1袋(2枚)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーフミラーを内臓したCマウントに対応した同軸落射鏡筒です。鏡筒の横方向からの照明(光ファイバー、LED、タングステンランプ等)の光をハーフミラーで反射させて、対物レンズを通して照射する同軸落射照明にすることができます。 同軸落射照明は、鏡面ガラスやパネル、ウェーハといった、光反射率の高い観察物に対して有効な照明方法です。普通の落射照明では反射してしまったり、光が映り込んでしまって観察ができない物でも、同軸落射照明を用いることでとても観察しやすくなります。 拡散レンズ、拡散フィルターを内蔵してありますので、最適な光を当てることができます。 ※照明は付属しておりません。
仕様●照明取付部:Φ14●マウント:M25.4 P0.5●重量:45g アズワン品番67-5228-33
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、活性炭 使用温度(℃)-10~80 交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります) 圧力損失80Pa(定格風速1.0m/s)
1巻ほか
128,800 税込141,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HP・RedBoy用活性炭フィルター。 ヤシ殻活性炭の中でも高性能炭を使用しているため、残留塩素、トリハロメタン、農薬等の除去や脱色精製に優れています。
1本
4,298 税込4,728
10日以内出荷

八洲光学工業金属顕微鏡
対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
総合倍率50~600倍 ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm 接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18 対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60× 鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒 焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
1個
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質ヤシ殻活性炭、PET不織布 寸法(mm)305×305×3.5 質量(g)200 使用温度(℃)-10~80 アズワン品番64-7992-48 入数2枚 圧力損失80Pa(定格風速:1.0m/s)
1パック(2枚)
3,430 税込3,773
翌日出荷

ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去 適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15) ろ過精度(μm)10 内径×外径(Φmm)25×63 全長(mm)248 材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE 使用温度(℃)60以下 アズワン品番1-3134-14
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス 適合機種汎用 材質PET樹脂 取付方式シール 視野角60度 光線透過率(%)0.69 ブルーライトカット率0.45 外光反射率(%)0.055 のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット UV遮蔽率(%)0.99
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反射防止タイプののぞき見防止フィルム。 左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。 視野角は約60°で、反射防止タイプ&ブルーライトカット率約41%。 貼付けシールが2種類ついています。
セット内容モニター貼り用両面テープ×8枚、差し込みタブシール×6枚 材質PET RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番795-3887 材質ろ材:繊維状活性炭及びヤシガラ活性炭、コア・サポート材:ポリプロピレン、エンドキャップ:シリコーンゴム 最高使用温度(℃)80 アズワン品番62-8840-14 長さ(inch)1
1箱(5本)
26,980 税込29,678
112日以内出荷

・マグネット着脱式のぞき見防止フィルタ。・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。・外光の反射や映り込みを抑える反射防止仕様。・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。
付属品マグネットシール、モニター貼り付け用両面テープ、クリーニングクロス 材質PET樹脂、鉄 サイズ14インチワイド 質量(g)約37 取付方式マグネット取付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×1×197.4 紫外線防御率(%)99 対応インチサイズ14W 特性対応画面サイズ:14インチW(16:10)、視野角:60度、外光反射率:0.055、光線透過率:0.69 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット率45% のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷