72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に! ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。 数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります) 消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します) 湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です) 除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです) 押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます) 白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします) 冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます) 車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます) 家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます) 成分ヤシ柄活性炭100% 寸法(mm)270×360 質量(kg)1.5 包装不織布 使用量1坪当たり3~4個
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用 エスコ品番EA939AA-21 材質ヤシ殻活性炭 粒度4×8メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。 排ガス対策。 放流基準に達しない排水処理。 使用場所トイレ 仕様大粒タイプ トラスコ品番337-9027 質量(kg)20.5 メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
73,980 税込81,378
当日出荷

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用 エスコ品番EA939AA-22 材質ヤシ殻活性炭 粒度20×50メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
欠品中

活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質粒状活性炭
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30 名称無し 登録保証無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
1個
249 税込274
当日出荷

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭 使用温度(℃)-10~80 交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
1袋(2枚)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
1袋(2枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ユー・イー・エス活力炭不織布シート
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。 VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に トラスコ品番135-6294 材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.8 質量(kg)6.5 タイプロール 長さ(m)10 幅(cm)100 使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

気分が悪くて吐きそうだという時に!エチケット袋と凝固消臭剤がセットになった商品。 エチケット袋に吐いた後に、凝固消臭剤をふりかけて下さい。エチケット袋は黒で中身が見えにくく、やぶれにくいものを使っています。 凝固消臭剤は水分をジェル状に固めます。 凝固消臭剤は銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。 大阪市立工業研究所の抗菌力試験でも抗菌力が認められました。 ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。(財)日本食品分析センターの試験でも消臭効果が認められました。 1回に凝固剤を1個ご使用下さい。 凝固消臭剤は1回分がアルミパックで密封されているので、開封しない限り10年の保存が可能です。 水が使えない時の非常用トイレとしても使えます。
セット内容エチケット袋×1福男、凝固剤入りアルミパック×1袋 材質凝固消臭剤:吸水ポリマー・ヤシ殻活性炭・銀、エチケット袋:ポリエチレン 寸法(mm)エチケット袋:約180×400 質量(g)(凝固剤)約6/個 保存期間(年)(凝固消臭剤)約10
1組
1,998 税込2,198
4日以内出荷

備長炭の8倍のパワーの活性炭を配合して冷蔵庫用脱臭剤 魚や漬物などキツイ臭いでもしっかり消します。 効き目は6ヶ月しっかり持続します。 炭入りゼリーで取替え時期が一目でわかります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤 タイプジャイアント 有効期間開封後約5~6ヶ月間(使用環境、設置場所などにより異なります) アズワン品番64-1134-41 危険物の類別非危険物
1個(162g)
359 税込395
当日出荷

付属品浮輪×3個 材質ヤシ殻活性炭、酸化チタン、ポリエステル(メッシュ)、ポリエチレン発泡(浮輪) サイズ(cm)本体:12×9×1、浮輪:4×6.5×2 内容量(g)約60×3個
1セット(3個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

BR-909 抗菌ヤシレット!Ag抗菌性凝固剤配合 サッと固まる非常用トイレ(凝固剤のみ50回分)ヤシ殻活性炭入り ブレイン 動画あり
水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。 使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。 銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を迎えます。 ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。 1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
用途災害時・断水時・アウトドア用 使用可能回数50回分 仕様(凝固剤)約15g/個 材質(凝固剤)吸水ポリマー・ヤシ殻活性炭・銀
1袋(10g×50袋)
3,998 税込4,398
当日出荷

乾燥剤のシリカゲルと脱臭剤のヤシ殻活性炭が混合したシートで、湿気とニオイを吸収します。 50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状のため、目地に合わせてご希望の大きさにハサミでカットできます。
仕様ヤシ殻活性炭+B型シリカゲル 寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート) シートサイズ(mm)250×350 シリカゲル量(g)77/1シート
1袋(5枚)
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気分が悪くて吐きそうだという時に!エチケット袋と凝固消臭剤がセットになった商品。 エチケット袋に吐いた後に、凝固消臭剤をふりかけて下さい。エチケット袋は黒で中身が見えにくく、やぶれにくいものを使っています。 凝固消臭剤は水分をジェル状に固めます。 凝固消臭剤は銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。 大阪市立工業研究所の抗菌力試験でも抗菌力が認められました。 ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。(財)日本食品分析センターの試験でも消臭効果が認められました。 1回に凝固剤を1個ご使用下さい。 凝固消臭剤は1回分がアルミパックで密封されているので、開封しない限り10年の保存が可能です。 水が使えない時の非常用トイレとしても使えます。
セット内容エチケット袋×1福男、凝固剤入りアルミパック×1袋 材質凝固消臭剤:吸水ポリマー・ヤシ殻活性炭・銀、エチケット袋:ポリエチレン 寸法(mm)エチケット袋:約180×400 質量(g)(凝固剤)約6/個 保存期間(年)(凝固消臭剤)約10
1組
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1セット(12個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
ろ過機能(遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb) 内径×外径(Φmm)30×65 全長(mm)250 材質(内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン JIS規格JIS3201浄水器規格
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg) 寸法(mm)6×70
1箱(50本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ボンスター販売切替蛇口トルマリン
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水をつくります。ご購入時そのままの状態で、一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付け可能です。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ヤシ殻活性炭、トルマリン鉱石、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布、 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
529 税込582
当日出荷

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、活性炭 使用温度(℃)-10~80 交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります) 圧力損失80Pa(定格風速1.0m/s)
1巻
128,800 税込141,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お得なチャコールチューブ1000本入りです。空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)、●バルク 寸法(mm)6×70
1箱(1000本)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

非常用トイレセルレット(20回分)は、ドライブの渋滞時やアウトドア・登山などトイレが近くに無い時や災害時等に持ち歩ける携帯非常用トイレです。成人の最大排尿量といわれる350ccでもしっかり吸水するポリマーとニオイ対策としてヤシ殻活性炭を配合した凝固脱臭剤が入っているので中でしっかり尿を固めて 受け口の下のファスナーをしっかり閉めればニオイを漏らさずヤシ殻活性炭でしっかり脱臭します。
用途災害時の避難用・アウトドアに。 セット内容凝固・脱臭剤×20個、トイレ袋×20枚
1セット
8,198 税込9,018
4日以内出荷

5層のろ過構造でキレイでおいしい水に 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウムがきれいでおいしい水をつくります。水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を5層のろ過材でカットします。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、ゼオライト、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
1個
609 税込670
当日出荷

7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。 ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石がきれいでおいしい水を作ります。 一般丸型水栓パイプ径16mmと泡沫水栓口径22mmのどちらにも取付け可能。 取替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。 ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。お取替え目安期間は約3ヶ月。
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、スチロール樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石、ポリエステル不職布 交換目安約3か月 寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7 耐熱温度(℃)約70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
799 税込879
当日出荷

ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ INAX(LIXIL) 動画あり
蛇口をひねればいつでも、冷たいミネラルinウォーター!。Greentapのミネラルinウォーターは、浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスをプラスしたものです。蛇口と専用ユニットを設置することで、好きなだけお楽しみいただけます。
長さ(mm)ホース引出:200 寸法(mm)配管:13 タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流 取付穴Φ37±2 対象地域一般地 吐水口長さ(mm)自在244
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凝固剤は消臭性に優れたヤシ殻活性炭入りで悪臭の発生を抑えます。洋式トイレ・ポータブルトイレなどに汚物袋をセットし、排泄後に凝固剤を袋のまま入れるだけで簡単にご使用いただけます。凝固剤は袋が自然に溶けて素早く水分を吸収し、固化します。水を使わない非常用トイレ
成分ヤシ殻活性炭入り凝固剤 保存期間(年)8
1セット(50個)ほか
4,010 税込4,411
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP・RedBoy用活性炭フィルター。 ヤシ殻活性炭の中でも高性能炭を使用しているため、残留塩素、トリハロメタン、農薬等の除去や脱色精製に優れています。
1本
4,298 税込4,728
10日以内出荷

水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。 トイレボールをそのままポイっと入れるだけ。表面の透明の膜が溶けて、中の凝固剤が水分を固めます。 ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤1個で約500mlの水分を凝固させることが可能! 凝固剤6個ずつパックで密封されているので、常温で開封しない限り10年の保存が可能です。 凝固剤(黒)は、ヤシ殻活性炭と銀を配合。凝固剤(白)は銀を配合。 銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑制。ヤシ殻活性炭は、消臭効果があり快適に使用できます。
用途非常用、防災対策、簡易トイレ 質量(g/セット)100 質量(g/個)約11 サイズ(mm)【パック】205×150×30 【凝固剤(個)】40×50×25 保存期間(年)10 使用可能回数6
1パック
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スヌーピーのかわいい立体リュック!防災10点セットです。 子供部屋に置いておいてもかわいい雰囲気。 ソフトなさわり心地でしかもたっぷり入る容量。 セット内容も本格的!非常時に活躍すること間違いなし!背負ったときに目立つの でどこにいるのか見失わない利点があります。 災害時避難時に持ち運び便利な非常用用品を収納したコンパクトサイズの防災セットです。 非常用トイレは水分をジェル状に固めるものです。銀とヤシ殻活性炭が入っており、 公的機関でその抗菌力と消臭力が証明されています。
用途人気キャラクターの防災グッズ セット内容ぬいぐるみリュック、救急6点セット(ポーチ・カット綿・綿棒×10本・ばんそうこう大・ばんそうこう小・不織布マスク)、非常用ブランケット、ライト&ホイッスル(電池は付属しておりません)、抗菌非常用トイレ(銀配合凝固消臭剤×1個・汚物袋×1枚)、パンの缶詰(2年保存・味は選べません)、防災カード 材質リュック生地:ポリエステル バッグ寸法(mm)約H420×D360×W320
1セット
4,298 税込4,728
4日以内出荷

水を使わない非常用トイレです。使い方は簡単。 洋式トイレ、ポータブルトイレなどに付属の汚物袋をセットし排泄後に凝固・脱臭剤をそ袋のまま入れるだけ。 袋は水に溶けますので袋が自然に溶けて高分子ポリマーが水分を吸収し固化します。 脱臭性に優れたヤシ殻活性炭入りだから、悪臭の発生を抑えます。 固化後は水分モレの心配もありません。衛生的で簡単。災害時、緊急時など水が使えないときに大活躍。非常時の必需品。
用途災害時、断水時、レジャー、アウトドア、ドライブ、介護などに セット内容凝固・脱臭剤×10個、トイレ袋×10枚 材質(凝固・脱臭剤)高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭、水溶紙、(トイレ袋)ポリエチレン 保存期間(年)未開封で7~10年 メーカー商品コード870240
1セット(10個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

BR-931 携帯簡易トイレ1回分(排泄袋付)【10年保存】 ブレイン 動画あり
水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤はアルミパックで密封されているので、開封しない限り10年の保存が可能です。銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋 セット内容アルミ凝固剤×1個、排泄袋×1袋 材質凝固剤:高吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀、抗菌剤、消臭剤 排泄袋:ポリエチレン 寸法(mm)個装:約105×158 質量(g/個)凝固剤:約10 保存期間(年)10 使用可能回数1(回分) 効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
1個(1回分)
189 税込208
欠品中

緊急時に役立つアイテムをアートに。日常に調和する防災グッズ。壁掛けアートやスタンドアートとして使える2WAYタイプ。飾れるアートの防災セットです。アートの中身は最小限の防災アイテム4点を取り揃えました。防災グッズをおしゃれに飾って保管、災害時に備えます。壁に飾るだけで簡単に保管できるので、とても便利。いざという時役立つアートになります。非常用トイレの凝固剤には銀を配合しているので、抗菌作用があり感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。また、ヤシ殻活性炭配合により消臭効果があり快適に使用できます。
用途防災・減災、災害時や緊急時の対策に、非常用トイレ、防災グッズ、抗菌・消臭、 仕様【携帯簡易トイレ】消臭・抗菌 セット内容飾るアートフレーム、アートポスター1枚、携帯簡易トイレ1回分(抗菌消臭凝固剤×1、排泄袋×1)、5年保存ウェットティッシュ、非常用ブランケット、ホイッスル付LEDライトキーホルダー(電池別売)、粘着フック フレーム(mm)約170×170 保存期間(年)5※携帯簡易トイレは10年の保存が可能です。 使用可能回数1回分
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

15年保存可能。日常に調和する防災グッズ壁掛けアートやスタンドアートとして使える、2WAYタイプ。飾れるアートの非常用トイレセットです。災害時に一番困る非常用トイレをおしゃれに飾って保管。災害時に備えます。壁に飾るだけで簡単に保管できるので、とても便利。いざという時役立つアートになります。アートポスターはAタイプとBタイプからお選びいただけます。凝固剤には銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。また、ヤシ殻活性炭配合により消臭効果があり快適に使用できます。
用途防災・減災、災害時や緊急時の対策に、非常用トイレ、抗菌・消臭、 仕様消臭・抗菌 セット内容飾るアートフレーム、アートポスター12種類、AG抗菌活性炭入り凝固剤10袋、排泄袋45L黒10袋、持運び袋5袋、粘着フック1個 フレーム(mm)約235×341 保存期間(年)15 使用可能回数10回分
1個(10回分)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌消臭トイレセット 非常用・防災【15年保存】 ブレイン 動画あり
水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能です。さらに!そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封しました!これで15年の保存が可能となりました!。銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。 。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋 材質凝固剤:高吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀、抗菌剤、消臭剤 排泄袋:ポリエチレン 質量(g/個)凝固剤:約10 保存期間(年)15 効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
1セット(10回分)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)