326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

仕上がり面がとても滑らかな特殊ガラス製。 便利な大小セットです。
セット内容大小セット 材質特殊ガラス 質量(g)(大)9、(小)4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(大)12×132×3、(小)10×88×2 松吉医科器械コード23-3690-00
1式(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

使用後は水ですすぐだけで洗浄ができます。やすり面の粗さはすべて同じです。
仕様オートクレーブ可
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルト長谷川工作所ガラスファイル
水洗いができるガラス製のヤスリです。特殊加工により爪の断面を滑らかに整えます。
付属品ビニールサック 厚さ(mm)2 全長(mm)135 質量(g)7.5 素材ガラス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 形状平型 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木 粒度#320
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 動画あり
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm)215 質量(g)290 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6 粒度1000 トラスコ品番272-6335 材質/仕上S45C 質量(g)57.2 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。 薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て ガラスなどの割り込み加工 全長(mm)190 寸法(mm)電着面長さ/65 全幅(mm)21 厚さ(mm)21 粒度#300 形状 質量(g)40 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


超高硬度!鋭い切れ味!早い研削! 超硬合金、鋼、セラミック、ガラスなど通常のヤスリでは困難な難削材の研削、バリ取り、形状修正、仕上などに使用できます。 柔軟性が高くしなやかです。
粒度#300(中目)、#500(細目) 仕様フレキシブルタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属品専用PPケース 性能【切削】約400~600番相当【研磨】約2000番相当 寸法(mm)90×9×3
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度#300
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。 目の粗さ並目(中目) 適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。 全長(mm)140 全幅(mm)6 厚さ(mm)5 質量(g)10 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラジェク社は、1997年に世界初の『ガラス爪やすり』を製造。市場に製品を発表するとすぐに、ご使用者だけでなく専門家からも反響が寄せられる。1998年にはSilicium Bohemicaという見本市で、ガラス爪やすりが最高賞であるゴールドクリスタル賞を受賞。その後も世界中で、数多くの意義ある賞が授与され、世界中で愛されるガラス製爪やすりの地位を築く。ブラジェク・ガラス爪やすりは、普通のガラスの約4倍の硬さの強化耐熱ガラスで作られており、 何十年使ってもその機能が衰えることなく きめ細かさが維持できます。
材質ガラス
1個
1,600 税込1,760
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適な工業用ダイヤモンドを使用
用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど 粒度#180
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
1セット(3本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして 粒度240 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど 全長(mm)100 セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。 材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 形状
1セット(4本)
679 税込747
当日出荷

美しく健康的な爪に。二枚爪の予防に安価でお洒落なチェコ製ガラス爪やすり。洗って何度でも使える!。ボヘミアングラスで有名なガラス工芸が伝統のチェコで作られたガラス製爪やすりです。強化ガラス採用で簡単に割れる心配が無く洗って何度も使える高齢者のケアに最適です。また、爪も軽い力で削ることができます。透明感あふれるカラーが美しい、機能的なガラス製爪やすりです。
材質強化ガラス 質量(g)7 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)1.2×13.5×0.2
1個
820 税込902
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
1個
1,248 税込1,373
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に 粒度#200 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。 目の粗さ中目 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 ヤスリの長さ(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スムーズな削り心地が特徴のガラス製の爪やすりです。
全長(mm)【大】140【小】90 質量(g)【大】11【小】6 アズワン品番68-6593-21
1セット(2本)
998 税込1,098
6日以内出荷

スムーズな削り心地が特徴のガラス製の爪やすりです。
全長(mm)【大】140【小】90 質量(g)【大】11【小】6 アズワン品番68-6593-20
1セット(2本)
998 税込1,098
8日以内出荷

耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。 木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。
長さ(mm)75(ヤスリ) 規格柄なし
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

スムーズな削り心地が特徴のガラス製の爪やすりです。
全長(mm)【大】140【小】90 質量(g)【大】11【小】6 アズワン品番68-6593-22
1セット(2本)
998 税込1,098
6日以内出荷

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。
仕様●サイズ:長さ/約9cm 幅/約10mm 厚さ/約2mm●材質:ヤスリ部/特殊強化ガラス●オートクレーブ不可●専用ケース付き
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)