目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。
木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木
粒度#320
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。
目の粗さ並目(中目)
適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。
目形状は単目になっています。
硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途鋸刃の目立修正。
鋼材の加工。
ガラス等の加工。
目の粗さ中目
材質炭素工具鋼(SK-2)
適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度#300
研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。
粒度300番相当
形状両刃
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。
材質構造用炭素鋼(S45C)
形状菱形
粒度(#)140
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
形状両刃
タイプ鉄工用
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等
色(グリップ)赤
全長(mm)140
ヤスリの長さ(mm)50
セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
サビに強い両刃ヤスリです。仕上がりのきれいな単目です。防サビ加工により「サビにくい」両刃ヤスリです。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨作業。
形状両刃
目の粗さ単目
鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。
仕様木柄付き
適合材鋸刃・金属・プラスチック
ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など
材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木
形状柄無
粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。通常ヤスリで研削できない超硬合金・高度焼入鋼・セラミックス等の難削材が研磨できます。チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正にも最適です。
用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。
形状両刃
色(グリップ)青
関連キーワード
1
2
次へ