難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。
電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
粒度#180
全長(mm)100
質量(g)35
ヤスリ部寸法(mm)平:幅4.0×厚み1.2、半丸:幅3.5×厚み1.5、丸:2.3Φ
1セット(3本)
¥489
税込¥538
当日出荷
用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に
粒度#180
全長(mm)100
仕様チタンコーティング
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
粒度#170
全長(mm)100
材質/仕上人造ダイヤ粒
タイプ精密用タイプ
刃長(mm)40
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
ダイヤモンド マシニストヤスリは、大きなワークの加工現場で使用されます。
粒度#60-70のヤスリは特に炭素繊維強化プラスチック(GRP、CRP)にも有効です。
マシニストヤスリは、ゴム・プラスチックの手に優しいエルゴノミックハンドル付です。
ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。滑りにくい設計で使いやすいです。
用途鉄工ヤスリの柄にご使用ください。
関連キーワード