122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組ヤスリ 半丸 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エンジニアヤスリ半丸
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)100 形状半丸 トラスコ品番827-9397
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 種別 材質ベアリング鋼GCr15 厚さ(mm)3.5 質量(g)350
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質炭素工具鋼(SK-2)
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ 動画あり
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)100 形状セット セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別 材質ベアリング鋼GCr15 質量(g)280 1辺(角)(mm)5.5 1辺(三角)(mm)8.2 径(丸)(Φ)5.6 厚さ(半丸)(mm)4 厚さ(平)(mm)3.5 幅(半丸)(mm)11.5 幅(平)(mm)11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)110
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8 形状半丸 材質合金工具鋼(SKS-8) サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)285 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 質量(g/セット)285
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属用鉄・一般金属の加工に 全長(mm)220 目の粗さ複目・中目
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。 仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ 材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金 形状細工用ヤスリ(半丸)相当 粒度【ダイヤモンド】150相当 全長(mm)215
1本
869 税込956
当日出荷

完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:エッジ、平面共先端に向かってテーパー付。。凸面、平面共復目。
用途凹面、平面、大径の穴面の削り 形状半丸
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。
全長(mm)205 ヤスリの長さ(mm)90 ヤスリ部幅W(mm)13 厚さ(mm)4 ヤスリ部形状半丸
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

印材の彫刻に最適なやすりです。
用途てん刻、木工用 幅(mm)11 寸法(幅W×厚さ)(mm)11×4
1本
519 税込571
6日以内出荷

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 ヤスリ部寸法(mm)50 形状半丸 粒度140 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状半丸 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途鉄材等の金属加工に その他グリップは滑りにくいラバーグリップ 材質ヤスリ:SKS-8 全長(mm)240 レッド 目の粗さ中目 刃幅(mm)16 刃厚(mm)4.5 ヤスリ部形状半丸 適合材鉄材等の金属加工に 共柄
1個
1,188 税込1,307
翌々日出荷

グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途木彫り加工用 材質ヤスリ:S15C 染炭焼 全長(mm)203 レッド 目の粗さ極細目 刃幅(mm)9 ヤスリ部形状半丸 適合材木彫り加工用
1個
2,288 税込2,517
翌々日出荷

細工用精密ヤスリ 半丸 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。半円の形状で刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状半丸 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)100 全長(mm)215 材質工具鋼 質量(g)50(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度80 刃長(mm)100 全長(mm)215 材質工具鋼 質量(g)46(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。 形状半丸
1セット(5本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

呉英製作所DIAヤスリ半丸S-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)70 幅(mm)8 厚さ(mm)2.4 粒度170 形状半丸 トラスコ品番852-9009 質量(g)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ半丸K-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)80 幅(mm)12 厚さ(mm)3.7 粒度140 形状半丸 トラスコ品番852-8897 質量(g)48
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

半丸タイプです。1パック1枚入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状半丸 粒度170 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)200 幅(mm)20 厚さ(mm)8.5 目の粗さ鬼目・鉄工目 形状半丸 トラスコ品番811-6943 質量(g)160 適合材革・ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ半丸K-8
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)9.6 厚さ(mm)3.1 粒度140 形状半丸 トラスコ品番852-8903 質量(g)35
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに トラスコ品番811-6925 材質SKS8 質量(g)60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 動画あり
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm)215 質量(g)290 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

全長(mm)215 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8 形状半丸 粒度中目
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

全長(mm)215 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8 形状半丸 粒度細目
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、水なしで簡単に出来ます。
用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。 トラスコ品番852-9046 形状半丸 粒度(#)200 全長(mm)215 刃長(mm)80 刃幅(mm)16
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。 仕様鉄工用、柄付き
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。 全長(mm)215 セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース 先端形状平、半丸、丸、角、三角 組数5本
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット 材質炭素工具鋼(SK-2) 粒度#6(精密目)
1セット(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)