・ガス純度99.99%~99.999%までのガス供給に最適です。
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-20~40
最高使用圧力(MPa)16.2
使用ガスO2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素
仕様バルブ付
適合N2
トラスコ品番126-7647
質量(kg)1.3
材質(本体)C3771B
接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
一次側使用範囲(MPa)2~14.7
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
標準流量(m3/h)45
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)55
材質(弁体)PCTFE
材質(ダイヤフラム)CR
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
仕様【オペレート】手動弁
材質(本体)C3771B
関連資料(1.14MB)
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R×Rc
接続方式ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)1.9
標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)2~15
最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)0.02~0.26
流れ方向右高圧
入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径バルブ付Rc1/4
バルブ種類ミニチュアバルブ
使用流体水・油・空気
材質(本体)SUS316
ハンドル形状ローレット式
最高使用圧力(MPa)2
使用圧力(MPa)0~2
使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式リングジョイント形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
ねじの種類R
接続方式リングジョイント形×ねじ接続形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66
接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。
質量(g)280
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用
長さ(mm)145
幅(mm)70
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
溶断調整器などの出口に取付、1箇所の取出しを2箇所の取出しにできます。
関連資料(0.47MB)
計装機器・装置や各種装置パネル配管用バルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
材質本体:SUSF316/ステム:SUS316/パッキン:PEEK、C-PTFE
サイズ1/4/2025
質量(g)200
最高使用圧力(MPa)34
使用温度(℃)ー20~40
接続入口、出口:ダブルフェルール式継手(両間57.8mm)
使用ガスH2, He, O2, Ne, Ar, Air, CO2, 標準ガス、腐食性ガス等
固定方法ボトムマウント、パネルマウント
Cv値0.34
関連資料(0.49MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高圧ガス容器に直接取付、大気に流量調整しながらガスを放出できます。
全長(mm)85
材質(本体)C3604B
質量(g)192
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
その他【オペレート】手動弁
材質(本体)SUSF316
関連資料(1.09MB)
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ
仕様オペレート:手動弁
形状ストレート弁
質量(kg)2.1
材質(本体)SUSF316
関連資料(0.47MB)
設計温度(℃)ー10~75
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ
仕様オペレート:手動弁
形状ストレート弁
材質(本体)C3771B
関連資料(0.47MB)
設計温度(℃)ー10~75
ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用
流体窒素、空気
適合N2
トラスコ品番434-6700
質量(kg)2.1
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3
最高使用圧力(MPa)3
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
標準流量(Nm3/h)140
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン
適合Ar
トラスコ品番126-7604
質量(kg)1.0
最大流量(L/min)25
接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口
一次側使用範囲(MPa)2~15
二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1
一次側圧力計(MPa)25
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)8
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)4~15
二次側圧力(MPa)1~8
・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン
トラスコ品番434-6785
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。
用途シールドガス容器取付用
仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:9/16ー18UNFオネジ(R)
材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B
質量(kg)1
最大流量(L/min)25
使用温度(℃)-10~40
使用ガスアルゴン
一次側圧力(MPa)2~15
標準流量(L/min)25
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用
仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B
質量(kg)1.6
最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25
使用温度(℃)-10~40
使用ガスアルゴン
一次側圧力(MPa)2~15
標準流量(L/min)25
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質C3604B
質量(kg)1.5
最大流量(L/min)25
使用ガスO2
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.05~0.2
標準流量(L/min)25
活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。
用途活魚容器取付用
質量(kg)2.5
材質(本体)真鍮(C3604B)
流量(L/min)10+10(標準状態)
使用ガス酸素
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.05~0.2
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
最高使用圧力(MPa)7
材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
接続方式リングジョイント形
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
フィルター粗さ:600メッシュ
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.02~0.6
標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
流れ方向右高圧
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口パージバルブなし
質量(kg)1.6
材質(本体)真鍮(C3604B)
使用圧力P1/~15MPa、P2/~0.66MPa
接続入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
標準流量320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
カバー部に大気と熱交換させるアルミフィン仕様です。炭酸ガスなどの減圧時に圧力降下するガスに適しています。二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なくガスの安定供給が可能です。ガス純度~99.999%のガス供給に適しています。※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。
仕様使用圧力(Pa):P1/2~15M、P2/0.2~0.66M、入口接続:W22/14(P)右袋ナット、出口接続:バルブ付(Rc1/4)、標準流量(L):5/min(CO2)
質量(kg)1.3
対象ガスCO2
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし
質量(kg)1.6
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66
接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
アズワン品番3-9056-13
標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
¥95,980
税込¥105,578
22日以内出荷
・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用
形状(出口)3/4-16UNF
質量(kg)13
材質(本体)アルミ
使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計)
標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-10~75
最高使用圧力(MPa)20
使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・He
Cv値0.58
口径(mm)8
最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
材質ステンレス鋼製(SUSF316)
使用流体水、エアー、ガス
関連キーワード
1
2
次へ