主な適合純正品番99221-00040
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
1個
¥279
税込¥307
欠品中
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車種JOGアプリオ-タイプ2 1995-1997年式:4LV3に適合
他社参考品番(NTB)YA-1002
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を
他社参考品番(VESRAH)AN-2003
他社参考品番(NTB)YV17-790A
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
主な適合純正品番99237-00160
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
主な適合純正品番91316-06020
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
主な適合純正品番15A-24500-03
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
主な適合純正品番99231-00080
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥589
税込¥648
欠品中
1個
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
主な適合純正品番97706-50016
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
欠品中
主な適合純正品番4DA-23144-L0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
欠品中
主な適合純正品番90105-10850
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
種別クラッチケーブル
主な適合純正品番7LY-82917-01
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
主な適合純正品番4R8-21308-01
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
マリン用に耐塩水性を向上させています。水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度No.2グレード(265~295)
滴点(℃)250
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩擦、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途船外機ギヤーケース専用ハイポイドオイル
グレードGL-4
SAE#90
こんなお得な商品も!
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
モノタロウ
¥749
税込¥824
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
シグナスX/4型(国内/台湾)
1個
¥2,090
税込¥2,299
3日以内出荷
主な適合純正品番99237-00080
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJM)
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
サイズM14
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
主な適合純正品番93101-12004
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
●内径6.8×線径2.5
主な適合純正品番93210-07896
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
主な適合純正品番3AJ-24534-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
主な適合純正品番90202-06010
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
サイズM8
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
主な適合純正品番3AJ-24523-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
●内径33.5×線径3.5
主な適合純正品番93210-34802
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
主な適合純正品番90430-06817
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
主な適合純正品番5CG-25844-00
主な適合純正品番7NJ-14451-00
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れ、(DOT4/BF-4)規格に合格した非鉱油系の高品質ブレーキフルードです。トリブチルアミンを含まない商品です。
主な適合純正品番93210-14104
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ