ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途ヤマハ船外機用
ベースオイル部分合成油
容量(mL)800
引火点(℃)216
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.8L
粘度指数100
APIGL-4
危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。
分離、混合タイプの両方に使用できます。
ヤマハの船外機に対応したアタッチメントです。
適合ホース3/8"
適合メーカー【船外機】YAMAHA
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。分離、混合タイプの両方に使用できます。
用途2サイクル船外機専用オイル
ヤマハの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"
適合メーカー【船外機】YAMAHA
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に
動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75
引火点(℃)216
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数100
APIGL-4
SAE90
危険物の性状非水溶性
ヤマハの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。
適合ホース1/4"
適合メーカー【船外機】YAMAHA
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用
ベースオイル鉱物油
APISL
SAE10W-30
適合EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント
エスコ品番EA915R-11
材質アルミ
寸法(mm)260×380×460(H)
質量(kg)1.78
1個
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質本体チタンボロン
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム!
エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。
同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。
ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。
キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020
ハンドル径(Φmm)36~54
1本
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
ヤマハの船外機に対応した船外機側のアタッチメントです。
適合ホース3/8"
適合メーカー【船外機】YAMAHA
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB
材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
全長(mm)2100
タイプヤマハ用
内径(inch)3/8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩擦、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途船外機ギヤーケース専用ハイポイドオイル
グレードGL-4
SAE#90
2サイクル船外機90馬力まで、4サイクル船外機60馬力までに適合します。
用途ヤマハ船外機用
ホース長さ(m)約3
ホース径(Φmm)内径:6Φ 外径:11Φ
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式FT25、FT30、40H、40J、40V、40X、50D、50H、55B、F30A、F30B、F40A、F40B、F40D、F40F、F40J、F50A、F50F、F60A、F60C、F60F、EK40J
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式4A、4C、4D、5C、F4B、F5A、F6C
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式150A、150C、150F、150J、Z150P、F150A、175B、175D、Z175G、200B、200F、200J、Z200N、F200A、F200C、F200F、F200G
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式5D、E8D、EK8D
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式9.9D、9.9F、15D、15F、E9.9D、E15D、EK9.9J、EK15P、EK9.9D、EK15D、F9.9B、F9.9M、F9.9H、F15C、F20B、F20C
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式6C、8C、8F、F6A、F8C、F8F、F9.9F、F9.9J
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式50E、50J、60F、70B、75A、75C、80A、85A、90A、115B、115C、130B、E115A、140B、140C、F40G、FT50B、FT50C、FT50G、FT60D、F70A、F75B、F75C、F80A、F80B、F80C、F90B、F95A、F100A、F100B、F100D、F115A、F115B、F125A、F130A、K50
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式20D、25B、25N、25V、25X、30D、30G、30H、F20G、F25A、F25D、F25G、EK25A
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
材質アルミ
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式F2A、F2B、F2.5A、3A、3B
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用
ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。
羽枚数3枚
表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式2A、2B、2C、2D
ヤマハ純正フューエルパイプジョイント
用途ヤマハ船外機用
2サイクル船外機115馬力以上、4サイクル船外機70馬力以上に適合します。
用途ヤマハ船外機用
ホース長さ(m)約3
ホース径(Φmm)内径:8Φ 外径:13Φ
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 1.8L F115B/ F130A (2015~)
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 2.8L F150D/ F175A/ F200F(2015~)
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 1.8L F75D/ F90C/ F100F (2017~)
1個
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
用途ヤマハ船外機用
材質プラスチック
容量12リットル
サイズ(mm)W360×D265×H230
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種3CYL 747CC F30B/ F40F (2009~)
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
JCI承認品のヤマハ純正燃料タンク
用途ヤマハ船外機用
材質プラスチック
容量24リットル
サイズ(mm)W455×D312×H260
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 996CC F50H/ F60F/ F70A (2010~)
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種XTO V8 5.6L F425A (2018~)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種4CYL 2.7L F150D (2016~)
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
対応機種V6 4.2L F225/ F250/ F300 (2021~)
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
材質ポリエステル
対応機種4CYL 2.8L F150D/F175A/F200F(2023~)&F200N/F175D/F150H
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ