28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別非危険物 施工面積300m2/12.8kg RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(3.2kg×4袋)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。 建築内装用下地調整剤〈補修用〉
タイプ合成樹脂系エマルションパテ 危険物の類別非危険物 施工面積3m2/500g
1個(500g)
699 税込769
当日出荷

軽い塗りにより、作業効率が上がります。 ノビが良く、ミミ切れも良いので、美しく仕上がり、作業時間が短縮します。
用途上塗り用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 硬化時間(分)120 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1袋(8kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学サクセス210
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)213(7寸相当) 厚さ(mm)ハンドル/最大16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,698 税込1,868
8日以内出荷

接着力が高く、軽い塗布性、キメが細かくヤセが少ない。 削りやすくペーパーが掛けやすく、軽量なので持ち運びも容易です。
用途下塗り用 成分合成樹脂系 タイプ硬化型 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)300/13.2kg 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1箱(3.3kg×4個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なオールプラスチック製なので、扱いやすく手入れが簡単です。
材質プラスチック 寸法(mm)250×250 アズワン品番65-2357-86
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量のため、軽いヘラさばきで施工性が抜群です。
用途下塗り仕上げ兼用パテ タイプ硬化型 硬化時間(分)30 危険物の類別非危険物 施工面積300m2/14kg 主なワークパーツ
1箱(3.5kg×4個)
5,098 税込5,608
4日以内出荷

塗りが軽くて、のびが良いパテ。 ミミ切れが良い。 塗りやすく、下地は凹部を埋める。 壁紙の接着は完璧。
用途仕上げ用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)300/14.8kg 主なワークパーツ
1箱(3.7kg×4個)
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。 乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。 中栓付で保管もラクです。 安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部) 主成分アクリルエマルジョン 外観ベージュ色ペースト状
1個(370g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 下地及び、クロスとの接着に優れています。
用途上・下塗り兼用 淡クリーム 使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。 タイプ硬化型(速硬性) 主成分β石膏 硬化時間(分)30 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm) 混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
1箱(6kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

スピード化のニューテクンロジー。 粒子が細かくスジ引きがない。 ミミ切れが良い。 ブリッジ塗りでヤセが殆どない。
用途下塗り用 成分合成樹脂系粉末 タイプ硬化型 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)300/14.8kg 主なワークパーツ
1箱(3.7kg×4個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

α石膏、特殊樹脂の使用で微弾性があり、なおかつ強力接着ああるのでクラックの発生が非常に少なくなります。 従来パテに比べて強力接着性の為、石膏ボードはもちろん、さらにはベニヤ、合板、ケイカル板との付着性が優れています。 非吸水性下地(樹脂系部材、パテ処理の必要な見切縁、ハットジョイナー等)への使用にも適しています。 モルタル面及び、リフォーム時の下地材におけるクラックの処理にも適してます。
用途下・中塗り用 淡クリーム 使用方法(1)1回目は、従来のパテベラより一回り小さめのヘラでV目地部に埋め込むようにして塗付けてください。(2)その後、直ちに目地部に平行に余分なパテをしごき取るように処理してください。(3)次に1回目のV目地部の肉ヤセ状態を確認後、2回目のパテ付けが必要な場合は、1回目のパテ付け後、夏場は約30分後、冬場は約60分後に2回目のパテを1回目と同様にV目地に埋め込むように塗付けて、余分なパテをしごき取るように処理した後、1日乾燥養生してください。(4)上塗パテの塗りつけは、クロス仕上の場合は、NSメリット、ハイコート及びセレクトを若干狭めに通常の方法で塗付けてください。(5)塗装仕上の場合は、NSニューオルマーを通常の方法で塗付けてください。 タイプ硬化型 主成分α石膏 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)200/10kg(塗厚0.25mm)
1袋(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修 種別床用部分補修剤 危険物の類別非危険物 施工面積1m2/1kg(1mm厚) ホルムアルデヒド等級規制対象外
1個(1kg)
879 税込967
当日出荷

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテの硬化を自由に短縮させる便利なパテ用硬化促進剤。
危険物の類別非危険物 施工面積450m2/150g(パテに0.5%添加) 主なワークパーツ
1個(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理) ハンドル厚さ(mm)約9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。 全長(mm)200 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.4 刃先厚(mm)0.29 材質
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 特性水性塗料可 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学NEW目地テープ
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。 テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)30
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学サクセス180
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅183mm6寸相当 刃幅(mm)183 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス150
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)153(5寸相当) 厚さ(mm)ハンドル/最大16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス240
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅243mm8寸相当 刃幅(mm)243 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス120
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅123mm4寸相当 刃幅(mm)123(4寸相当) 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス240
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)243(8寸相当) 厚さ(mm)ハンドル/最大16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス150
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅153mm5寸相当 刃幅(mm)153 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス180
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
刃幅(mm)183(6寸相当) 厚さ(mm)ハンドル/最大16 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,498 税込1,648
8日以内出荷

ヤヨイ化学サクセス210
ヤヨイハンターと同じく手にフィットする特殊曲面形状樹脂製ハンドルにブレードは腰の強いハガネ鋼を使用したパテベラです。 ブレード表面にメッキ処理を施しており、防サビ性に優れています。 ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。
サイズ刃幅213mm7寸相当 刃幅(mm)213 材質(ハンドル)ABS樹脂(最大厚約16mm) 材質(ブレード)ハガネ鋼、メッキ処理
1丁
1,598 税込1,758
5日以内出荷