128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユシロ化学工業ユシロクリーナー
油性水置換剤 レンズ加工業界にて、水性液で加工した後に油性加工液を用いる場合に必須となる水置換工程に最適の油剤です。
用途芯とりの水置換 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

樹脂ワックスの皮膜の中に入り込んだ深い傷や黒ずみおよび黄ばみが除去できます。樹脂ワックス皮膜の過剰な蓄積を防止し、はく離周期の延長やはく離作業の軽減ができます。PRTR法に非該当です。
用途樹脂ワックスの強力表面洗浄用。
1缶(18L)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシロクリーナー
優れた洗浄力を携えた工場床用洗浄剤 ◇高希釈使用(汎用タイプの1/2)により、ランニングコストの低減が可能です。 ◇無りんタイプで、環境ホルモンおよびPRTR該当物質は含みません。
pH値12.4 濃度(%)(推奨)1~5 表面張力(mN/m)(3%)28
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1缶(18L)
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシローケン
生産現場が求める新世代エマルション ◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。 ◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。 →腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。 ◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。 ◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。 ◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。 ◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(10%)9.3 濃度(%)(推奨)5~10 外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構で皮膜を溶解&破壊します。皮膜が即破壊されるので滑りにくく、レベリング性に優れているためはじきません。PRTR法対応品です。
希釈倍率15倍
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ユシロ化学工業ユシローケン
潤滑性に優れた透明タイプの切削油 ◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。 ◇透明感が持続します。 ◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途切削・研削加工 適合鋼、アルミ合金、鋳鉄 容量(L)18 pH値(3.3%)8.9 濃度(%)(推奨)3.3~10 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ユシロ化学工業ノンラスター
幅広い実績がある中期防錆油 ◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。 ◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18 引火点(℃)74 粘度(at40℃mm2/s)3.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。 トラスコ品番768-4363 材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤 質量(kg)17.8 白色 容量(L)18 pH9.3(10倍) 推奨環境倍率10~20倍
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW400
洗浄性が優れているため、脱脂しづらい高粘度加工油をはじめ、固体微粉を分散したラップ剤の除去にも適しています。液温度を60℃以上にすることにより、消泡効果が発現されるため、低圧スプレー洗浄にも適用可能です。PRTR法に該当していないので排出量の報告義務がありません。
用途油状金属加工油・油状膜のさび止め・焼入れ油などの重質汚れの洗浄に。精密部品などの洗浄に。適用/鉄 種別金属用水系洗浄剤 容量(L)18 pH(2%)12.4 液性アルカリ性 外観淡黄色透明 表面張力(N/m)31(2%、20℃) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.13
1缶(18L)
24,980 税込27,478
翌々日出荷


ユシロ化学工業ユシロンフォーム
幅広い加工領域で効果を発揮! ◇乾燥性に優れるため鋳巣の低減が可能です。 ◇従来の汎用タイプに比べ付着性に優れるため、幅広い金型温度領域で対応可能です。 ◇高希釈使用が可能となり、ランニングコスト低減が可能です。 ◇ワックスフリーのため、金型汚れも減らせます。
容量(L)18 濃度(%)(推奨)1~3 外観白色エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシローケン
カーブジェネレーター加工に! 優れた切削性能を有します。また、錆止め性、消泡性も優れています。 PRTR法で指定されている化学物質を含まないため、環境に優しいソリュブルタイプの水溶性切削油剤です。
用途カメラ等のレンズ研削・ペレット研削 容量(L)18 希釈倍率20~30倍 pH値(30倍)9.1 外観原液:褐色液体希釈液:淡黄色透明(10倍) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)(30倍)29
1缶(18L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンカット
ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。
引火点(℃)130(C.O.C.) 外観淡黄色透明液状 危険等級 動粘度(mm2/s)5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 密度(g/cm3 at15℃)0.85 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性 銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
1缶(18L)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

耐久性の良さに加え、透明感のある高光沢な輝きを兼ね備えたニュースタンダード品です。 使い勝手の良い汎用タイプです。
1缶(18L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム 希釈倍率15~30倍 特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。 対応機械NC旋盤 成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水 容量(L)18 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄褐色透明 外観(希釈液)淡黄色透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など 標準質量(g/片足)約580(26cm) 材質(インナー)吸汗布 長さ(cm)約34(26cm) 靴タイプ長靴 形状ハイカット 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 機能耐油性 足幅3E相当
1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先芯入りの耐油長靴です。器具や什器などの接触や落下物による足先の損傷を防いでくれます。 耐油性のある靴底素材を使用しています。 内側素材に吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など 形状ハイカット 長さ(cm)約39(26cm) 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 標準質量(g/片足)約900(26cm) 機能耐油性 足幅3E相当 材質(インナー)吸汗布 材質(先芯)スチール 靴タイプ長靴
1足
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシロクリーナーPCW85
耐硬水性が優れている。さび止め性が良い。アルミニウム(合金)が変色しにくい。PRTRに該当しない。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。高圧スプレーで使用可能。適用/鉄・アルミ・銅 種別金属用水系洗浄剤 容量(L)18 pH(原液)10.6(3%)9.6 液性アルカリ性 外観無色透明液 表面張力(N/m)31(3%) 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。 液性アルカリ性 トラスコ品番855-7554 材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤 容量(L)18 2018年トラスコ掲載ページ9 0169
1缶(18L)
10,980 税込12,078
当日出荷

マンションの共用通路のエンボス加工されたノンスリップタイルの洗浄に最適。 土砂汚れ、油汚れ、樹液や花粉等の汚れを強力に洗浄。 定起泡性で、泡切れが良いので作業時間の短縮が可能。
pH値13.3(原液) 液性アルカリ性 トラスコ品番819-3512 希釈倍率50~100倍
1缶(18L)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

ユシロ化学工業ポリーズ カトレアC
特殊界面活性剤配合で、適度な泡立ちと、さわやかな洗い上がりで、手荒れもありません。又、濃縮品のため経済的です。
形状液体 希釈倍率8~10倍 商品タイプ業務用
1缶(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

乳酸を主成分とした水回り用の酸性洗剤です。 頑固な水アカ、湯アカ、石鹸カス、ピンク汚れを強力分解します。 浴室、洗面台、台所シンクなどこれ1本でお悩みが解決出来る最適な洗剤です。 研磨剤フリーで日常使用で水アカの蓄積を防ぎます。 希釈倍率は固着した汚れの場合は原液、普通の汚れの場合は10倍です。
用途浴室・トイレ・台所等水回り全般(大理石、鉄、アルミ、しっくい壁など酸腐食性の材質、曇り止め加工された鏡、木製の浴槽、水洗いできない場所、ABS樹脂を除く) 容量(L)4 使用希釈倍率原液~10倍 香りさわやかシトラスの香り
1本(4L)
4,398 税込4,838
当日出荷

ユシロ化学工業YCM-ガム取りプロ
カーペットに付着したガムを除去するガム取り剤です。 主成分はリモネン使用。ガムを軟化溶解してヘラ等でガムを剥ぎ取り除去出来ます。
用途ガム除去剤 主成分リモネン、グリコール系溶剤 商品タイプ業務用
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

1缶(18L)
6,998 税込7,698
当日出荷

更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。 平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。 反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用 使用面積(m2/L)75 商品タイプ本体
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

フリカゲルは液状の汚物(おう吐物、食物よごれ等)を速やかに固め、簡単に処理できます。消臭剤が配合されていますので、おう吐物の嫌な臭いも瞬間的に消え、作業をより楽に行うことができます。
タイプ屋内・カーペット床用
1箱(60g×24本)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューラベンダーの洗浄力とオフノンの消臭力をプラスした新しいタイプの中性トイレクリーナーです。人と素材に優しく、天然石にも使用できます。
希釈倍率原液~10倍
1箱(0.8L×12本)ほか
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業ユシロンフォーマー
速乾性プレス油 ◇油分残差が少なく、後工程の負荷の低減が期待できます。 ◇コストパフォーマンスが良好です。
用途打ち抜き、浅絞り、曲げ等に対応。 適合鋼、アルミ合金、同合金 容量(L)18 引火点(℃)90 外観淡黄色透明 粘度(at40℃mm2/s)1.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンフォーマー
幅広い加工に対応!プレス油剤のオールラウンダー! ◇塩素フリーでありながら、塩素品同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇鋼種を問わず優れた潤滑性を発揮します。 ◇引火点が高く、消防法規制も緩和に繋がります。(4石油類)
用途打ち抜き、絞り、しごき、ファインブランキング等幅広い加工に対応。 適合炭素銅、合金鋼、SUS 容量(L)18 引火点(℃)210 外観褐色液状 粘度(at40℃mm2/s)106 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシロンウッド F-1
B-10と組み合わせて使用すると、すばらしい光沢と耐摩耗性・耐スリップ性を発揮します。樹脂塗装床の場合、単体でも使用できます。
塗布量100m2/L
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ユシロ化学工業ユシローケンFGC870W
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。 消泡性に優れています。 改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソー トラスコ品番768-4410 材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤 淡黄色透明 容量(L)18 倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W) pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W) 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
35,980 税込39,578
欠品中

テイクアウトにぴったり! 四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。 5mmの口ずらし付きで開きやすく便利です。
材質純白50g+PE10 寸法(mm)W180×縦60
1枚(100枚)
779 税込857
4日以内出荷

塩酸を含まず、食品添加物に使用される安全な発酵乳酸が主成分です。塩酸特有のツンとくる臭いがしないので作業を快適に行え、塩酸にくらべ金属を腐食しません。また生分解性に優れる為、環境に優しく、浄化槽でも安心してお使い頂けます。
希釈倍率原液~10倍
1箱(0.8L×12本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリカゲルは液状の汚物(おう吐物、食物よごれ等)を速やかに固め、簡単に処理できます。消臭剤が配合されていますので、おう吐物の嫌な臭いも瞬間的に消え、作業をより楽に行うことができます。
タイプ屋外・Pタイル等硬質床用
1箱(200g×24本)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永年実績のあるバスクリーナーマイティを更に強力にしました。中性なので浴槽にも手肌にもやさしい洗剤です。汚れの程度に応じ希釈倍率が変えられ、経済的です。
希釈倍率20~50倍
1缶(18L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中性でありながら、油汚れに対する洗浄力はアルカリ洗剤と同等の性能を発揮します。 ワックス皮膜を溶解することなく汚れを洗浄できるので、日常管理での自動床洗浄機用洗剤として最適です。 消泡性が良いため回収が容易で、リサイクル機能付の自動床洗浄機にも使用できます。 中性なので床以外にも壁、クロス、トイレほか幅広い洗浄に使用できます。 経済的な希釈倍率です。
1缶(18L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)