耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ユニオン
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ねじ込みユニオン ステンレス製
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
材質ステンレス(SUS304)
形状ユニオン
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス304
使用温度範囲(℃)0~100
最高許容圧力(MPa)常温1
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ねじ込み継手
形状ユニオン
材質SUS304
仕様ノンアスベストパッキン付
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
材質SCS13A
形状ユニオン
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケットシール構造のため高温での使用の場合は昇温後にユニオンナットの増締めをして下さい。パッキンは消耗品につき、点検可能な場所に取り付けて下さい
材質SUS304
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
形状ユニオン
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
付属品ガスケット
材質可鍛鋳鉄
形状ユニオン
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
形状ユニオンストレート
材質/仕上ステンレス(SUS316)
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。
材質ステンレス(SUS316)
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-10A
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)65
対辺(mm)92.5
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-44
ねじ径Rc2”
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)51.5
対辺(mm)59
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-41
ねじ径Rc1”
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-20A
1個
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-2A
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-4A
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)34
対辺(mm)25
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-36
ねじ径Rc1/8”
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-3A
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-1A
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)38
対辺(mm)37
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-38
ねじ径Rc3/8”
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-6A
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)49
対辺(mm)49
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-40
ねじ径Rc3/4”
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)34
対辺(mm)31
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-37
ねじ径Rc1/4”
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)41
対辺(mm)42
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-39
ねじ径Rc1/2”
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
形状ユニオン
材質ステンレス鋼
接続SW(差込溶接)
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)55
対辺(mm)69
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-42
ねじ径Rc1”・1/4”
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)60
対辺(mm)78
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-43
ねじ径Rc1”・1/2”
1個
¥7,510
税込¥8,261
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-15A
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-12A
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
材質SCS13
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質(パッキン)PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパめねじ(Rcねじ)。
ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
材質SUS304(SCS13A)
形状ユニオン
使用流体冷温水・蒸気・油
最高許容圧力(MPa)2.0(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3(-20℃~180℃ 油)
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316
形状エルボユニオン
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-03
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ