こんなお得な商品も!
ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
こんなお得な商品も!
異径ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ティーユニオン
関連資料(18.65MB)
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ユニオンティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ティーユニオン
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状異径ティーユニオン
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(NPT)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(NPT)
関連資料(18.65MB)
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。
基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。
最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。
チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
形状ティーユニオン
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シールテープ無し
タイプケミカル用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状チーズ
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティー
使用流体空気、水、一般作動油
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状ユニオンティー
材質SUS316
こんなお得な商品も!
ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100
形状ユニオンティー
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンティー
使用真空圧力(kPa)-100
材質SUS316
形状ユニオンティー
シリーズインチチューブシリーズ
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンティー
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
形状ユニオンティー
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
寸法d2(Φmm)4.2
形状ユニオンティー
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316
形状ユニオンティー
材質(シール)FKM
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンティー
使用流体空気
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水、その他
材質SUS316
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ帯電防止タイプ
表面抵抗104~107Ω
形状ユニオンティー
形状ユニオンティー
最高使用圧力(MPa)1
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンティー
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続
形状ユニオンティー
接続ねじM5X0.8
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
質量(g)5.5
タイプバーブタイプ
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
接続ねじ種類M
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状異径ユニオンティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
本体に加え、開放リングも黄銅を使用。
カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。
カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。
耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。
シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。
標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。
細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
カバーカバー無し
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
グルービングカッター不要です。
材質PFA/PTFE
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンティー
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
形状違径ユニオンティー
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティー
質量(g)27
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100
有効断面積(mm2)1
寸法L1(mm)20.6
寸法S(mm)4.6
使用流体空気、水、一般作動油
適合チューブ外径(inch)3/16
寸法L6(mm)20.6
寸法L5(mm)41.1
寸法L8(mm)26.3
チューブ挿入長さF(mm)15
二面幅H1(mm)10
二面幅H2(mm)10
最小内径d2(Φmm)1.4
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンティー
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ