50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法WP(mm)40
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25 穴径(Φmm)5
1個
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニクロメッキ仕上
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。 寸法t(mm)3 径(丸)(Φ)5 長穴(mm)11×20
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法S(mm)40
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コーナー部を補強するための金物です。
用途小箱、棚受、家具などのコーナー部補強に。 穴径(Φmm)【ビス】約3.8
1個
55 税込61
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴数5 穴径(Φmm)4 板厚(mm)3
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)40
1本ほか
969 税込1,066
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番507-2778 長さ(mm)1200 厚さ(mm)2 質量(kg)1.41 ネオグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法S(mm)50
1本ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ユニクロアングル棚受
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺の細身のアングルです。
用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。 寸法A(mm)181.5 寸法C(mm)16 板厚(mm)4.3 穴数6 規格90×180 材質 仕上ユニクロメッキ 穴径(Φmm)5.3 寸法B(mm)90
1個
319 税込351
5日以内出荷

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ユニクロアングル棚受
補強金具としても棚受けとしても使える、不等辺の細身のアングルです。
用途木製の板材の固定や補強に。棚受けに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法C(mm)16 板厚(mm)4.3 穴径(Φmm)5.3 穴数4
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場でのカットいらずで作業スピード効率UP!! 輸送が簡単なので運びやすい、送りやすい! 電源の無い現場でもカットなしでラクラク施工! 切断時の火花が出ないので安全施工! 人件費、輸送費、使い勝手、安全面でお薦めです!!
寸法W(mm)50
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)5 使用ビス径(mm)Φ5 ボルト穴径(Φmm)10×19
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ユニクロ 富士アングル
使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途補強、接合などに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法E(mm)60 板厚(mm)4.5 穴径(Φmm)ビス:6 長穴(mm)15×25
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース、旧モリギン)モリギン ユニクロ 台形アングル
使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途補強、接合などに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)78 寸法D(mm)110 寸法E(mm)60 板厚(mm)4.5 穴径(Φmm)ビス:6 長穴(mm)15×25
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T字型金具を90度曲げた補強金具。
材質鉄、ユニクロメッキ 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)87×91.5×15 穴径(Φmm)4.0
1個
229 税込252
当日出荷

角度が90度なので、隅の補強金具として最適!
用途補強金具・接合金具としてお使いください。 材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 穴径(Φmm)5.3 寸法A(mm)40
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5本)
8,898 税込9,788
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
108 税込119
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)1830 材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ 寸法t(mm)3.2 寸法D(mm)2 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法D2(mm)10.5 寸法(A×B)(mm)40×40 適合ボルトW3/8
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷

現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。 トラスコ品番224-6197 厚さ(mm)3.2 材質/仕上スチール サイズ30×30×3.2 質量(g)403 ねじ寸法40×8.3 全長H(mm)400 仕上ユニクロ仕上げ
1箱(5本)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立 材質スチール、ユニクロメッキ 無地 寸法L1(mm)37 寸法L2(mm)37 板厚(mm)2 穴径(mm)5
1個
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイ2幅に適した、小さめのアングルです。縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×34×36×36 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
74 税込81
当日出荷

横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×82×36×36 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
129 税込142
当日出荷

バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×82×75×75 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
249 税込274
当日出荷

真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。 材質 板厚(mm)2 仕上ユニクロめっき 本数使用ビス:6本 使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド) ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
209 税込230
翌々日出荷

バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 寸法(mm)2×34×75×75 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
239 税込263
当日出荷