83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。 熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
材質ソーダ石灰ガラス 比重2.5 屈折率1.52
1本
86,980 税込95,678
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粒度サイズが豊富なため、多彩な粉砕・分散が可能です。 アルカリ溶出が極めて少なく、摩耗耐性に優れています。
材質硼珪酸ガラス 比重2.6
1缶
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途パブックスペース、ディスプレイ、展示会場、プールサイド 長さ(m)10/巻 幅(cm)100 パイル長(mm)10 防炎性能試験番号E2180372 関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(10m)
56,980 税込62,678
3日以内出荷

UL 【オーダー】ユニレート ユニチカ カスタマイズ可
ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った板材料です。 ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。 ユニレートは競合材料に比べ素晴らしい性能を持っています。特に、絶縁性、低吸水性、剛性、耐熱性などの基本特性に優れます。また、切削加工や打抜き加工が容易です。
厚さ(mm)5,10,15,20,25,30,40,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様絶縁破壊強さ:37MV/m 比重1.63 圧縮強さ(MPa)135 荷重たわみ温度(℃)235 吸水率(%)0.1 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)縦:220、横:125 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,640 税込8,404
7日以内出荷


ユニチカ寒冷紗
ビニロン寒冷紗は、ビニロン素材が持つ高強力、高耐候性、高耐薬品性、親水性などの優れた特徴により、他の材料によるネット類とは違った性能を発揮します。 それにより、四季を通じて農作物の促成並びに抑制栽培を可能にし、生産性向上を実現いたします。 また、防虫や、風除け、その他色々な用途に使用することが出来るため、長年にわたり多くのお客様にご使用頂いております。
用途野菜・花の害虫防除/夏場の遮光・遮熱/冬場の防寒・防霜/台風時の風除け・雨除け/換気・灌水・消毒の省力化 材質ビニロン 長さ(m)100 使用目的害虫防除、換気・灌水・消毒の省力化、遮光、遮熱、防寒、防霜、雨除け、風除け 遮光率(%)23 目合い(mm)1 使用糸ビニロン
1巻
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼の日本製。ミクロディアエピクロスはユニチカトレーディング(株)が開発したポリエステル100%超極細繊維のファブリックに永久制電加工「エピクロスE」をプラスし、静電気をシャットアウトしたハイテククリーナークロス。素材の表面に複雑なミクロレーターを作っているため、落としにくい小さなゴミや頑固な油汚れを逃さずキャッチ。超極細繊維をクロスの表裏に均一に配列しているため、手に馴染みやすいボリューム感とソフトな手触り感を実現し、レンズ、金属製品、漆塗装製品等に傷をつけることなく拭きとることができます。洗濯耐久性にも優れています。
寸法(mm)約280×300 サイズM 主要材質ポリエステル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた透水機能を発揮し、水溜りができにくく、屋外での使用を快適にするシリーズ
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、幼稚園、学校、パターゴルフ場 長さ(m)15/巻 幅(cm)182 パイル長(mm)8 防炎性能試験番号E2200213 関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(15m)
269,800 税込296,780
3日以内出荷

天然の綿繊維に接着剤を使用せず水の力だけでシートに仕上げました。 不純物・イオン溶出の少ないワイパーです。
用途クリーンエリアの拭き取り作業に 材質綿100%不織布 ホワイト トラスコ品番809-6106 質量(kg)6 タイプ4つ折り シートサイズ(mm)220×250
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コットン100%でソフトな風合いは傷付きやすい面に最適。 水や油の拭き取り性(ワイドドライ性)は抜群です。 天然コットン100%ですから、静電気発生の心配は不要。 液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度をもち、耐久性に優れています。 焼却が容易で、悪臭・有毒ガスの発生がありません。
用途原子力関係 電子機器 自動車整備 板金・塗装精密機械工場 印刷機 検査機器 食品関係 厨房 石材 タイル 白色 仕様ユニチカのコットン100%不織布使用 材質コットン 1枚の寸法(mm)280×400
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SH-DRY-DEKO ヘルメット用おでこパッド SK11 動画あり
気化熱でクールになり、同時にニオイ・湿気を取り除きます。ユニチカ製のウチミズドットメッシュで水冷クーリング効果があります。気化促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで冷却効果を上げます。シリカクリンの効果により、ヘルメット内の嫌なムレ・ニオイも同時に取り除きます。表生地・裏生地とも吸汗・速乾性に優れ、汗冷えを抑制します。
用途ヘルメット用おでこパッド 材質ポリエステル シリカゲル・ポリプロピレン 消臭剤有効期間約1~2年
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、プールサイド 長さ(m)20/巻 幅(cm)182 パイル長(mm)5 防炎性能試験番号E1200355 関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(20m)
279,800 税込307,780
3日以内出荷

パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、パターゴルフ場 長さ(m)20/巻 パイル長(mm)8 防炎性能試験番号E2200212 関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(20m)
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた透水機能を発揮し、水溜りができにくく、屋外での使用を快適にするシリーズ
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、幼稚園、学校、プールサイド、パターゴルフ場 長さ(m)15/巻 幅(cm)182 パイル長(mm)7 防炎性能試験番号E1210053 関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(15m)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質極細ガラス繊維 幅(mm)1000 最高使用温度(℃)550
1個
89,500 税込98,450
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コットン100%不織布を使用したコットンワイパーです。ソフトな風合いなので、傷つきやすい面に適しています。水や油汚れの拭き取り性(ワイプドライ)に優れております。吸液性・吸湿性・保液性に優れております。ノーバインダーであるため、各種溶剤を安心して使用できます。液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度を持ち、耐久性にも優れています。
1ケース(2箱×12袋)ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度分布が極めてシャープなので、標準試料やスペーサーとして使用されています。特に、耐熱性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
1本
86,980 税込95,678
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コットン100%不織布を使用したコットンワイパーです。ソフトな風合いなので、傷つきやすい面に適しています。水や油汚れの拭き取り性(ワイプドライ)に優れております。吸液性・吸湿性・保液性に優れております。ノーバインダーであるため、各種溶剤を安心して使用できます。液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度を持ち、耐久性にも優れています。
1ケース(2箱×20袋)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場 関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(10m)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途パブックスペース、ディスプレイ、展示会場 長さ(m)20/巻 関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(20m)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然芝生のようなソフトな感触とあざやかな美しい外観を再現した人工芝生。充填材を使用せずにクッション性の高い製品を実現しました。
用途幼稚園、小学校、中庭、広場、パブリックスペース 関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
1巻(10m)ほか
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。 リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。 ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。 JIS対応T8118の帯電防止作業服。 丸洗いOK!で使いやすい。
仕様前立て裏にエコマーク携帯電話ポケット付き その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズエコ8000シリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55) 対応シーズン秋冬 生地ユニエコロ制電ストレッチツイル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 エコマーク認定番号19 103 079
1着
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。 ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。 使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ 透光率(%)90
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中に入れておくだけでニオイを取る!。ユニチカの抗菌・防臭繊維バイオライナー使用。糸1本1本にセラミック系抗菌剤を練りこんであり、生地にした後さらに消臭加工を施していますので抜群の効果があります。汗、尿のニオイの発生を抑える(抗菌・防臭)だけでなく、ついたニオイを消してしまう(消臭)ことができます。スポーツ・旅行・出張・・・汗で汚れたシャツを入れてみてください。いやなニオイを分解し、におわなくなります。何日も洗濯できない時、特に力を発揮します。小旅行・スポーツ・子どもの着替え入れに・・・見た目よりはたくさん入ります。男性のスポーツシューズも。
材質本体:ナイロン、紐:ポリエステル 寸法(cm)43×35×3 機能抗菌加工、防臭加工、消臭加工、撥水加工
1個
2,150 税込2,365
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×1500 アズワン品番64-0911-53
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000 アズワン品番64-0911-54
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。 厚さ(mm)0.25mm(参考値) トラスコ品番855-0559 材質ポリプロピレン不織布 形状ロールタイプ 質量(kg)1.9 長さ(m)50 呼び寸法(縦×横)(m)1×50 目付(g/m2)30 幅(m)1 2018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタ コバルトブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1500 アズワン品番64-0911-52
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

手袋内装に畜熱保温素材のユニチカ”サーモトロン”フリースを使用。さらに人差し指と親指の先にスマホ操作の可能なハンディータッチ(R)モデル。寒い日でも手袋をつけたまま、簡単なスマホ操作が行え,ベルト部の反射材にはユニチカスパークライトを使用しているので夜間の視認性も抜群
用途水洗可能 コンフォートセンサー スマホ対応 サーモトロン 材質本体:ハニカム柄合成皮革(親指・人差し指先部:タッチパネル対応合成皮革)/内装:”サーモトロン”フリース(ポリエステル100%)/ベルト部スパークライト(再帰反射) 厚さ(mm)本体:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6 ブラック 入数(双)1 機能防寒、タッチパネル対応
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 グリーン 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR) 幅(mm)910 厚さ(mm)6
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルベ(チトセ)arbe 和帽子 No.8023
エアロール 爽やかタッチの軽量素材 ユニチカ「エアロール」は、中空ポリエステルと綿をブレンドした麻タッチのシャリ感がある、爽やかな繊維です。中空糸使いのため軽量で、ウォッシュ&ウェア性に優れています。
仕様後ろマジックテープでサイズ調整可能 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能ストレッチ、通気性、エアロール 高さ(cm)9 素材トロピカル 頭囲(cm)56~60
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱アルミフィルム採用により、首元の紫外線をカットし遮熱効果があります。首元に触れる部分にはシリカクリンシートを内蔵し、消臭・吸湿に即効性があり、ニオイ・ムレを素早く取り除き、首元を快適にします。首に触れる部分にはクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。首元部分は定期的に天日干しすることで機能が再生するECO商品です。
用途ヘルメット着用時の首元の日除け対策。 材質タレ部:アルミ遮熱フィルム、表面:ポリエステル、中身:ポリエステル・シリカゲル・ポリウレタン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニチカポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。仮設工業会での落下試験に合格した認定品です。日本防炎協会認定品です。
用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。 糸径(Φmm)1.8 幅(m)5 目合い(mm)15
1枚
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とうもろこしを原料とした生分解繊維(ユニチカテラマック)をベースに使っていますので環境にも優しく、泡立ち・泡切れが良く、すすぎがとても簡単です。
使用場所浴室 材質麻45%、ユニチカテラマット55% 質量(g)59 種類タオル 寸法(幅W×奥行D)(mm)250×1000 TKG品番9-2474-0901 TKG品番(2017)6-2254-1501
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。JIS対応T8118の帯電防止作業服。丸洗いOK!で使いやすい。
仕様ウエスト内側にエコマーク携帯電話ポケット付き その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックカーゴパンツ シリーズエコ8000シリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55) 対応シーズン春夏 生地ユニエコロ制電ストレッチバーバリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 裾上げ エコマーク認定番号19 103 079
1本
6,098 税込6,708
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

天然素材である良質のシリカゲルを使用し、特殊な製法で製造されたシリカクリン(R)を使用しています。 消臭・吸湿に速効性があり、おでこのニオイ・ムレを素早く取り除きます。 吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズドットメッシュ」を使用し気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です。 定期的に天日干しすることで機能が再生するECO製品です。
ブルー 材質ポリエステル、シリカゲル 寸法(cm)約30×11.5×0.5 機能吸湿、消臭、COOL冷感 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

エアロール 爽やかタッチの軽量素材 ユニチカ「エアロール」は、中空ポリエステルと綿をブレンドした麻タッチのシャリ感がある、爽やかな繊維です。中空糸使いのため軽量で、ウォッシュ&ウェア性に優れています。
仕様左胸ポケット、左腰ポケット、両脇スリット、はだけ防止スナップ付 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能ストレッチ、通気性、エアロール 素材トロピカル
1着
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)