1,541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度耐久用 材質SCM435 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプH型 JIS規格B1454.B型準拠
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。 しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。 ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。 軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。 また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
1個
1,390 税込1,529
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
1セット
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプS型 JIS規格B1454.A型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)30 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個 軸穴種別左右A-A タイプ耐摩タイプHJD型 JIS規格B1454CC型
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個ほか
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.10 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプBS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.25 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用 材質BC6 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ非磁耐蝕タイプBR型
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
全長(mm)32 幅(mm)28 質量(g)135 差込角(sq.)1/2"SQ
1個
1,198 税込1,318
欠品中

1個
2,698 税込2,968
当日出荷




TONE トネ (前田金属工業)ユニバーサルジョイント ボールタイプ
エコ商品
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。継手部分がボール形状のため、屈折が滑らかです。
トラスコ品番120-8543 材質構造用鋼 全長(mm)44 差込角(mm)凹凸9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプD型 JIS規格B1454.AA型
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類標準タイプ 軸穴径d(Φmm)60(H7) 外径D(Φmm)120 全長L(mm)300 最高回転数(min-1[r.p.m])90(参考値) 許容トルク(N・m)2844 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 スプリングピン寸法(mm)13×120 タイプ耐蝕タイプBS型 軸穴種別左右A-A 質量(kg)19.1 芯振れ(m/m)0.25 寸法Q(mm)84 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)テーパーピン×2本(SUS303)
1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHSD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

20PMタイプに対応
全長(mm)56 サイズ1/4PT アングル(°)最大60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 動画あり
エンジニアユニバーサルジョイント
エコ商品
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。 材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム 全長(mm)100 直径(Φmm)15 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷


1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプミニチュアタイプM型
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプベアリングタイプK型
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質S45C タイプベアリングタイプKD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本 その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
用途耐蝕用 種類軸付タイプ 軸穴径d(Φmm)30(H7) 外径D(Φmm)60 全長L(mm)275 最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値) 許容トルク(N・m)282 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 スプリングピン寸法(mm)10×60 タイプ耐蝕タイプBSD型 軸穴種別左右A-A 質量(kg)4.12 芯振れ(m/m)0.25 寸法F(mm)97 寸法I(mm)89 寸法Q(mm)56 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷