33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD13) SMC CADデータあり
1袋(10個)
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD11) SMC CADデータあり
1袋(10個)
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD05) SMC CADデータあり
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ3/16 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 シール方式シール剤付
1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD09) SMC CADデータあり
1袋(10個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD01) SMC CADデータあり
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/8 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 シール方式シール剤付
1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD07) SMC CADデータあり
1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2ZD (インチ) - ダブルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZD03) SMC CADデータあり
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ5/32 ねじの種類NPT 管接続口径1/8 シール方式シール剤付
1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(5個)
8,798 税込9,678
10日以内出荷

1袋(10個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
7,998 税込8,798
10日以内出荷

1袋(10個)ほか
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

K Series(KQ2ZD08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1袋(10個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1袋(10個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1袋(10個)
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2ZD~) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

K Series(KQ2ZD12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
7,398 税込8,138
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

K Series(KQ2ZD10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
6,998 税込7,698
10日以内出荷

1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

K Series(KQ2ZD06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

K Series(KQ2ZD04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SMCKQ2ZD Series
エコ商品
仕様【オーダーメイド-X12】潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 管接続口径R1/2、Rc1/2 材質(ねじ部)黄銅 相対湿度85%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
26日以内出荷