29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)50 種類軸付タイプ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。 種類軸付タイプ
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)60 種類軸付タイプ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類フレックスタイプ 回転方向右回転用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
用途総焼入れ耐摩用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ タイプ耐摩タイプHJ型
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DR-26 ユニバーサルジョイント エンジニア 動画あり
エンジニアユニバーサルジョイント
エコ商品
コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 中折れ式で15度傾けることができます。 90mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。 材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム 全長(mm)100 直径(Φmm)15 質量(g)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ボア = 20mm。ジョイントの数 = ダブル。ハブ外径 = 42mm。全体の長さ = 128mm。ジョイントタイプ = ニードルローラー。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 90°。ピークトルク = 200Nm。材料 = スチール。最高速度 = 4000rpm。。ダブルユニバーサルジョイント、ニードルベアリング付き. 5~90度のミスアライメントが存在する場合に、機器の接続に使用できるカーボンスチール製ユニバーサルジョイントです。 永久潤滑済みニードルベアリング装備でメンテナンスを必要としないこのジョイントは、最大4000 rpmの速度の用途に最適です。 静かでスムーズな動作で、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ボア = 18mm。ジョイントの数 = ダブル。ハブ外径 = 36mm。全体の長さ = 114mm。ジョイントタイプ = ニードルローラー。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 90°。ピークトルク = 200Nm。材料 = スチール。最高速度 = 4000rpm。。ダブルユニバーサルジョイント、ニードルベアリング付き. 5~90度のミスアライメントが存在する場合に、機器の接続に使用できるカーボンスチール製ユニバーサルジョイントです。 永久潤滑済みニードルベアリング装備でメンテナンスを必要としないこのジョイントは、最大4000 rpmの速度の用途に最適です。 静かでスムーズな動作で、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ボア = 14mm。ジョイントの数 = ダブル。ハブ外径 = 28mm。全体の長さ = 96mm。ジョイントタイプ = ニードルローラー。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 90°。ピークトルク = 200Nm。材料 = スチール。最高速度 = 4000rpm。。ダブルユニバーサルジョイント、ニードルベアリング付き. 5~90度のミスアライメントが存在する場合に、機器の接続に使用できるカーボンスチール製ユニバーサルジョイントです。 永久潤滑済みニードルベアリング装備でメンテナンスを必要としないこのジョイントは、最大4000 rpmの速度の用途に最適です。 静かでスムーズな動作で、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

ボア = 25mm。ジョイントの数 = ダブル。ハブ外径 = 50mm。全体の長さ = 163mm。ジョイントタイプ = ニードルローラー。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 90°。ピークトルク = 200Nm。材料 = スチール。最高速度 = 4000rpm。。ダブルユニバーサルジョイント、ニードルベアリング付き. 5~90度のミスアライメントが存在する場合に、機器の接続に使用できるカーボンスチール製ユニバーサルジョイントです。 永久潤滑済みニードルベアリング装備でメンテナンスを必要としないこのジョイントは、最大4000 rpmの速度の用途に最適です。 静かでスムーズな動作で、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ボア = 16mm。ジョイントの数 = ダブル。ハブ外径 = 32mm。全体の長さ = 104mm。ジョイントタイプ = ニードルローラー。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 90°。ピークトルク = 200Nm。材料 = スチール。最高速度 = 4000rpm。。ダブルユニバーサルジョイント、ニードルベアリング付き. 5~90度のミスアライメントが存在する場合に、機器の接続に使用できるカーボンスチール製ユニバーサルジョイントです。 永久潤滑済みニードルベアリング装備でメンテナンスを必要としないこのジョイントは、最大4000 rpmの速度の用途に最適です。 静かでスムーズな動作で、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

ボア = 12mm。ジョイントの数 = ダブル。ハブ外径 = 25mm。全体の長さ = 86mm。ジョイントタイプ = ニードルローラー。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 90°。ピークトルク = 200Nm。材料 = スチール。最高速度 = 4000rpm。。ダブルユニバーサルジョイント、ニードルベアリング付き. 5~90度のミスアライメントが存在する場合に、機器の接続に使用できるカーボンスチール製ユニバーサルジョイントです。 永久潤滑済みニードルベアリング装備でメンテナンスを必要としないこのジョイントは、最大4000 rpmの速度の用途に最適です。 静かでスムーズな動作で、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ボア = 10mm。ジョイントの数 = ダブル。ハブ外径 = 22mm。全体の長さ = 74mm。ジョイントタイプ = ニードルローラー。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 90°。ピークトルク = 200Nm。材料 = スチール。最高速度 = 4000rpm。。ダブルユニバーサルジョイント、ニードルベアリング付き. 5~90度のミスアライメントが存在する場合に、機器の接続に使用できるカーボンスチール製ユニバーサルジョイントです。 永久潤滑済みニードルベアリング装備でメンテナンスを必要としないこのジョイントは、最大4000 rpmの速度の用途に最適です。 静かでスムーズな動作で、コンベア、ラインシャフト、ドライブシャフトなどの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
用途耐蝕用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHSD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991 セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット 種類セット品 差込角(mm)6.35 商品構成セット品
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用 材質SCM415(総焼き入れ) 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ 付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個 軸穴種別左右A-A タイプ耐摩タイプHJD型 JIS規格B1454CC型
1個
6,990 税込7,689
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ 軸穴径d1(Φmm)6 軸穴径d2(Φmm)6 外径(Φmm)12 全長(mm)55 許容トルク(N・m)7.8 許容偏角(°)50 材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C) エスコ品番EA966CJ-6
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°)30 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°)25 種類標準タイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKF型
許容偏角(°)15 種類標準タイプ 仕様最大曲り角度:15°
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)