商品豆知識
角度をつけた斜め作業ができます
差込角(mm)12.7
全長(mm)65
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。
角度をつけた斜め作業が出来ます。直線作業が出来ない箇所に最適です。
用途インパクトレンチ用アダプター
差込角(inch)1、3/4、1/2、3/8
全長(mm)112、91、65、49
首振角度(°)30
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
用途耐蝕用
種類軸付タイプ
許容偏角(°)最大60
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHSD型
軸穴種別左右A-A
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用
材質BC6
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ非磁耐蝕タイプBR型
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)50
種類軸付タイプ
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
種類軸付タイプ
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”
全長(mm)65
仕様ロックボール付
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
種類標準タイプ
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.04
タイプHSD型
最高回転数(min-1[r.p.m])640
寸法L(mm)65
寸法F(mm)25
寸法D(Φmm)12.5
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)6(H7)
寸法I(mm)20
スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)7
1個
¥10,980
税込¥12,078
29日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)65
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)48
寸法d(Φmm)31
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6
質量(kg)0.34
タイプBR型
寸法L(mm)65
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)18
寸法d(Φmm)14(H7)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)29
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6
質量(kg)0.32
タイプBR型
寸法L(mm)65
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)18
寸法d(Φmm)16(H7)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)29
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)65
許容トルク(N・m)14.7
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-8
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用
種類メンテナンス品
タイプジョイントブーツS型
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
首振角度(°)50
全長(mm)65
質量(g)76
外径(Φmm)18
首振角度(°)±50
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2251-73
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
12角ボールジョイント方式により、全周44°のスムーズな回転を実現しました。作業角度を変えて回転を伝えるので、狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。全長が短く、狭い場所で効果を発揮します。
用途汎用工具
トラスコ品番383-5286
材質特殊工具鋼
全長(mm)65
差込角(mm)凹凸12.7
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード