30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイニチ(生産日本社)「ユニパックGP」L-4 ヨコ長
仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット トラスコ品番829-0168 質量(kg)2 透明 入数(枚)100
1セット(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
用途部品・小物の整理整頓に
1パック(100枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(100枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


セイニチ(生産日本社)ユニパック フリーザーバッグ L
印刷付き外袋にフリーザーバッグ50枚入りです。
入数(枚)800 コード127-3942 アズワン品番64-4796-18
1箱(800枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1袋(100枚)
2,060 税込2,266
当日出荷

チャック付ポリエチレン袋で白ベタの印刷があり、ボールペンで文字が書けます。
用途部品などの保管、管理。 透明 種類チャック付ポリ袋
1袋(100枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋
用途部品・小物の整理整頓に 仕様字が書けるタイプ 透明 種類チャック付ポリ袋 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-30
1パック(100枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。
種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
用途※部品の収納、仕訳など 材質LDPE 厚さ(mm)0.04 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 見出し枠なし
1パック(100枚)
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(300枚)ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 色分けに便利!
用途部品・小物の整理整頓に 仕様スタンダードタイプ(カラー) 種類チャック付ポリ袋 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-30
1パック(100枚)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

元祖チャック付ポリエチレン袋で白ベタの印刷があり、内容記入できます。 従来のユニパックに大袋の新サイズ。 衣類・日用雑貨・工業用品など幅広い用途に使用できます。
用途日用雑貨品、工業用品、紙・書類、衣服・繊維製品等の保管、管理、整理 透明 種類平袋(チャック・テープ付) 入数(枚)100
1袋(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1箱(100袋×15枚)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ユニパックシリーズ 専用シンナー
エコ商品
ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃。ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上。ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃。ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下。※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。
用途【用途】。ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー 荷姿16kg石油缶 危険物の類別第四類 危険物の数量16000mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YPNH 【オーダー】調色 ユニパックネオ 標準 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装 主な用途建設機械、建設内外装 使用場所屋外 指触乾燥時間(分)30 希釈剤ユニパック500シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
13,900 税込15,290
4日以内出荷

YPNS 【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。 鉄素地への付着性に優れています。 低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)
用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。 特性速乾 容量(kg)4 or 16 主な用途 指触乾燥時間(分)5~10 希釈剤ユニパック500シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) 危険物の性状非水溶性 サービス分類オーダー・加工
1缶
12,900 税込14,190
4日以内出荷

便利なポリエチレン製チャック付き袋。
その他※ボルト類はサンプル 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS安全色
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能 特性速乾 主成分短油性フタル酸樹脂系 主な用途 膜厚(μm)25~30 指触乾燥時間(分)5~10(23℃) 希釈剤ユニパックシンナーより選択 硬化時間(時間)3以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾 JIS配管色
JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能 特性速乾 主成分短油性フタル酸樹脂系 主な用途 膜厚(μm)25~30 指触乾燥時間(分)5~10(23℃) 希釈剤ユニパックシンナーより選択 硬化時間(時間)3以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ユニハンディ 100枚入り
チャック上(持ち手部分)が本体より厚くなっています。 持ち運びに便利です。
用途セット販売や持ち帰り用に 入数(枚)100
1セット(100枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
509 税込560
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1ケース(8袋×100枚)ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。 ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。
透明 種類チャック付ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グローバルサイエンススポイト0.5mL
15μL・30μL・0.1mL・~0.5mL目盛付。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:143mm●10本包装の滅菌済 アズワン品番65-9029-80
1箱(2000本)
21,980 税込24,178
10日以内出荷

1セット(100枚)
2,060 税込2,266
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ミニパック
Vシリーズピストンポンプを搭載したコンパクトサイズ(タンク容量20、30、45L)の油圧ユニットです。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)