材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
種別-
ねじの呼び3/8
材質鉄
山数16
寸法H(mm)6
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)14
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
種別-
ねじの呼び1/2
材質鉄
山数13
寸法H(mm)8
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)19
頭部形状六角
寸法S(inch)1-3/8
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類UNC
種別-
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
種別-
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
種別-
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2
ねじの種類UNC
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
適合規格ANSI B1.2
ねじの種類UNC
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。
材質【六角ボルト・座金】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類UNC
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
ユニファイねじ用のリングゲージ、通り(GO)/止まり(NOT GO)のセットです。
用途ねじの精度検査用。
仕様ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番250-1755
材質OHNS(JIS SKS3 相当)
ピッチ(mm)24
等級2A
呼び寸法(mm)NO.12
ゲージ通り/止まり
1式
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
用途ねじの精度検査用。
仕様ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番250-1735
材質OHNS(JIS SKS3 相当)
寸法(mm)使用サイズ:24
ピッチ(mm)24
等級2B
呼び寸法(mm)NO.12
ゲージ通り/止まり
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ねじの呼びNo.8
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
山数32
寸法H(mm)(最大)2.921/(最小)2.667
寸法A(mm)(最大)8.178/(最小)7.772
ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
材質ステンレス
ねじ山種類UNC
ねじの呼び1/4
材質ステンレス
山数20
寸法m(mm)約5.6
寸法S(mm)11.11
寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4
寸法h(mm)6.6
ねじ山種類UNC
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類UNC
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ